19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ET-350とセットで使用できる保温ポットです。もちろん保温・保冷のポットのみでの使用もOK。専用ポット台にポットをセットし、プッシュレバーでカップにコーヒーを注げます。本体とポット台をフックでつなげて、必要な場所へ安全に移動もできます。
容量(L)2.5 方式ディスペンサー 適合ET-350専用 材質ポリプロピレン 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439 TKG品番9-0887-0301 TKG品番(2017)6-0795-0301
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

おいしさ設計を装備しながら、低価格。 ギフトにも最適。
容量(mL)700 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 仕様102濾紙 、102-D使用 質量(kg)1.1 サイズ5カップ用 電源(V)100 505W 50/60Hz 能力5カップ 約9分 本体寸法(mm)134×217×244 定格電流(A)5 使用量(最大):0.7L
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

パワフル&スピーディな沸き上がりは、繁忙時も安心です。
用途15カップ用。能力:130杯/h。付属品:プラスチックファンネル#15、1.8Lデカンタ 質量(kg)10.3 容量(L)2.8 電源100V(50/60Hz)1460W 寸法(cm)使用:立ロシ27 水量(L)最大使用:1.8
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

貯湯式ならではのスピーディな抽出です。 しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。 本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。
容量(L)1.7 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL 付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ 材質ポリプロピレン 質量(kg)5.1 タイプ12カップ用 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)920 能力約60杯/時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420 TKG品番9-0888-0301 TKG品番(2017)6-0796-0401
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

さらに使いやすく、もっとおいしくなった10杯用コーヒーメーカー。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:約幅172×奥行282×高さ335mm●色:ブラック●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:930W●能力:10カップ 約10分●最大使用水量:1.5L●質量:2.3kg、満水質量/3.8kg●使用ロシ:103ロシ●付属品:ET-103ドリッパー、ET-103サーバー●コード番号:AE4158 アズワン品番67-6877-69
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

浄水機能付 「ミル付き」だから「挽きたてをドリップ」が、セールスポイントです。
容量(mL)700 方式ミル付きドリップ式 材質(サーバー)ガラス 仕様102濾紙 、102-D使用 質量(kg)1.7 サイズ5カップ用 電源(V)ドリップ100/120W 50/60Hz ミル100/120W 50/60Hz 能力5カップ 約9分 本体寸法(mm)280×130×250 定格電流(A)ドリップ 5 ミル 1.2 使用量(最大):0.7L
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

浄水機能付 蒸らしてからドリップ。
容量(mL)700 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 仕様102濾紙 、サイフォンドリッパー使用 質量(kg)1.2 ブラック サイズ5カップ用 電源(V)100 505W 50/60Hz 能力5カップ 約9分 本体寸法(mm)233×130×252 定格電流(A)5 使用量(最大):0.7L
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷

小さなボディのパワフルタイプです。12カップ用
付属品104-D・1200サーバーN 質量(kg)4.9、満水:6.6 電源100V/1,440W 50/60Hz 能力12カップ 約10分 定格電流(A)14 ろ紙104ロシ 水量(L)最大使用:1.7
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

いつでもオフィスで美味しいコーヒーを!
付属品コーヒーポットCP-25・ファンネル#350・2,000ml計量カップ 質量(kg)ET-350:4.75、CP-25:2、満/ET-350:7.75、CP-25:4.5 容量(mL)給水量:400~1700 タイプ12カップ用 電源100V 845W 50/60Hz 能力約60杯/h 定格電流(A)8.5 内容量(L)ポット:2.5 ろ紙立ロシ25cm 沸き上がり時間(分)初回約20 2回目以降約13
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

業務用コーヒーマシンです
仕様●12カップ用●型式:ET-450N(AJ)●電源:100V 845W 50/60Hz●定格電流:8.5A●質量:ET-450N(AJ) : 満水時約8.9kg SY-AHJ25 : 満水時約4.7kg●使用水量:400ml~1700ml●能力:約60杯/h●沸き上がり時間:初回約20分 2回目以降約13分●使用ロシ:立ロシ25cm●付属品:ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ 容量(L)2.5 アズワン品番68-0313-14
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

業務用コーヒーマシンです。。本体サイズ: 275×453×690mm。商品重量: 12.3kg。。【製品詳細】。電源: 100V 845W 50/60Hz 。定格電流: 8.5A。使用水量: 400ml~1,700ml 。能力: 約60杯/h 。ポット: 内容量2.5L。沸き上がり時間: 初回約20分 2回目以降約13分 。使用ロシ: 立ロシ25cm 。付属品: ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷


付属品プラスチックファンネル#151.8Lデカンタ・102Dセット2000mL計量カップ 適合立ロシ27cm・102ロシ 型式KW-17 質量(kg)15 タイプ1~15カップ用 電源100V/1420W(50/60Hz) 能力100杯/h 本体寸法(mm)360×380×470 定格電流(A)14.2 標準使用水量(L)15カップ1.8L・4カップ0.56L 満水時質量(kg)15.5
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

付属品ET-103ドリッパー・ET-103サーバー 適合103ロシ 質量(kg)2.3 ブラック タイプ10カップ用 電源100V/930W(50/60Hz) 能力【10カップ】10分 本体寸法(mm)172×282×335 定格電流(A)9.3 標準使用水量(L)1.5 満水時質量(kg)3.8
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
欠品中

耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。コックを押すだけでコーヒーを注げます。
容量(L)2.5 方式ディスペンサー 材質ステンレス 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×245×182 保温温度80℃以上 TKG品番9-0888-0201 TKG品番(2017)6-0796-0301
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

コーヒーメーカー用サーバー
材質耐熱ガラス製 本体質量(g)400 本体サイズ(mm)210×155×135
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

コーヒーマシンKW-15専用ファンネル。立ロシをホールドしてコーヒーを抽出。最適な濾過速度に設定されています。
用途KW-15 KW-15パワーアップ型 K-100 K-200 SAM-100 SAM-200 KW-25 直径(mm)184
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

適合コーヒーマシン:ET-200 ET-250 ET-350 ET-450 KW-12 KW-15 KW-17 KW-25 K-100 K-200 SAM-100 SAM-200 ET-550TD 全幅(mm)250 荷姿50枚 底径(Φmm)105
1個
489 税込538
5日以内出荷