貯湯式ならではのスピーディな抽出です。
しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。
本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。
容量(L)1.7
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL
付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ
材質ポリプロピレン
質量(kg)5.1
タイプ12カップ用
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)920
能力約60杯/時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420
TKG品番9-0888-0301
TKG品番(2017)6-0796-0401
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
おいしさ設計を装備しながら、低価格。
ギフトにも最適。
容量(mL)700
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
仕様102濾紙 、102-D使用
質量(kg)1.1
サイズ5カップ用
電源(V)100 505W 50/60Hz
能力5カップ 約9分
本体寸法(mm)134×217×244
定格電流(A)5
使用量(最大):0.7L
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パワフル&スピーディな沸き上がりは、繁忙時も安心です。
用途15カップ用。能力:130杯/h。付属品:プラスチックファンネル#15、1.8Lデカンタ
質量(kg)10.3
容量(L)2.8
電源100V(50/60Hz)1460W
寸法(cm)使用:立ロシ27
水量(L)最大使用:1.8
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
さらに使いやすく、もっとおいしくなった10杯用コーヒーメーカー。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:約幅172×奥行282×高さ335mm●色:ブラック●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:930W●能力:10カップ 約10分●最大使用水量:1.5L●質量:2.3kg、満水質量/3.8kg●使用ロシ:103ロシ●付属品:ET-103ドリッパー、ET-103サーバー●コード番号:AE4158
アズワン品番67-6877-69
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
小さなボディのパワフルタイプです。12カップ用
付属品104-D・1200サーバーN
質量(kg)4.9、満水:6.6
電源100V/1,440W 50/60Hz
能力12カップ 約10分
定格電流(A)14
ろ紙104ロシ
水量(L)最大使用:1.7
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
いつでもオフィスで美味しいコーヒーを!
付属品コーヒーポットCP-25・ファンネル#350・2,000ml計量カップ
質量(kg)ET-350:4.75、CP-25:2、満/ET-350:7.75、CP-25:4.5
容量(mL)給水量:400~1700
タイプ12カップ用
電源100V 845W 50/60Hz
能力約60杯/h
定格電流(A)8.5
内容量(L)ポット:2.5
ろ紙立ロシ25cm
沸き上がり時間(分)初回約20 2回目以降約13
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
業務用コーヒーマシンです
仕様●12カップ用●型式:ET-450N(AJ)●電源:100V 845W 50/60Hz●定格電流:8.5A●質量:ET-450N(AJ) : 満水時約8.9kg SY-AHJ25 : 満水時約4.7kg●使用水量:400ml~1700ml●能力:約60杯/h●沸き上がり時間:初回約20分 2回目以降約13分●使用ロシ:立ロシ25cm●付属品:ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ
容量(L)2.5
アズワン品番68-0313-14
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
浄水機能付
「ミル付き」だから「挽きたてをドリップ」が、セールスポイントです。
容量(mL)700
方式ミル付きドリップ式
材質(サーバー)ガラス
仕様102濾紙 、102-D使用
質量(kg)1.7
サイズ5カップ用
電源(V)ドリップ100/120W 50/60Hz ミル100/120W 50/60Hz
能力5カップ 約9分
本体寸法(mm)280×130×250
定格電流(A)ドリップ 5 ミル 1.2
使用量(最大):0.7L
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
業務用コーヒーマシンです。。本体サイズ: 275×453×690mm。商品重量: 12.3kg。。【製品詳細】。電源: 100V 845W 50/60Hz 。定格電流: 8.5A。使用水量: 400ml~1,700ml 。能力: 約60杯/h 。ポット: 内容量2.5L。沸き上がり時間: 初回約20分 2回目以降約13分 。使用ロシ: 立ロシ25cm 。付属品: ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
浄水機能付
蒸らしてからドリップ。
容量(mL)700
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
仕様102濾紙 、サイフォンドリッパー使用
質量(kg)1.2
色ブラック
サイズ5カップ用
電源(V)100 505W 50/60Hz
能力5カップ 約9分
本体寸法(mm)233×130×252
定格電流(A)5
使用量(最大):0.7L
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
付属品プラスチックファンネル#151.8Lデカンタ・102Dセット2000mL計量カップ
適合立ロシ27cm・102ロシ
型式KW-17
質量(kg)15
タイプ1~15カップ用
電源100V/1420W(50/60Hz)
能力100杯/h
本体寸法(mm)360×380×470
定格電流(A)14.2
標準使用水量(L)15カップ1.8L・4カップ0.56L
満水時質量(kg)15.5
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
付属品ET-103ドリッパー・ET-103サーバー
適合103ロシ
質量(kg)2.3
色ブラック
タイプ10カップ用
電源100V/930W(50/60Hz)
能力【10カップ】10分
本体寸法(mm)172×282×335
定格電流(A)9.3
標準使用水量(L)1.5
満水時質量(kg)3.8
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
用途コーヒーメーカー用
材質耐熱ガラス
容量(mL)1200
質量(g)530
直径×高さ(mm)145×178
TKG品番9-0900-0301
TKG品番(2017)6-0808-1201
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
コーヒーメーカー用サーバー
材質耐熱ガラス製
本体質量(g)400
本体サイズ(mm)210×155×135
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製に加え、コーヒータンクはフッ素コーティング仕上げ。お手入れがぐっと簡単です。また、コーヒーが詰まりにくい間接保温。コックを押すだけでコーヒーを注げます。
容量(L)2.5
方式ディスペンサー
材質ステンレス
質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×245×182
保温温度80℃以上
TKG品番9-0888-0201
TKG品番(2017)6-0796-0301
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
コーヒーマシンKW-15専用ファンネル。立ロシをホールドしてコーヒーを抽出。最適な濾過速度に設定されています。
用途KW-15 KW-15パワーアップ型 K-100 K-200 SAM-100 SAM-200 KW-25
直径(mm)184
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
適合コーヒーマシン:ET-200 ET-250 ET-350 ET-450 KW-12 KW-15 KW-17 KW-25 K-100 K-200 SAM-100 SAM-200 ET-550TD
全幅(mm)250
荷姿50枚
底径(Φmm)105
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
関連キーワード