3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おいしさ設計を装備しながら、低価格。 ギフトにも最適。
容量(mL)700 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 仕様102濾紙 、102-D使用 質量(kg)1.1 サイズ5カップ用 電源(V)100 505W 50/60Hz 能力5カップ 約9分 本体寸法(mm)134×217×244 定格電流(A)5 使用量(最大):0.7L
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

浄水機能付 蒸らしてからドリップ。
容量(mL)700 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 仕様102濾紙 、サイフォンドリッパー使用 質量(kg)1.2 ブラック サイズ5カップ用 電源(V)100 505W 50/60Hz 能力5カップ 約9分 本体寸法(mm)233×130×252 定格電流(A)5 使用量(最大):0.7L
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷

浄水機能付 「ミル付き」だから「挽きたてをドリップ」が、セールスポイントです。
容量(mL)700 方式ミル付きドリップ式 材質(サーバー)ガラス 仕様102濾紙 、102-D使用 質量(kg)1.7 サイズ5カップ用 電源(V)ドリップ100/120W 50/60Hz ミル100/120W 50/60Hz 能力5カップ 約9分 本体寸法(mm)280×130×250 定格電流(A)ドリップ 5 ミル 1.2 使用量(最大):0.7L
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

関連カテゴリ