50gの豆を15秒で中挽きに。
使いやすいニューモデル。
容量(g)50
質量(g)約750
電源(V)100 115W(50/60Hz)
能力中挽50g/15秒
本体寸法(mm)99×82×178
定格電流(A)1.1
連続使用時間60秒
品名・タイプコーヒーミル
カッター部プロペラ式
寸法(mm)85×85×160
色ブラック
質量(g)490
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)150
能力中挽40g/30秒
品名・タイプコーヒーミル
定格時間(分)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ホッパー容量(g)40
カッタープロペラ式
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
臼歯にファインセラミックを使用。
お好みのメッシュ9段階が選べます。
ホッパー容量(g)(最大) 90
容量(g)(粉受け最大)90
質量(g)約1300
電源(V)100 105W(50/60Hz)
能力80g/60秒
本体寸法(mm)150×85×215
定格電流(A)1
連続使用時間(分)3
品名・タイプコーヒーミル
浄水機能付
「ミル付き」だから「挽きたてをドリップ」が、セールスポイントです。
容量(mL)700
方式ミル付きドリップ式
材質(サーバー)ガラス
仕様102濾紙 、102-D使用
質量(kg)1.7
サイズ5カップ用
電源(V)ドリップ100/120W 50/60Hz ミル100/120W 50/60Hz
能力5カップ 約9分
本体寸法(mm)280×130×250
定格電流(A)ドリップ 5 ミル 1.2
使用量(最大):0.7L
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
おいしさ設計を装備しながら、低価格。
ギフトにも最適。
容量(mL)700
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
仕様102濾紙 、102-D使用
質量(kg)1.1
サイズ5カップ用
電源(V)100 505W 50/60Hz
能力5カップ 約9分
本体寸法(mm)134×217×244
定格電流(A)5
使用量(最大):0.7L
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
浄水機能付
蒸らしてからドリップ。
容量(mL)700
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ガラス
仕様102濾紙 、サイフォンドリッパー使用
質量(kg)1.2
色ブラック
サイズ5カップ用
電源(V)100 505W 50/60Hz
能力5カップ 約9分
本体寸法(mm)233×130×252
定格電流(A)5
使用量(最大):0.7L
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
消費電力(W)60
電源AC100V(50-60Hz)
容量(g)【ホッパー】60【受缶】60
本体質量(kg)2.3
定格時間5分
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
消費電力(W)60
電源AC100V(50-60Hz)
容量(g)【ホッパー】60【受缶】60
本体質量(kg)2.3
定格時間5分
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
関連キーワード