6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50gの豆を15秒で中挽きに。 使いやすいニューモデル。
容量(g)50 質量(g)約750 電源(V)100 115W(50/60Hz) 能力中挽50g/15秒 本体寸法(mm)99×82×178 定格電流(A)1.1 連続使用時間60秒 品名・タイプコーヒーミル カッター部プロペラ式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)85×85×160 ブラック 質量(g)490 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)150 能力中挽40g/30秒 品名・タイプコーヒーミル 定格時間(分)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ホッパー容量(g)40 カッタープロペラ式
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

臼歯にファインセラミックを使用。 お好みのメッシュ9段階が選べます。
ホッパー容量(g)(最大) 90 容量(g)(粉受け最大)90 質量(g)約1300 電源(V)100 105W(50/60Hz) 能力80g/60秒 本体寸法(mm)150×85×215 定格電流(A)1 連続使用時間(分)3 品名・タイプコーヒーミル
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

喫茶店、コーヒー専門店などで支持される高性能ミル。
仕様化粧箱サイズ(mm):530×375×220 型式ハイカットミル 質量(kg)11(商品質量:12.7) 電源100V/400W(50/60Hz) 能力500g/分(中挽) 容量(g)ホッパー 1,000 粉受 800 定格電流(A)8/7(50/60Hz) 本体サイズ(mm)275×325×520 定格時間10分 カッターグラインドタイプ
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

消費電力(W)60 電源AC100V(50-60Hz) 容量(g)【ホッパー】60【受缶】60 本体質量(kg)2.3 定格時間5分
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

消費電力(W)60 電源AC100V(50-60Hz) 容量(g)【ホッパー】60【受缶】60 本体質量(kg)2.3 定格時間5分
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷