「time p@ckカード」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界初、ダイレクトカードプリンターで印刷できるFeliCa Lite Sカードです。 工場出荷時に全数動作確認済み、日本国内工場における全数認証テストも合格しています。 IDm認証に対応、IDmを採用したあらゆるシステムで利用可能です。
用途勤怠管理、入退室管理など 仕様IDm16桁/8Byte/周波数13.56MHz 材質PVC 寸法(mm)85.6×54(JIS規格カードサイズ) 規格ISO/IEC 10373準拠 使用チップFeliCa Lite S RC-S966 コードシステムコード:88B4h
1組(10枚)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キョウリツ サインテックMifare1K白無地ICカード
ダイレクトカードプリンターで印刷できるInlay仕様のMifareカードです。 カードの表面がフラットなタイプのICカードの為、昇華転写方式のダイレクトカードプリンタで印刷が可能です。NUID認証方式を採用したあらゆるシステムでのご利用が可能です。ICチップはMifare1Kを搭載していますので、ICチップのエリア内にデータを書き込んでいただくことが可能です。(書き込み用ICエンコーダーは別途ご用意ください。)。日本国内工場における全数認証テストの合格品です。
材質PVC 寸法(mm)85.6×4角R3(JIS規格) 規格ISO/IEC 14443A 使用チップMifare 1K Crassic Standard EV1
1組(10枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)