1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち手部分は、耐油性にすぐれたラバーグリップ。握りやすい、すべりにくい、そして低振動低負担。連日の作業でも疲れにくい。低速~高速の6 段階 。変速スイッチは、手元を見なくても感覚的に操作できる、レバー式。電源コードは前後、左右にフレキシブルに動きます。利き手を問わず使いやすい仕様。天井からのリーラーコンセントにも対応しやすい位置コードを取り付けました。本体後方はフラットな形状。作業を一旦中止したい時も、サッと手軽に置ける。深いボールの底にも、らくらく届くロングビーター。ヘッド部分は、食材をかき込みやすく作業効率のよいビッグワイヤー。洗いやすい衛生的な形状。後方から吸気し前方より排気。作業中に舞った粉などがモーターギア部分への侵入を軽減。電 源:AC100V、50/60Hz。消費電力:175W、定格時間: 10 分。コード長:1.5m。回 転 数350~1100 回転/分の6段階
材質本体:ABS樹脂/グリップ:NBR/ビーター:ステンレス ホワイト 質量(g)1100 消費電力(W)175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×205×141 アズワン品番64-9291-14 スピード調節6段階 TKG品番9-0505-0101
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

関連カテゴリ