カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 重松製作所
- モノタロウ(3,819)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,226)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,675)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,487)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 重松製作所のすべての商品

防毒マスクGM81S
重松製作所(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下種別防毒マスク質量(g)135タイプ吸収缶2個使用タイプ種類直結式小型国家検定合格番号TN65機能伝声器材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV
ラムダラインシリーズ N95マスク DD02
重松製作所(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷・感染症対策に。家庭内感染予防にも有効です。 ・Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ! ・3つの機能(アジャスター、クッション、鼻当て)で漏れなく安全。 ・丸みのあるデザイン ・金属部品を使用していません。 ・梱包形態:二つ折用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 インフルエンザ等の感染症対策 BC災害レベルD 咳エチケット寸法(mm)(袋)330×55×220タイプ二つ折り規格NIOSH/N95
防じんマスク用フィルタU2W(重松製作所)
重松製作所(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット(10枚)当日出荷ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ適合(マスク) DR165U2W、DR80U2W、DR28U2W、DR28KU2W、DR26U2W、DR28AHPトラスコ品番332-3510種別フィルター/ろ過材区分RL2質量(g)13粒子捕集効率(%)96以上ろ過材の種類メカニカルフィルタアズワン品番64-8899-01
背抜き手袋 EDGE 48-126
重松製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(12双)当日出荷作業性の良い手袋 耐久性が高い、ポリウレタンコーティングされた手袋です。 シームレスな構造で、作業性と快適性があります。用途運送作業 組立作業仕様滑り止めコート規格EN 388:2016耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1、EN ISO:A耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル2
保護めがね LX-21
重松製作所(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷顔との密着性が良いゴーグル。 調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。 顔にフィットするフレーム。 180°見渡せるパノラマレンズ。 ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 視力矯正めがねの上からかけられます。 アイピース・ヘッドバンド交換が可能。 メタルフリーで軽量化。用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業形状ゴーグル型種類レンズ交換可 メガネ、マスク併用可、紫外線カット、防曇処理、換気口付、硬化処理RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
保護メガネ EE
重松製作所(17件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷小さめサイズで女性・子供向き。 二眼式、軽量。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 鼻アテ部分はレンズと一体成型。すっきりしたデザインに仕上げてあります。形状二眼型サイズ小さめ規格EN 規格認定レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇機能軽量、曇り止め加工、紫外線カット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
外付けフィルタ SC
重松製作所(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10枚)当日出荷防毒マスク用外付けフィルタです。粉じんや有害ミストの混在する環境に最適です適合X/OV,T/OV,TP/OV,T/HG/AG,T/AM,T/SO/HS吸収缶質量(g)1.5±0.3規格S1粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)81.0以上粒子区分Nacl(試験)
防毒マスクGM70D
重松製作所(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。 ロングセラーの吸収缶CA-104NⅡシリーズが取り付けられるタイプ。仕様伝声器付種別防毒マスク質量(g)165以下(マスク部)タイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号TN16吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV
個人用冷却器 クーレット
重松製作所¥49,980税込¥54,9781個当日出荷従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。トラスコ品番449-3672材質(チューブ)ナイロン色青質量(g)650温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148チューブ長さ(m)1.4適合ホース径(Φmm)8
CA-107シリーズ吸収缶
重松製作所(8件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷コンビネーションキャップ付属品フィルタ付トラスコ品番388-0842種別吸収缶区分L1質量(g)78取付方式コンビネーションキャップ適合マスクGM165、GM76、GM76-s、GM70D、GM12、GM28、GM80F、GM80S、GM34国家検定合格番号TN21通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦200
防じんマスク用フィルタ(L2W)
重松製作所(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(10個)当日出荷用途水ミスト(湿式研磨作業等)仕様活性炭素繊維入りフィルタ適合(マスク) DR-28L2W、DR28SL2W、DR80L2W、DR185L2Wトラスコ品番331-6467種別フィルター/ろ過材区分RL2質量(g)14取付方式ネジ込みタイプろ過No.メカニカルフィルタ粒子捕集効率(%)96以上アズワン品番64-8898-97
防じんマスク用フィルタC2(重松製作所)
重松製作所(17件のレビュー)¥719~税込¥791~1個ほか当日出荷キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。適合マスクDR31C2
CA-304シリーズ吸収缶
重松製作所(12件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個ほか当日出荷から4日以内出荷防じん機能付吸収缶(有機ガス用)質量(g)49適合マスクGM185、GM81S、GM31最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03(試験ガスシクロヘキサン)
防毒マスク GM12
重松製作所(17件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷接顔性、装着感に優れる普及タイプ。 引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。 鼻が高く、大きめの顔向け。種別防毒マスク国家検定合格番号TN6吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
防じんマスク用フィルタ(U2)
重松製作所(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷用途オゾン除去 不快臭除去 金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等) タールミスト オイルミスト 水ミスト(湿式研摩作業等)仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ適合DR76U2、DR73KU2、DR73U2、DR76U2-s種別フィルター/ろ過材区分RL2粒子捕集効率(%)96以上
防じんマスク用フィルタ U2K
重松製作所(6件のレビュー)¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷水も油もはじく撥水、撥油性フィルタ。広面積フィルタで呼吸が楽。活性炭素繊維入りフィルタなので、溶接作業時のちょっとした嫌な臭いも除去します。適合本体DR76DSU2K、DR28SU2K質量(g)13
保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92
重松製作所(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷革新的な視界を確保したゴグル。上下・左右が見渡せる大きなアイピース。X型のフレームが柔軟に動くので色々な顔の形状にフィットします。安定感のある30mmの幅広いヘッドバンド。視力矯正めがねのテンプル(つる)を通すスペースを確保しています。シゲマツのゴグル形の中で非常に強い防曇性能があります。400nmまでの紫外線を、100%カットします。日本人の顔の形に合わせたデザインです。メタルフリーなので軽量です。LX-91はベンチレーター(換気口)付きで、内部が曇りにくい構造です。LX-92はLX-91と同形状のベンチレーター(換気口)がなく、粉じんが内部に入りにくい構造です。用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業適合交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉形状ゴーグル型機能UVカット、レンズ交換可、眼鏡併用可、バンド交換可、マスク併用可材質(レンズ)ポリカーボネート耐溶剤性交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉
防じんマスク DR76U2-s
重松製作所(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から60日以内出荷接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。DR76U2の後継品。種別取替式防じん区分RL2国家検定合格番号TM403材質(接顔体)シリコーンゴム材質(面体)シリコーン面体適合フィルターU2指定防護係数10
防じん・防毒マスクTWシリーズ用部品
重松製作所(1件のレビュー)¥719税込¥7911セット当日出荷TWシリーズに安価なケースレスフィルタ(R2N、R2、R1)を取り付ける時に使用します。用途溶接作業(R2N、R2使用時の指定防護係数10)一般粉じん作業(R1フィルタ)トラスコ品番383-0184適合機種TW02セット内容ホルダー#02907(R)×1個、ホルダー#50802(L)×1個、 キャップ#50515×2個
防じん・防毒マスク TW11C
重松製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 TW01Cの接顔体が大きいタイプです。安定した装着感があります。 カラー1種類:烏羽色(からすばいろ) フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 金属部品を使用していません。用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:Y3、T2、X1色ブラックサイズM質量(g)115以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW11C:TN592 TW11CY3:TM787吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
化学防護長靴RS-2
重松製作所¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷先芯入りの軽作業用安全靴です。 耐油性、耐滑性に優れています。 踏み抜き防止板入りです。 滑り止め強化をしています。(靴底)形状ハイカット質量(kg)1.7色イエロー種類セーフティーシューズ規格JIS T 8117(2005適合品)長さ(cm)約29(26cm)材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)ニトリルゴム標準質量(g/片足)950機能耐油性、耐滑性、踏抜き防止、耐薬品性足幅2E材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)20.0靴タイプ長靴
防じん・防毒マスク TW02
重松製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)。金属部品を使用していません。用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約105タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN586吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
防じんマスク DR28U2W
重松製作所(6件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷溶接作業に最適用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)仕様活性炭素繊維入りフィルタダブルクッション溶接時の不快臭を取り除きます適合(ろ過材)U2W種別取替式防じんサイズM区分RL2質量(g)(社内基準値):195(±10)吸気抵抗(Pa)(社内基準値):50(±15)ろ過No.メカニカル粒子捕集効率(%)(社内基準値):96以上国家検定合格番号TM15材質(接顔体)NBR吸気抵抗上昇値(Pa)(社内基準値):120排気抵抗(Pa)(社内基準値):45(±15)材質(面体)ニトリルゴム面体石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルターU2W指定防護係数10
冷却服CS-7
重松製作所¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ベストタイプの冷却服です。 VT-7K2と組み合わせて使用します。 胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。 内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防トラスコ品番816-7565材質布地:エチレン酢酸ビニル色青質量(g)350
FTフィルタ#1(プローブ付)
重松製作所¥3,798税込¥4,1781個当日出荷マスクの定量的なフィットテストを行うために使用する製品です。付属品チューブトラスコ品番402-3658適合機種T2、X2フィルタを使用するマスク品名FTフィルタ#1(プローブ付)
取替え式防じんマスク DR76DSU2K
重松製作所(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷広面積で呼吸が楽なU2Kフィルタを使用した取替え式防じんマスクです。区分RL2指定防護係数10
電動ファン付呼吸用保護具 フィルタ(20401)
重松製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。トラスコ品番773-7963質量(g)1142018年トラスコ掲載ページ6 0183
取替え式防じんマスク用フィルタ(R2)
重松製作所(8件のレビュー)¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷取替え式防じんマスクの交換用フィルタです。仕様活性炭素繊維(ACF)入、撥水・撥油性適合(マスク) DR77R2区分RL2適合マスクDR77R2
防じん・防毒マスク TW01SFC
重松製作所(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷用途に応じてフィルタまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。 取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。 フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(フィットチェック)が簡単に使用できます。 しめひも4点支持式で、安定した装着感です。用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。適合ろ過材:T2、X1種別防じん・防毒マスク色瑠璃紺雲母(るりこんきら)本体質量(g)102ガスの種類有機ガス、火山ガス国家検定合格番号防毒マスク:第TN581号、防じんマスク:第TM751号(Y3取付時)、第TM739号(T2取付時)、第TM738号(X1取付時)材質(面体)シリコンゴム適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV商品タイプ本体
防じんマスク DR80SL2W
重松製作所(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付き。装着者の口元正面に伝声器が配置され、声を伝えやすくしています。 接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。 接顔体はシリコンゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。 キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 水洗再生使用で経済的です。用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業(アーク溶接含む) 農薬散布作業(水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理仕様伝声器、手のひらチェック、ワンタッチ接続、活性炭素繊維入りフィルタ種別取替式防じん区分RL2質量(g)(実測平均値):170以下(Mサイズ)取付方式ネジ込みタイプ粒子捕集効率(%)(実測平均値):98.4以上国家検定合格番号TM450吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53以下排気抵抗(Pa)(平均実測値)51以下機能伝声器材質(接顔体)シリコンゴム材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.4以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分4適合フィルターL2W指定防護係数10
化学防護手袋GL-11-26
重松製作所(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681双当日出荷一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)26手の平幅(cm)12