453件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マスク半面形用携帯袋 重松製作所

    マスク半面形用携帯袋

    重松製作所(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • 化学防護手袋GL-11-26 重松製作所

    化学防護手袋GL-11-26

    重松製作所(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1双
    当日出荷
    一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です
    用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)26手の平幅(cm)12
  • 直結式防毒マスク GM164 重松製作所

    直結式防毒マスク GM164

    重松製作所(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    直結式吸収缶の装着できるマスクです。広い視野のCS面体を使用したマスクです。
    吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50
  • 個人用冷却器VT7K2 重松製作所

    個人用冷却器VT7K2

    重松製作所
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します。 流量調節可能です。 CS-7と組み合わせて使用します。
    用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防トラスコ品番816-7566質量(g)420材質(ノズル)ナイロン適合ホース内径(Φmm)8冷却能力10.7kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時)冷風量(L/min)250冷風温度(℃)5
  • 個人用冷却器 重松製作所

    個人用冷却器

    重松製作所(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。 流量調節可能です。 チューブを体に巻きつけて使用します。
    用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。トラスコ品番337-1468質量(g)490能力冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時)温度(℃)(冷風)5風量(L/min)(冷風)250
  • 防毒マスク GM80S 重松製作所

    防毒マスク GM80S

    重松製作所(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    伝声器付きで、会話が明瞭
    仕様コンビネーションキャップ伝声器輪ツインダブルクッションワンタッチシリコンゴム種別防毒マスク質量(g)185(±10)タイプ吸収缶2個使用タイプ国家検定合格番号TN66吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦13排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-27L3/OV(ダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L/OVCA-104NⅡシリーズ
  • メリヤスカバーNRK(重松製作所) 重松製作所

    メリヤスカバーNRK(重松製作所)

    重松製作所(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10枚)
    当日出荷
    接顔部のゴムかぶれを防ぎます
    トラスコ品番323-7338質量(g)30
  • 直結式小型防毒マスク 重松製作所

    直結式小型防毒マスク

    重松製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。吸収缶の定番CA-104N2シリーズが取付けられるタイプです。
    用途低濃度の有毒ガスが発生する作業用。有毒物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。(ただし、ばく露限界の10倍以下)トラスコ品番859-1159材質接顔体:塩化ビニール質量(g)155国家検定合格番号TN507号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60アズワン品番64-8899-50適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV(GM76DSは除く)2018年トラスコ掲載ページ6 0158
  • 防毒マスク用 オプション 重松製作所

    防毒マスク用 オプション

    重松製作所(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    フィットチェッカーによりマスクの気密テストが行えます。
    サイズフィットチェッカ-アズワン品番8-5043-31
  • CA-27L3シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-27L3シリーズ吸収缶

    重松製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番816-7310種別吸収缶区分L3質量(g)約58取付方式コンビネーションキャップ適合マスクGM28・GM80S・GM165粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号TN68ダイオキシン類対策用Lv2対応可能アズワン品番1-8457-11鳥インフルエンザ類対策用対応可能通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦300
  • 個人用冷却器(クーレット) 重松製作所

    個人用冷却器(クーレット)

    重松製作所
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • 取替え式防塵マスク・直結式小型防毒マスク TW099 重松製作所

    取替え式防塵マスク・直結式小型防毒マスク TW099

    重松製作所(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    新設計のアイピースによって、視野を拡大しました。 左右も広く視界が良好。 視野の面積が約1.3倍!
    適合しめひも:50360、フィットチェッカー:R15×2、フィルタガード:X・T×2個種別取替式防じん・直結式小型防毒質量(g)約335(サイズL実測平均値)国家検定合格番号防毒マスク:TN520、防じんマスク:TM690(T4フィルタ)、TM667(T3+フィルタ)、TM666(X3+フィルタ)、TM689(X3フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦35排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数1適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ適合フィルターXシリーズ、Tシリーズ、外付けフィルタ品番:L2L・LL・SC、押え枠品番:#02785(LL)・#02788(CL)指定防護係数50
  • 防毒マスク用しめひも 重松製作所

    防毒マスク用しめひも

    重松製作所(5件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 直結式小型防毒マスク GM28S 重松製作所

    直結式小型防毒マスク GM28S

    重松製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
  • カバーグラス2659 重松製作所

    カバーグラス2659

    重松製作所
    2,398税込2,638
    1袋(5枚)
    当日出荷
    適合マスクDR185L2W
  • しめひも(防塵・防毒マスク用) 重松製作所

    しめひも(防塵・防毒マスク用)

    重松製作所(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    その他対応マスクは、使用可能マスクであり、購入時付属するしめひもと異なる場合があります。
  • メリヤスカバー2R(重松製作所) 重松製作所

    メリヤスカバー2R(重松製作所)

    重松製作所
    1,298税込1,428
    1パック(10本)
    当日出荷
    種別オプション
  • 電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式) 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式)

    重松製作所
    52,980税込58,278
    1セット
    当日出荷
    呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
    用途各種粉じん作業に。仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号トラスコ品番773-7921セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1材質シリコーンゴムサイズM質量(g)271タイプ半面形寸法(縦×横)(mm)131×111粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1ダイオキシン類対策用レベル2適合フィルター204012018年トラスコ掲載ページ6 0183
  • 防じんマスク用フィルタ(L4N) 重松製作所

    防じんマスク用フィルタ(L4N)

    重松製作所(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1パック(5個)
    当日出荷
    キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
    用途放射性粉じん、ダイオキシン(レベル1)、重金属(ヒ素、クロム、鉛、亜鉛等)含有が存在する環境、金属ヒューム、石綿作業(区分2では全面形面体防じんマスクをお使いください)仕様撥水、撥油性適合(マスク) DR175DL4N、DR175L4N、DR80L4Nトラスコ品番324-4075種別フィルター/ろ過材区分RL3取付方式ネジ込みタイプろ過No.メカニカルフィルタフィルター性能試験粒子:DOP粒子捕集効率:99.9%以上ダイオキシン類対策用レベル1対応可能アズワン品番1-8898-11
  • 取替え式防じんマスク用ろ過材T4 重松製作所

    取替え式防じんマスク用ろ過材T4

    重松製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番420-3411適合機種TW099、TW088、TW022Sd、Sy28T4質量(g)30粒子捕集効率(%)99.99以上横(mm)30直径(mm)100
  • 防塵マスクDR80U2W (伝声器付) U2Wフィルタ使用 重松製作所

    防塵マスクDR80U2W (伝声器付) U2Wフィルタ使用

    重松製作所
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    伝声器を内蔵。マスクをしたまま、明瞭な会話ができます。
    用途石綿作業:呼吸用保護具の区分4対応。種別取替式防じん区分RL2国家検定合格番号TM13指定防護係数10
  • CA-606シリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-606シリーズ吸収缶

    重松製作所
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    種別吸収缶適合マスクGM164、GM164-1
  • インナースポンジⅡ 重松製作所

    インナースポンジⅡ

    重松製作所
    999税込1,099
    1袋(10枚)
    当日出荷
    インナースポンジは面体内部への異物の侵入及び付着を軽減します。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy11に使用します。適合電動ファン付呼吸用保護具Sy11備考Sy11Fオプション品メーカー商品コード3117
  • 取替え式防じんマスク DR28SU2W 重松製作所

    取替え式防じんマスク DR28SU2W

    重松製作所(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から58日以内出荷
    ロングセラーのフィルタU2Wを使用しています。
    区分RL2質量(g)235指定防護係数10
  • 取替え式防じんマスクDR185L4N-1 重松製作所

    取替え式防じんマスクDR185L4N-1

    重松製作所(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。 保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。 視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
    用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応 ダイオキシン類対策用:レベル1対応トラスコ品番406-4445種別取替式防じん区分RL3質量(g)363吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM440機能伝声器縦(mm)190横(mm)158材質(面体)エラストマー面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターL4N指定防護係数10
  • 全身化学防護服(マイクロケム) 重松製作所

    全身化学防護服(マイクロケム)

    重松製作所
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    ファスナー部を防護するフラップ付きです。 MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。 MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
    仕様EN340・EN1149適合種別つなぎ材質PP(ポリプロピレン)・ アンチケミカルフィルム規格JIS 8115【化学防護服】適合品耐水性2000mm以上
  • 防毒マスク GM28 重松製作所

    防毒マスク GM28

    重松製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム) 天然ゴムより耐油性に優れています。 日本人の顔型に合わせた設計で、顔がフィットし、ずれにくい構造。
    仕様ダブルクッション種別防毒マスクタイプ吸収缶2個使用タイプ国家検定合格番号TN128材質(接顔体)NBR材質(面体)ニトリルゴム面体適合吸収缶CA-27L3/OVダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L3/OVCA-104NⅡシリーズ,CA-104Sシリーズ
  • ろ過材 L4Nフィルタ 重松製作所

    ろ過材 L4Nフィルタ

    重松製作所
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    仕様交換用ろ過材
  • TW01SC対応交換用吸気弁 重松製作所

    TW01SC対応交換用吸気弁

    重松製作所(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
  • 取替え式防じんマスク DR28SC2 重松製作所

    取替え式防じんマスク DR28SC2

    重松製作所(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から58日以内出荷
    広面積で呼吸が楽な長時間向きのフィルタC2を使用しています。
    種別取替式防じん区分RL2国家検定合格番号第TM47号指定防護係数10
  • フィットチェッカー 重松製作所

    フィットチェッカー

    重松製作所
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合マスクDR165L4N、DR165L4N-1、DR168T4、DR168T4-1、DR185L2W、DR185L4N、DR188T4、DR10R、DR28SC2、DR28SL2W、DR28SL4N、DR30SC2、DR31C2、DR33L、DR70SDC2、DR80SL2W、DR80SL4N、DR88SFT4
  • GM-76sマスクセット 重松製作所

    GM-76sマスクセット

    重松製作所(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
    用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。仕様排気弁の作業気密:15秒以上セット内容本体・CA-104NⅡ・ペイントメイトLサイズM/Eタイプ半面タイプガスの種類有機ガス吸気抵抗(Pa)25以下排気抵抗(Pa)60以下型式検定番号TN304号
  • 外付フィルタ SB 重松製作所

    外付フィルタ SB

    重松製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10枚)
    当日出荷
  • 防毒マスク用パーツ(GM164用) 重松製作所

    防毒マスク用パーツ(GM164用)

    重松製作所
    819税込901
    1個
    当日出荷
    適合機種GM164
  • 隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-505/OV 重松製作所

    隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-505/OV

    重松製作所
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    用途有機ガス用種類隔離式適合マスクGM161-2、GM161-1国家検定合格番号TN582ガス濃度(%)2.0以下アズワン品番65-1675-61通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦250
  • 背抜き手袋 EDGE 48-125 重松製作所

    背抜き手袋 EDGE 48-125

    重松製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(12双)
    当日出荷
    作業性の良い手袋 耐久性が高い、ポリウレタンコーティングされた手袋です。 シームレスな構造で、作業性と快適性があります。
    用途運送作業 組立作業仕様滑り止めコート規格EN 388:2016耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1、EN ISO:A耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル2
  • 取替え式防じんマスク DR28SU2K 重松製作所

    取替え式防じんマスク DR28SU2K

    重松製作所(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
    広面積で呼吸が楽なフィルタU2Kを使用しています。
    区分RL2指定防護係数10
  • 個人用冷却器・冷却服カプラー雌側 重松製作所

    個人用冷却器・冷却服カプラー雌側

    重松製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途VT-7K2耐圧ゴムホース用カプラ(雌)トラスコ品番816-7466質量(g)90
  • キャップC33 重松製作所

    キャップC33

    重松製作所(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    外付けフィルタLB、L2B使用時に必要です。
    適合DR165N3・GM165・GM28・GM80S・GM80SF・GM76-s・GM70D
  • 防じんマスク 重松製作所

    防じんマスク

    重松製作所
    349税込384
    1個
    当日出荷
    用途防じん、PM2.5対策、感染予防用マスク材質アジャスター:ポリウレタンホワイトサイズフリーサイズ区分DS2特性しめひもの長さが調節できるアジャスター、マスクと鼻部分の隙間をなくす内側クッション付き、鼻の形に合わせることができる鼻当て付き、国家検定規格品、使い捨て式、安心安全の日本製