14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
機能帯電防止、耐溶剤 全長(cm)30 仕様シリコーンフリー、左右兼用 材質ニトリル、ネオプレン 厚さ(mm)0.19 適合規格JIS T8116 入数(双)25 耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性 粉有無粉無
1箱(25双)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心の厚手タイプです。 柔軟性があり、快適に作業できます。 強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。 滑り止め加工、シリコーンフリー
用途化学防護 全長(cm)33 規格JIS T8116適合品 材質ニトリル 厚さ(mm)0.38 グリーン 入数(双)1 耐溶剤性一般化学薬品用
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能
用途多様な化学物質に 全長(cm)38~41 材質ポリエチレン 適合規格JIS T8116 入数(双)1
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑り止め付きです。 JIS T 8116適合品です。
用途薬品取扱い、中・低濃度の酸及びアルカリを取り扱う場合に最適です。 全長(cm)37 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)24 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)1.0 イエロー サイズフリー 質量(g)260 規格JIS T 8116適合品 入数(双)1 関連資料耐透過性 耐透過性硫酸
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬品取扱い作業に ニトリル二重構造の手袋です。 全長380mmで、法範囲を保護します。 裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学防護 全長(cm)38 規格JIS T8116適合品 材質ニトリル(裏地:コットン) 厚さ(mm)0.7 グレー/グリーン 耐溶剤性一般化学薬品用
1双ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低温環境下でも弾力性を維持します。天然ゴムも使用しているため、操作性も優れています。裏地がコットンのため、長時間装着しても快適です。
入数(双)1 仕様滑り止め加工 材質ネオプレン、天然ゴムラテックス(裏地:コットン) 適合規格JIS T8116 全長(cm)30
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべり止め付です。
用途薬品取り扱い、中・低濃度の酸およびアルカリの取り扱いに。 サイズフリー 全長(cm)26 手のひらまわり(cm)24 中指長(cm)7.5 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.0 イエロー 質量(g)240(1双) 規格JIS T8116適合品 入数(双)1 手の平幅(cm)12 耐溶剤性一般化学薬品用
1双
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適な装着感 ニトリル二重構造の手袋です。 裏地がナイロン素材のため、操作性と快適性を実現しました。 熱を最小限にとどめ、発汗を抑えます。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
全長(cm)30 規格JIS T8116適合品 材質ニトリル(裏地:ナイロン)
1双ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有機溶剤に アルデヒド、ケトン及びエステル等に対して強い耐性があります。 耐水性だけでなく、グリップ力と操作性も優れています。 滑り止めコート、帯電防止
全長(cm)35 規格JIS T8116適合品 質量(g)40(片手) 材質ブチルゴム 入数(双)1
1双
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。 ●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。 ●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。 ●滑り止めコート付き ●帯電防止加工を施しています。 ●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。
用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等 材質ニトリル(裏地:高強度ポリエチレン等) 表:グリーン/裏地:イエロー 機能耐薬品・耐切創 全長(cm)35 JIS規格JIS T8116 適合品 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
1双ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウレタン製。 耐溶剤性に優れています。 ゴム、ビニル手袋に比べて1/2の軽さ。
材質ウレタン 機能耐溶剤 耐溶剤性一般化学薬品用
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
材質ネオプレン、ラミネートフィルム 厚さ(mm)0.44 全長(mm)350 適合規格JIS T8116:2005
1双
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
材質ネオプレン、ラミネートフィルム 厚さ(mm)0.93 全長(mm)350 適合規格JIS T8116:2005 材質(裏地)ナイロン
1双
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二硫化炭素・トルエンに強いです。 酸・アルカリ溶液および有機溶剤に対して、優れた防護性能を有します。
用途薬品取り扱い作業に、二硫化炭素、トルエンを使用する作業に サイズフリー 全長(cm)37.0 入数(双)1 材質フッ素ゴム JIS規格JIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品 中指長(cm)8.7 手のひらまわり(cm)26.0
1双
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)