カテゴリ

  • マスク(31)
    • 防じんマスク(取替え式)(16)
    • 面体 防毒マスク(5)
  • 安全保護具(2)
    • 安全ゴーグル(2)
絞り込み
ブランド
  • 重松製作所
  • 3M(スリーエム)(14)
  • 興研(35)
  • エスコ(8)
  • 山本光学(1)
  • 理研化学(2)
  • TRUSCO(6)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
  • SK11(3)
  • トーアボージン(3)
  • シゲマツ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 理研オプテック(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ボンド商事(1)
  • 日本光器製作所(NIKKO)(1)
  • Derekduck Industries Corp(1)
規格
  • RL2(9)
  • RL3(7)
粒子捕集効率(%)
  • 90~95未満(1)
  • 95~99未満(6)
  • 99以上(4)
指定防護係数
  • 10(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アスベスト マスク」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20670) 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20670)重松製作所
109,800税込120,780
1式
5日以内出荷
ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。上下・左右の周囲視野が極めて広くなり、使用者の作業効率や安全性が向上します。ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。内圧警報装置付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途V3取付け時:石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策(レベル1)、インジウム、RCF作業向けV3/OV取付け時:有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)仕様(面体の種類)全面形面体
送風機HM-12-1 重松製作所送風機HM-12-1重松製作所
169,800税込186,780
1台
当日出荷
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
フィルター 重松製作所フィルター重松製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷
石綿(アスベスト)作業(呼吸用保護具の区分3)に!
区分RL3質量(g)約45適合マスクTW01SFC、TW11C入数(個)1
防じん・防毒マスク TW01C 重松製作所防じん・防毒マスク TW01C重松製作所(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から31日以内出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約80タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN585入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
防じん・防毒マスク TW02 重松製作所防じん・防毒マスク TW02重松製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)金属部品を使用していません。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約105タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN586入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
防じん・防毒マスク TW11C 重松製作所防じん・防毒マスク TW11C重松製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 TW01Cの接顔体が大きいタイプです。安定した装着感があります。 カラー1種類:烏羽色(からすばいろ) フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 金属部品を使用していません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:Y3、T2、X1ブラックサイズM質量(g)115以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW11C:TN592 TW11CY3:TM787入数(個)1
防じん・防毒マスク TW01 重松製作所防じん・防毒マスク TW01重松製作所(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758入数(個)1
取替え式防じんマスク DR80SN3 重松製作所取替え式防じんマスク DR80SN3重松製作所(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
区分RL3指定防護係数10
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-28 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 FU-28重松製作所
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)型式W28J3H1、W28J3H2、W28J3S3質量(kg)3区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP59号、第TP60号、第TP61号アズワン品番64-6744-27適合フィルターJ3/OV
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80重松製作所
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合本体FU-80型式W80E3H1/、W80E3H2、W80E3S3質量(kg)1区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP38号、第TP39号、第TP40号適合フィルターE3
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H重松製作所
99,800税込109,780
1個
当日出荷
仕様電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級サイズM質量(g)715形式直結式フィルター性能PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)ろ過材の種類PL3型式検定合格番号(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号アズワン品番64-8899-64
防じん・防毒マスク TW01S 重松製作所防じん・防毒マスク TW01S重松製作所(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10種別防じん・防毒マスク材質接顔部:シリコーンゴム質量(g)85国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号
防じんマスク DR80SC2 重松製作所防じんマスク DR80SC2重松製作所
5,398税込5,938
1個
35日以内出荷から60日以内出荷
伝声器付でマスクを付けたままでも会話が明瞭です。 フィルタ1個より2個の方が約4倍長持ちしおます。(同じフィルタC2での比較) 保護めがねとの併用が容易です。
用途熔接・熔断作業。 石綿作業。(呼吸用保護具の区分4)種別取替式防じん仕様取替え式防じんマスク、型式検定合格番号第T/M488号、国家検定区分:RL2合格品区分RL2質量(g)200材質(面体)シリコーンゴム指定防護係数10
取替え式防じんマスク DR28SPU2W 重松製作所取替え式防じんマスク DR28SPU2W重松製作所
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
合図を送るのに有効な、笛付きです。
用途溶接作業 石綿作業(呼吸用保護具の区分4)仕様取替え式防じんマスク、型式検定合格番号第TM359号、国家検定区分:RL2合格品トラスコ品番825-2453サイズM区分RL2質量(g)290材質(面体)シリコーンゴム指定防護係数10
保護めがね LX-22 重松製作所保護めがね LX-22重松製作所(15件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ベンチレーター(換気口)なし。 顔との密着性が良いゴーグル。 調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。 顔にフィットするフレーム。 180°見渡せるパノラマレンズ。 ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 視力矯正めがねの上からかけられます。 アイピース・ヘッドバンド交換が可能。 メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業機能レンズ交換可、マスク併用可、UVカット、防曇処理、換気口無、硬化処理形状ゴーグル型RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式) 重松製作所電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式)重松製作所
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途各種粉じん作業に。仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号トラスコ品番773-7921セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1材質シリコーンゴムサイズM質量(g)271タイプ半面形寸法(縦×横)(mm)131×111粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1ダイオキシン類対策用レベル2適合フィルター204012018年トラスコ掲載ページ6 0183
取替え式防じんマスク 重松製作所取替え式防じんマスク重松製作所
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
伝声器付でマスクを付けたままでも会話が明瞭です。呼吸が楽な低抵抗タイプのフィルタN-3です。撥水、撥油性のフィルタで、水はもちろん、油もはじきます。手のひらで、陰圧法のフィットチェック(密着性の確認)ができます。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分2)。ダイオキシン類対策用(レベル1)。インジウム化合物対策用。トラスコ品番757-0945材質シリコーンゴム区分RL3質量(g)7502018年トラスコ掲載ページ6 0168指定防護係数10
保護めがね LX-21 重松製作所保護めがね LX-21重松製作所(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
顔との密着性が良いゴーグル。 調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。 顔にフィットするフレーム。 180°見渡せるパノラマレンズ。 ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 視力矯正めがねの上からかけられます。 アイピース・ヘッドバンド交換が可能。 メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業種類レンズ交換可 メガネ、マスク併用可、紫外線カット、防曇処理、換気口付、硬化処理RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
防じんマスク DR80SL2W 重松製作所防じんマスク DR80SL2W重松製作所(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付き。装着者の口元正面に伝声器が配置され、声を伝えやすくしています。 接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。 接顔体はシリコンゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。 キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 水洗再生使用で経済的です。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業(アーク溶接含む) 農薬散布作業(水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理仕様伝声器、手のひらチェック、ワンタッチ接続、活性炭素繊維入りフィルタ質量(g)(実測平均値):170以下(Mサイズ)取付方式ネジ込みタイプ粒子捕集効率(%)(実測平均値):98.4以上国家検定合格番号TM450材質(接顔体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分4適合フィルターL2W吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53以下吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65以下排気抵抗(Pa)(平均実測値)51以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.4以上粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96種別取替式防じん区分RL2機能伝声器材質(面体)シリコーン面体指定防護係数10
防じんマスク DR70SDC2 重松製作所防じんマスク DR70SDC2重松製作所(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。 フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
種別取替式防じん区分RL2仕様伝声器付付属品C2フィルタ×1個質量(g)160以下吸気抵抗(Pa)80Pa以下粒子捕集効率(%)95.0%以上国家検定合格番号TM316材質(面体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用作業レベル3アズワン品番1-8900-01指定防護係数10
呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3 重松製作所呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3重松製作所(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1個
当日出荷
本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。 スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジII付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAAサイズM区分PL3(DOP)質量(g)約380タイプ呼吸連動形等級S級粒子捕集効率(%)99.97(DOP)国家検定合格番号TP10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず)バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V公称稼動時間(時間)6.5充電時間(時間)約2.5材質(面体)シリコーンゴム石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターV3、G2
電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2重松製作所
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K質量(g)約1095バッテリー稼動時間6.0時間
取替え式防じんマスクDR80SL4N 重松製作所取替え式防じんマスクDR80SL4N重松製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷から45日以内出荷
視界を妨げない薄型フィルターです。 伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途石綿作業:呼吸用保護具の区分2対応。 ダイオキシン対策用レベル1対応。種別取替式防じん区分RL3質量(g)210吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号TM348吸気抵抗上昇値(Pa)350以下排気抵抗(Pa)60以下指定防護係数10
取替え式防じんマスクDR185L4N-1 重松製作所取替え式防じんマスクDR185L4N-1重松製作所(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。 保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。 視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応 ダイオキシン類対策用:レベル1対応縦(mm)190横(mm)158粒子捕集効率(%)99.9吸気抵抗(Pa)160以下質量(g)363トラスコ品番406-4445種別取替式防じん区分RL3国家検定合格番号TM440機能伝声器材質(面体)エラストマー面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターL4N指定防護係数10
防塵マスクDR80U2W (伝声器付) U2Wフィルタ使用 重松製作所防塵マスクDR80U2W (伝声器付) U2Wフィルタ使用重松製作所
5,298税込5,828
1個
当日出荷
伝声器を内蔵。マスクをしたまま、明瞭な会話ができます。
用途石綿作業:呼吸用保護具の区分4対応。種別取替式防じん区分RL2国家検定合格番号TM13指定防護係数10
Sy11、Sy185用フィルタ V3 重松製作所Sy11、Sy185用フィルタ V3重松製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
捕集効率99.97%以上のフィルターです。
用途石綿用。
防じんマスク DR185L2W 重松製作所防じんマスク DR185L2W重松製作所(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から60日以内出荷
アイピースが傷つきにくい形。フード付き防護服との併用を考慮した形。保護帽を被っても安定した装着感。より使いやすくなった伝声器。
種別取替式防じん仕様しめひも6点支持式適合(フィットチェッカー)R15(陰圧法)区分RL2質量(g)390以下吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)96.0以上国家検定合格番号TM452材質(接顔体)TPE(熱可塑性エストラマー)吸気抵抗上昇値(Pa)200以下排気抵抗(Pa)60以下石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能適合フィルターL2W指定防護係数10
防じんマスクDR28SL4N 重松製作所防じんマスクDR28SL4N重松製作所
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
アズワン品番1-8898-01付属品L4Nフィルタ×1枚種別取替式防じんサイズM2区分RL3吸気抵抗(Pa)160Pa以下粒子捕集効率(%)99.9%以上国家検定合格番号TM289吸気抵抗上昇値(Pa)350Pa以下材質(面体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用作業レベル2、3指定防護係数10
防じんマスク用フィルタ(L4N) 重松製作所防じんマスク用フィルタ(L4N)重松製作所(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1パック(5個)
当日出荷
キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
用途放射性粉じん、ダイオキシン(レベル1)、重金属(ヒ素、クロム、鉛、亜鉛等)含有が存在する環境、金属ヒューム、石綿作業(区分2では全面形面体防じんマスクをお使いください)種別フィルター/ろ過材区分RL3仕様撥水、撥油性適合(マスク) DR175DL4N、DR175L4N、DR80L4Nトラスコ品番324-4075取付方式ネジ込みタイプろ過No.メカニカルフィルタフィルター性能試験粒子:DOP粒子捕集効率:99.9%以上ダイオキシン類対策用レベル1対応可能アズワン品番1-8898-11
防じんマスク DR80L4N 重松製作所防じんマスク DR80L4N重松製作所
8,898税込9,788
1個
当日出荷
視界を妨げない薄型フィルタ。キャップが不要なネジ込みタイプです。接顔部はダブルクッションで有害物質の浸入を防ぐ構造です。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。水も油もはじくろ過材を使用しています。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付きです。
国家検定合格番号TM284サイズM粒子捕集効率(%)99.9以上質量(g)170±10石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能吸気抵抗上昇値(Pa)350以下材質(接顔体)ニトリルブタジエンゴム吸気抵抗(Pa)140(-30~+20)鳥インフルエンザ類対策用対応可能仕様しめひも4点支持2本式種別取替式防じん区分RL3機能伝声器材質(面体)ニトリルゴム面体適合フィルターL4N指定防護係数10
防じんマスク DR26U2W 重松製作所防じんマスク DR26U2W重松製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
溶接作業に最適接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。接顔体は合成ゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。
用途水ミスト(湿式研磨作業等)国家検定合格番号TM42区分RL2指定防護係数10
防じんマスク DR165U2W 重松製作所防じんマスク DR165U2W重松製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ツインダブルクッションで、密着性抜群。低抵抗タイプで呼吸がラクラク。伝声器付きで、会話が明瞭。衝撃吸収性、耐炎性があるCS面体です。
国家検定合格番号TM90サイズM粒子捕集効率(%)96.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能質量(g)715±20吸気抵抗上昇値(Pa)140以下材質(接顔体)シリコーンゴム吸気抵抗(Pa)65±15鳥インフルエンザ類対策用対応可能仕様しめひも6点支持式種別取替式防じん区分RL2機能伝声器材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4555-01適合フィルターU2W指定防護係数10
防じんマスク DR28U2W 重松製作所防じんマスク DR28U2W重松製作所(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
溶接作業に最適
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)国家検定合格番号TM15サイズM吸気抵抗(Pa)(社内基準値):50(±15)石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能粒子捕集効率(%)(社内基準値):96以上ろ過No.メカニカル材質(接顔体)NBR質量(g)(社内基準値):195(±10)種別取替式防じん吸気抵抗上昇値(Pa)(社内基準値):120鳥インフルエンザ類対策用対応可能排気抵抗(Pa)(社内基準値):45(±15)仕様活性炭素繊維入りフィルタダブルクッション溶接時の不快臭を取り除きます適合(ろ過材)U2W区分RL2材質(面体)ニトリルゴム面体適合フィルターU2W指定防護係数10
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら