28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム アズワン品番8-3022-04
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

材質生地:ポリプロピレン、アイピース:ポリカーボネート
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


重松製作所送気マスク
送気マスク用携行袋です。面体、腰バンド及びホースが収納できます。HM-12、225シリーズ用
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一定流量型エアラインマスク用の耐圧ゴムホースです。
用途エアラインマスクと空気清浄装置、コンプレッサーの接続に 仕様両端にメスユニオンナット付 適合【腰バンド】AL-15、【空気清浄装置】PD-4F トラスコ品番816-7283 適合機種SAM-AL15 質量(kg)5 長さ(m)20 外径(Φmm)16 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×16 最大使用圧力(MPa)1.5 使用環境温度上限(℃)70 内径(mm)8
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

一定流量形エアラインマスク用腰バンドです。ランヤード(別売)を取付けると、墜落制止用器具胴ベルトとして使用できます。
用途一定流量形エアラインマスク用腰バンド 適合CS-1、BW-1N、SAM-AL2,4 接続口径G1/4
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

重松製作所腰バンドAL-4N
仕様一定流量形エアラインマスク トラスコ品番816-7298
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ろ過筒吸収缶取付部パッキン(黒)です。
トラスコ品番336-8565 タイプ定置式ろ過筒 PD-4用パッキン
1個
929 税込1,022
当日出荷

ろ過筒吸収缶取付部パッキン(黒)です。
トラスコ品番336-8576 タイプ定置式ろ過筒 PD-4用パッキン
1個
669 税込736
当日出荷

1個
789 税込868
翌々日出荷

1個
769 税込846
翌々日出荷

脱臭用です。
トラスコ品番336-8566 適合機種AL-15H タイプ脱臭用吸収缶
1個
749 税込824
翌日出荷

重松製作所AL-DAフード
保護帽内蔵型フード(サンドブラスト専用)です。生地が帆布です。
用途サンドブラスト専用 トラスコ品番336-8580 適合機種AL-15H サイズフリー タイプ保護帽内蔵型フード(サンドブラスト専用) 種類面体:フード型
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷

重松製作所腰バンド
仕様デマンド形エアラインマスク トラスコ品番816-7299 アズワン品番64-6744-07
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

重松製作所専用中圧ホース
アース2系統(クリップ型、丸端子型)
用途静電気対策AL-2E用 トラスコ品番816-7463 アズワン品番64-8899-20
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

重松製作所ホースリール
内外径8/16mmホースの場合、80m巻くことができる。
トラスコ品番816-7464 アズワン品番64-8899-21
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

使用期間約1年(約3000時間)です。
トラスコ品番336-8577 タイプ空気清浄装置 PD-4F用フィルタ
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

使用期間約1年(約3000時間)です。
トラスコ品番336-8584 タイプ空気清浄装置 PD-4F用フィルタ
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

呼吸が楽:呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い:面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的:一定流量形よりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用するとより経済的です。X3A、X2・5、T2・5、X2、T2、TL3/OVの6種類のフィルタから選択できます。X2、T2は、TWシリーズとフィルタが共用できます。X3Aフィルタを取付けた場合、指定防護係数300まで対応できます。4点支持2本紐式で安定感があります。スイッチレス:一呼吸すると送風を開始、マスクを外すと5秒後に自動OFF。コードレス:コードを引っかけて、断線する心配がありません。
用途溶接・グラインダー作業など。 トラスコ品番525-6680 適合機種電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定 種類面体:フリー 粒子捕集効率(%)取付けるフィルタにより異なる 型式検定合格番号取付けるフィルタにより異なる
1式
75,980 税込83,578
翌日出荷

1個
1,798 税込1,978
20日以内出荷

軽量なシールドです。(約320g)
トラスコ品番816-7477 質量(g)500
1個
19,980 税込21,978
23日以内出荷

1個
449 税込494
29日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
29日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
29日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
75日以内出荷

携帯や保管が容易な収納ケース入り。 コンプレッサーからの圧縮空気に含まれる不純物(一酸化炭素、二酸化炭素、水分、オイルミスト)検知管で検知する測定器です。
トラスコ品番854-7271 アズワン品番65-1836-75
1個
139,800 税込153,780
84日以内出荷