28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1つの吸収缶間で25特定物質に対応します。
用途土壌作業。 対象ガス有機ガス 仕様国家検定合格番号:TN202試験ガス:シクロヘキサン トラスコ品番420-3321 質量(g)90 破過時間70分 国家検定合格番号TN202 最高許容透過濃度(ppm)5 試験濃度(%)0.03 規格値(分以上)50
1個
1,998 税込2,198
欠品中

取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所 動画あり
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー 種別取替式防じん・直結式小型防毒 材質シリコーン 質量(g)115以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g)70以下(面体のみ) タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有機ガス用吸収缶です。
用途塗装作業など トラスコ品番486-1263 適合機種TW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01 規格国家検定区分:L1 破過時間250分 対象ガス有機ガス
1個
999 税込1,099
当日出荷

防じん機能付吸収缶(有機ガス用)
最高許容透過濃度(ppm)5 破過時間55分 ガスの種類有機ガス 適合マスクGM185、GM81S、GM31 質量(g)49 試験濃度(%)0.03(試験ガスシクロヘキサン)
1個ほか
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機ガス用吸収缶です。
用途塗装作業など トラスコ品番486-1265 適合機種TW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01 規格国家検定区分:L1 破過時間100分 対象ガス有機ガス
1個
919 税込1,011
当日出荷

キャップが不要なネジ込みタイプ。直接面体にねじ込んで取り付けます。ねじは回らなくなるまで締めてください。
破過時間55分 種別吸収缶 区分L3 質量(g)約46 取付方式ネジ込みタイプ 粒子捕集効率(%)99.9以上(DOP液体粒子) 国家検定合格番号TN22 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 ガスの種類有機ガス用 適合マスクGM175D、GM185、GM81S、GM81SF 仕様防じん機能付吸収缶
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。 適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10 種別防じん・防毒マスク 材質接顔部:シリコーンゴム 質量(g)85 国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別吸収缶 区分S1 質量(g)約78 取付方式コンビネーションキャップ 粒子捕集効率(%)81以上 適合マスクGM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS 適合(マスク)GM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型。金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策 質量(g)面体のみ:約80 タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TN585 入数(個)1 適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ 適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コンビネーションキャップ
破過時間145分(50分以上) 種別吸収缶 区分L1 質量(g)78 取付方式コンビネーションキャップ 国家検定合格番号TN21 ガスの種類有機ガス用 適合マスクGM165、GM76、GM76-s、GM70D、GM12、GM28、GM80F、GM80S、GM34 仕様フィルタ付き吸収缶 トラスコ品番388-0842
1個
759 税込835
当日出荷

防毒マスク、吸収缶、外付けフィルタ、キャップのセット品のため、本品一式で塗装作業が行えます。 国家検定合格品です。
用途塗装作業用 種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ セット内容防毒マスク GM76DS(サイズM)キャップDL外付けフィルタSB(10個入り) 吸収缶 CA-104NⅡ/OV 質量(g)(吸収缶) 約74 破過時間250分 国家検定合格番号(面体)TN374、(吸収缶)TN20 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶CA-108・CA-104S・104NⅡシリーズ
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 TW01Cの接顔体が大きいタイプです。安定した装着感があります。 カラー1種類:烏羽色(からすばいろ) フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 金属部品を使用していません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象フィルタ・吸収缶:Y3、T2、X1 ブラック サイズM 質量(g)115以下(面体のみ) タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TW11C:TN592 TW11CY3:TM787 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

重松製作所キャップ#50502
防じんマスク、防毒マスク用のフィルタと吸収缶を固定するキャップです。
トラスコ品番422-6566 適合機種DR165U2K、DR165U2W、DR165U2K-1、DR165U2W-1、GM76DS
1個
349 税込384
当日出荷

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)。金属部品を使用していません。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策 質量(g)面体のみ:約105 タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TN586 入数(個)1 適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ 適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

破過時間90分 種別吸収缶 区分L3 質量(g)約58 取付方式コンビネーションキャップ 粒子捕集効率(%)99.9以上 国家検定合格番号TN68 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 ガスの種類有機ガス用 適合マスクGM28・GM80S・GM165 仕様有機ガス用防じん機能付き吸収缶 トラスコ品番816-7310 アズワン品番1-8457-11
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。 ガスの種類有機ガス 型式検定番号TN374号 セット内容本体・CA-104NⅡ・ペイントメイトL 吸気抵抗(Pa)25以下 排気抵抗(Pa)60以下 タイプ半面タイプ 仕様排気弁の作業気密:15秒以上
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。 ガスの種類有機ガス 型式検定番号TN304号 セット内容本体・CA-104NⅡ・ペイントメイトL 吸気抵抗(Pa)25以下 排気抵抗(Pa)60以下 タイプ半面タイプ 仕様排気弁の作業気密:15秒以上 サイズM/E
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

狭隘な場所や長時間の塗装作業に適しています。 直結式吸収缶2個を使用する半面形の防毒マスクです。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。 広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています) 選べる3サイズ(S、M、L) 7色のバリエーションがあり、好みにあった色が選べます。 フィットチェッカー一体型のため、密着性の確認が容易です。
仕様(国家検定合格)防毒マスク/第TN508号、防じんマスク/第TM651号(X1フィルタ取付時)・第TM652号(T2フィルタ取付時)、(取付可能フィルタ・吸収缶)フィルタ/X1・T2、吸収缶/Tシリーズ・Xシリーズ各種(XL3/OV・XPL3/MX・XPL3+/OV除く) 質量(g)115以下 タイプ半面
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。 ガスの種類有機ガス 国家検定合格番号N16号 セット内容GM12・ペイントメイトL10枚入り・CA104NⅡ/OV 吸気抵抗(Pa)30以下 排気抵抗(Pa)60以下 タイプ半面タイプ 仕様排気弁の作業気密:15秒以上
1セット
3,490 税込3,839
当日出荷

マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。 キャップが不要なワンタッチタイプ。外すときはつまんでポン!付けるときには押し込んでカチッ!とするだけです。
適合マスクGM177、GM177D、GM78S、GM77、GM77S、GM70J、GM24SF、GM22 種別吸収缶 取付方式ワンタッチタイプ 「ポン」「カツッ」
1箱(100個)
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01S」。2防毒マスク用吸収缶「X/OV(有機ガス用吸収缶)」。3外付けフィルタ「LL」付き。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格番号:面体/第TN529号、吸収缶/第TN511号●接顔体材質:シリコーン●外付けフィルタ区分:S1(粒子捕集効率/80.0%以上) アズワン品番65-9135-55
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

。店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01」。2防毒マスク用防じん機能付き吸収缶「TS/OV(有機ガス用)(S1クラス)」。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格番号:面体/第TN584号、吸収缶/第TN502号●接顔体材質:シリコーン●外付けフィルタ区分:S1(粒子捕集効率/80.0%以上) アズワン品番65-9135-56
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。 コンパクトな設計で、溶接面や保護めがねとの併用がしやすい。 金属部品なし
仕様型式検定合格番号、防毒マスク、第TN544号、防じんマスク:T2フィルタ取付時/第TM709号、X3フィルタ取付時/第TM708号、X2フィルタ取付時/第TM707号、(国家検定合格)防毒マスク/第TN544号、防じんマスク/T2フィルタ取付時 第TM709号、X3フィルタ取付時 第TM708号、X2フィルタ取付時 第TM707号 材質接顔部/シリコーンゴム サイズS タイプ半面 アズワン品番4-2821-01
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

店頭販売用の交換用吸収缶です。ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●防毒マスク用吸収缶:X/OV(外付けフィルタLL付き)●フィルタ:国家検定区分S1クラス合格品 アズワン品番65-9135-60
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

規格性能評定番号:評24-015号 質量(g)180以下 時間(破過)60分 対象ガスマルチガス 型式検定合格番号評24-015号(RM185-M30)、評24-025号(RM165-M30) 最高許容透過濃度(ppm)5(クロルピクリン)、1(塩素)、10(シクロヘキサン)、12.5(アンモニア)、5(二酸化硫黄)、4.7(シアン化水素)、5(硫化水素) 試験濃度(%)0.1(クロルピクリン)、0.15(塩素)、0.26(シクロヘキサン)、0.25(アンモニア)、0.15(二酸化硫黄)、0.094(シアン化水素)、0.1(硫化水素) アズワン品番64-6744-12 試験ガスクロルピクリン、塩素、シクロヘキサン、アンモニア、二酸化硫黄、シアン化水素、硫化水素
1セット(2個)
13,980 税込15,378
80日以内出荷