56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所 動画あり
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー 種別取替式防じん・直結式小型防毒 材質シリコーン 質量(g)115以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。 適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10 種別防じん・防毒マスク 材質接顔部:シリコーンゴム 質量(g)85 国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防毒マスク TW08SF(Two Way) 重松製作所 動画あり
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 マスクをつけたままでも会話が明瞭です。金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T2、X3、X2 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV 仕様伝声器付 種別防毒マスク 材質シリコーン 質量(g)190以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN484、防じんマスク:TM681(T2フィルタ)、TM633(X3フィルタ)、TM632(X2フィルタ)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防じん・防毒マスク TW02S(Two Way) 重松製作所 動画あり
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T4、X3、X2 種別防じん・防毒マスク 材質シリコーン 質量(g)140以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ) 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防じん・防毒マスク TW088(Two Way) 重松製作所 動画あり
用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。 テーピングも簡単に出来るような形状になりました。 平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。 フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。 種別防じん・防毒マスク 仕様伝声器付 材質エラストマー 質量(g)360以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RA トラスコ品番819-5447 質量(g)30以下 規格国家検定区分RL2 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上 粒子区分DOP(試験)
1個
499 税込549
当日出荷

防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。 広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています) 選べる3サイズ(S、M、L) 7色のバリエーションがあり、好みにあった色が選べます。 フィットチェッカー一体型のため、密着性の確認が容易です。
仕様(国家検定合格)防毒マスク/第TN508号、防じんマスク/第TM651号(X1フィルタ取付時)・第TM652号(T2フィルタ取付時)、(取付可能フィルタ・吸収缶)フィルタ/X1・T2、吸収缶/Tシリーズ・Xシリーズ各種(XL3/OV・XPL3/MX・XPL3+/OV除く) 質量(g)115以下 タイプ半面
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)。金属部品を使用していません。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策 質量(g)面体のみ:約105 タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TN586 入数(個)1 適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ 適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 TW01Cの接顔体が大きいタイプです。安定した装着感があります。 カラー1種類:烏羽色(からすばいろ) フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 金属部品を使用していません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象フィルタ・吸収缶:Y3、T2、X1 ブラック サイズM 質量(g)115以下(面体のみ) タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TW11C:TN592 TW11CY3:TM787 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

国家検定合格番号第TN544号 型式検定合格番号面体+フィルター:第TM709号(フィルターT2)、第TM708号(フィルターX3)、第TM707号(フィルターX2) 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、XL3/OV、XS/OV、TS/OV
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取替え式防塵マスク・直結式小型防毒マスク TW099 重松製作所 動画あり
新設計のアイピースによって、視野を拡大しました。 左右も広く視界が良好。 視野の面積が約1.3倍!
質量(g)約335(サイズL実測平均値) 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ 適合フィルターXシリーズ、Tシリーズ、外付けフィルタ品番:L2L・LL・SC、押え枠品番:#02785(LL)・#02788(CL) 適合しめひも:50360、フィットチェッカー:R15×2、フィルタガード:X・T×2個 種別取替式防じん・直結式小型防毒 国家検定合格番号防毒マスク:TN520、防じんマスク:TM690(T4フィルタ)、TM667(T3+フィルタ)、TM666(X3+フィルタ)、TM689(X3フィルタ) 指定防護係数50
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01 トラスコ品番819-5448 質量(g)22以下 規格RL1 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)82.0以上 粒子区分DOP(試験)
1個
599 税込659
当日出荷

防毒マスク TW022Sd(Two Way) 重松製作所 動画あり
下方視野が広いCX面体。S/M/Lサイズとあるので顔に合ったサイズを選べます。 顔へのフィット性を高める「二重ひれ」構造です。 密着性に優れ、有害物質の侵入を最小限に抑えます。 フード付で愛ピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。 テーピングも簡単に出来るような形状になりました。 平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
種別防毒マスク 仕様伝声器付 材質シリコーン 質量(g)700以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN493、防じんマスク:TM649(T4フィルタ)、TM639(X3フィルタ)、TM650(X2フィルタ)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合TW02S、TW08SF、TW022Sd、TW088 トラスコ品番819-5445 区分RL3 質量(g)22 国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)
1個
849 税込934
当日出荷

対象ガス有機ガス 仕様有機ガス用 区分(防塵)S1 質量(g)85以下 規格国検 破過時間250分以上 粒子捕集効率(%)81.0以上 国家検定合格番号TN502 試験濃度(%)0.03 規格値(分以上)50 粒子区分(試験粒子)NaCl 試験ガスシクロヘキサン
1個
529 税込582
当日出荷

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g)70以下(面体のみ) タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型。金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策 質量(g)面体のみ:約80 タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TN585 入数(個)1 適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ 適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。 吸気抵抗(Pa)20 国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる 縦(mm)130 横(mm)125 排気抵抗(Pa)60 ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3) 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機ガス用吸収缶です。
用途塗装作業など トラスコ品番486-1263 適合機種TW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01 規格国家検定区分:L1 破過時間250分 対象ガス有機ガス
1個
999 税込1,099
当日出荷


有機ガス用吸収缶です。
用途塗装作業など トラスコ品番486-1265 適合機種TW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01 規格国家検定区分:L1 破過時間100分 対象ガス有機ガス
1個
919 税込1,011
当日出荷

マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。 吸気抵抗(Pa)20 国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる 縦(mm)130 横(mm)125 排気抵抗(Pa)60 ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3) 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

重松製作所キャップ
TW01、TW02でR1、R2、R2Nフィルタを使用する際に必要となります
用途TW01、TW02用 品番50515
1個
159 税込175
当日出荷

1組(5本)
3,798 税込4,178
9日以内出荷

TW01、TW02でR1、R2、R2Nフィルタを使用する際に必要となります
用途TW01、TW02用 品番2907
1個
239 税込263
当日出荷

。ひとつの面体で防じん・防毒両方に対応でき、いろいろな作業環境に対応できます。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひとつの面体で防じん・防毒両方に対応でき、いろいろな作業環境に対応できます。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。
仕様●防じん・防毒マスク国家検定合格品●▼【1】防毒マスク型式検定合格番号:第TN593号●▼【2】防じんマスク型式検定合格番号(面体+フィルター):第TM796号(X3)、第TM795号(T2)、第TM794号(X2)●適合ろ過材:X3(RL3)、T2(RL2)、X2(RL2)●適合吸収缶:Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV●色:黒●面体サイズ:S●接顔体材質:シリコーンゴム アズワン品番65-9395-88
1個
3,198 税込3,518
43日以内出荷


TW01R(L)烏羽色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃など トラスコ品番506-2804 サイズL
1式
2,998 税込3,298
当日出荷

TW01R(M)白磁色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃など トラスコ品番506-2806 サイズM
1式
2,998 税込3,298
当日出荷

TW01R(M)烏羽色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃など トラスコ品番506-2807 サイズM
1式
2,998 税込3,298
当日出荷

TW01R(L)白磁色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃など トラスコ品番506-2805 サイズL
1式
2,998 税込3,298
当日出荷

TW01R(S)白磁色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃など トラスコ品番506-2801 サイズS
1式
2,998 税込3,298
当日出荷

ひとつの面体で防じん・防毒両方に対応でき、いろいろな作業環境に対応できます。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。
1個
6,598 税込7,258
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TW01R(S)烏羽色、R1フィルタ、キャップ#50515、ホルダー#02907がセットされた仕様です。
用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃など トラスコ品番506-2803 サイズS
1式
2,998 税込3,298
当日出荷

重松製作所ホルダー(L)
TW01、TW02でR1、R2、R2Nフィルタを使用する際に必要となります
用途TW01、TW02用 品番50802
1個
239 税込263
当日出荷

重松製作所フィルター
石綿(アスベスト)作業(呼吸用保護具の区分3)に!
区分RL3 質量(g)約45 適合マスクTW01SFC、TW11C 入数(個)1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷