ファスナー部を防護するフラップ付きです。
MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。
MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
材質PP(ポリプロピレン)・ アンチケミカルフィルム
耐水性2000mm以上
仕様EN340・EN1149適合
種別つなぎ
規格JIS 8115【化学防護服】適合品
極薄の化学防手袋。
有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。
3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。
内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
機能帯電防止
全長(cm)28.5
材質ニトリル、ネオプレン
質量(g)14(M)※片手
種類シリコーンフリー、左右兼用
入数(双)25
JIS規格JIS T 8116:2005
耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性
粉有無粉無
先芯入りの軽作業用安全靴です。
耐油性、耐滑性に優れています。
踏み抜き防止板入りです。
滑り止め強化をしています。(靴底)
長さ(cm)約29(26cm)
色イエロー
足幅2E
形状ハイカット
質量(kg)1.7
種類セーフティーシューズ
規格JIS T 8117(2005適合品)
材質(アッパー)天然ゴム
材質(ソール)ニトリルゴム
標準質量(g/片足)950
機能耐油性、耐滑性、踏抜き防止、耐薬品性
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)20.0
靴タイプ長靴
関連キーワード