カテゴリ

  • マスク(29)
絞り込み
ブランド
  • 重松製作所
  • 興研(36)
  • 3M(スリーエム)(31)
  • エスコ(23)
  • 三光化学工業(7)
  • SK11(6)
  • CRS(5)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4)
  • TRUSCO(4)
  • H&H(3)
  • カンペハピオ(3)
  • シゲマツ(3)
  • ビッグバイオ(3)
  • ケミプロ化成(3)
  • 東洋石油化学(3)
  • クラレ(2)
  • 山本光学(2)
  • 日塗化学(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マスク 有機」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直結式防毒マスク 重松製作所直結式防毒マスク重松製作所
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
外付けフィルタ(防じん機能)取付可
用途有機溶剤を使用する塗装・消毒・洗浄・接着・農薬(乳剤)散布・園芸作業の際に仕様ツイストタイプ(60°右にひねるだけ)セット内容防じん・防毒マスク(TW02)/有機ガス用吸収剤(X/OV)材質接顔体:TPE(熱可塑性エラストマー)、接顔部:TPEブラック質量(g)約103(面体のみ)規格国家検定第TN586号合格品 規格値:50分以上 経過時間:100分以上寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約130×140×78(面体のみ)試験ガスシクロヘキサン 試験濃度:0.03%
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20670) 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20670)重松製作所
109,800税込120,780
1式
5日以内出荷
ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。上下・左右の周囲視野が極めて広くなり、使用者の作業効率や安全性が向上します。ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。内圧警報装置付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途V3取付け時:石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策(レベル1)、インジウム、RCF作業向けV3/OV取付け時:有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)仕様(面体の種類)全面形面体
防毒マスク 店頭販売用 重松製作所防毒マスク 店頭販売用重松製作所
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01S」2防毒マスク用吸収缶「X/OV(有機ガス用吸収缶)」3外付けフィルタ「LL」付き広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格番号:面体/第TN529号、吸収缶/第TN511号●接顔体材質:シリコーン●外付けフィルタ区分:S1(粒子捕集効率/80.0%以上)アズワン品番65-9135-55
防毒マスク 店頭販売用 重松製作所防毒マスク 店頭販売用重松製作所
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01」2防毒マスク用防じん機能付き吸収缶「TS/OV(有機ガス用)(S1クラス)」広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格番号:面体/第TN584号、吸収缶/第TN502号●接顔体材質:シリコーン●外付けフィルタ区分:S1(粒子捕集効率/80.0%以上)アズワン品番65-9135-56
TW用吸収缶 XL/OV(12305) 重松製作所TW用吸収缶 XL/OV(12305)重松製作所
919税込1,011
1個
当日出荷
有機ガス用吸収缶です。
用途塗装作業などトラスコ品番486-1265適合機種TW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01規格国家検定区分:L1破過時間100分対象ガス有機ガス
TW用吸収缶 TL/OV(12380) 重松製作所TW用吸収缶 TL/OV(12380)重松製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
有機ガス用吸収缶です。
用途塗装作業などトラスコ品番486-1263適合機種TW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01規格国家検定区分:L1破過時間250分対象ガス有機ガス
GM76DSマスクセット 重松製作所GM76DSマスクセット重松製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。ガスの種類有機ガス型式検定番号TN374号セット内容本体・CA-104NⅡ・ペイントメイトL吸気抵抗(Pa)25以下排気抵抗(Pa)60以下タイプ半面タイプ仕様排気弁の作業気密:15秒以上
GM-76sマスクセット 重松製作所GM-76sマスクセット重松製作所(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。ガスの種類有機ガス型式検定番号TN304号セット内容本体・CA-104NⅡ・ペイントメイトL吸気抵抗(Pa)25以下排気抵抗(Pa)60以下タイプ半面タイプ仕様排気弁の作業気密:15秒以上サイズM/E
GM-12マスクセット 重松製作所GM-12マスクセット重松製作所
3,490税込3,839
1セット
当日出荷
有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。ガスの種類有機ガス国家検定合格番号N16号セット内容GM12・ペイントメイトL10枚入り・CA104NⅡ/OV吸気抵抗(Pa)30以下排気抵抗(Pa)60以下タイプ半面タイプ仕様排気弁の作業気密:15秒以上
隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-505/OV 重松製作所隔離式吸収缶 CA-505シリーズ CA-505/OV重松製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途有機ガス用種類隔離式ガスの種類有機ガス用破過時間約100分ガス濃度(%)2.0以下アズワン品番65-1675-61
Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分L3)一体型 重松製作所Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分L3)一体型重松製作所(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
対象ガス有機ガス適合TW02S、TW08SF、TW022Sd、TW088区分L3タイプ有毒ガス用
Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型 重松製作所Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型重松製作所(8件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
対象ガス有機ガス仕様有機ガス用区分(防塵)S1質量(g)85以下規格国検破過時間250分以上粒子捕集効率(%)81.0以上国家検定合格番号TN502試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl試験ガスシクロヘキサン
Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分S1)一体型 重松製作所Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分S1)一体型重松製作所(8件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷
対象ガス有機ガス仕様有機ガス用区分(防塵)S1質量(g)60以下規格国検破過時間100分以上粒子捕集効率(%)81.0以上国家検定合格番号TN501試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl試験ガスシクロヘキサン
Tシリーズ吸収缶 重松製作所Tシリーズ吸収缶重松製作所(28件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷
CA-604Nシリーズ吸収缶 重松製作所CA-604Nシリーズ吸収缶重松製作所(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
適合本体GM-164/GM164-1種別直結式吸収缶適合マスクGM-164/GM164-1
Z-ALD CA-273L/OV有機ガス用 重松製作所Z-ALD CA-273L/OV有機ガス用重松製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ガスの種類有機ガストラスコ品番816-7532質量(g)68
低濃度ガス用吸収缶CA-37L3/MX 重松製作所低濃度ガス用吸収缶CA-37L3/MX重松製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
1つの吸収缶間で25特定物質に対応します。
用途土壌作業。対象ガス有機ガス仕様国家検定合格番号:TN202試験ガス:シクロヘキサントラスコ品番420-3321質量(g)90破過時間70分国家検定合格番号TN202最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50
CA-310シリーズ吸収缶 重松製作所CA-310シリーズ吸収缶重松製作所(14件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合マスクGM185-1、GM81S、GM81SF、GM71SD、GM31、GM30S
CA-304シリーズ吸収缶 重松製作所CA-304シリーズ吸収缶重松製作所(12件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
防じん機能付吸収缶(有機ガス用)
最高許容透過濃度(ppm)5破過時間55分ガスの種類有機ガス適合マスクGM185、GM81S、GM31質量(g)49試験濃度(%)0.03(試験ガスシクロヘキサン)
CA-602シリーズ吸収缶 重松製作所CA-602シリーズ吸収缶重松製作所
1,798税込1,978
1パック(2個)
当日出荷
アズワン品番2-7536-11トラスコ品番816-7583質量(g)105ガスの種類有機ガス用適合マスクGM82SF破過時間45分国家検定合格番号TN313
防毒マスクGM81S 重松製作所防毒マスクGM81S重松製作所(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。
用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。タイプ吸収缶2個使用タイプ仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下種別防毒マスク質量(g)135種類直結式小型国家検定合格番号TN65機能伝声器材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV
CA-710シリーズ吸収缶 重松製作所CA-710シリーズ吸収缶重松製作所(33件のレビュー)
88,980税込97,878
1箱(100個)
翌々日出荷
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。 キャップが不要なワンタッチタイプ。外すときはつまんでポン!付けるときには押し込んでカチッ!とするだけです。
適合マスクGM177、GM177D、GM78S、GM77、GM77S、GM70J、GM24SF、GM22種別吸収缶取付方式ワンタッチタイプ 「ポン」「カツッ」
CA-107シリーズ吸収缶 重松製作所CA-107シリーズ吸収缶重松製作所(8件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
コンビネーションキャップ
破過時間145分(50分以上)種別吸収缶区分L1質量(g)78取付方式コンビネーションキャップ国家検定合格番号TN21ガスの種類有機ガス用適合マスクGM165、GM76、GM76-s、GM70D、GM12、GM28、GM80F、GM80S、GM34仕様フィルタ付き吸収缶トラスコ品番388-0842
CA-104Sシリーズ吸収缶 重松製作所CA-104Sシリーズ吸収缶重松製作所(8件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
種別吸収缶区分S1質量(g)約78取付方式コンビネーションキャップ粒子捕集効率(%)81以上適合マスクGM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS適合(マスク)GM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS
CA-606シリーズ吸収缶 重松製作所CA-606シリーズ吸収缶重松製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種別吸収缶適合マスクGM164、GM164-1破過時間55分
CA-304L3シリーズ吸収缶 重松製作所CA-304L3シリーズ吸収缶重松製作所(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷
キャップが不要なネジ込みタイプ。直接面体にねじ込んで取り付けます。ねじは回らなくなるまで締めてください。
破過時間55分種別吸収缶区分L3質量(g)約46取付方式ネジ込みタイプ粒子捕集効率(%)99.9以上(DOP液体粒子)国家検定合格番号TN22ダイオキシン類対策用Lv2対応可能ガスの種類有機ガス用適合マスクGM175D、GM185、GM81S、GM81SF仕様防じん機能付吸収缶
CA-27L3シリーズ吸収缶 重松製作所CA-27L3シリーズ吸収缶重松製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
破過時間90分種別吸収缶区分L3質量(g)約58取付方式コンビネーションキャップ粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号TN68ダイオキシン類対策用Lv2対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能ガスの種類有機ガス用適合マスクGM28・GM80S・GM165仕様有機ガス用防じん機能付き吸収缶トラスコ品番816-7310アズワン品番1-8457-11
CA-104N2シリーズ吸収缶 重松製作所CA-104N2シリーズ吸収缶重松製作所(82件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別吸収缶
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら