材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム
アズワン品番8-3022-04
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
循環式定量形酸素呼吸器です。開封レバーを引くと、酸素ボンベから一気に酸素が放出されます。スタートダッシュがあり、安定性も抜群です。酸素欠乏・有毒ガスの種類が不明な環境でも使用できます。安定性が違います。スタートダッシュが違います。
用途有害ガス発生の環境、および酸欠環境からの緊急避難用。
トラスコ品番759-7380
材質接顔体:シリコーンゴム
質量(kg)1.4
2018年トラスコ掲載ページ9 1098
1個
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
面体収納時に、アイピースの汚れ、傷などを防止するカバーです。
適合本体CS面体(DR168T4、DR165N3、DR165L4N、DR165U2W、GM165、GM164、GM161)
材質(片面)フランネル
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
アイピースを曇りにくくします。
適合本体CS面体(DR168T4、DR165N3、DR165L4N、DR165U2W、GM165、GM164、GM161)CX面体
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
直結式吸収缶の装着できるマスクです。広い視野のCS面体を使用したマスクです。
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。
仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド
適合規格JIS T 8153:2023
電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク
粒子捕集効率(%)98以上
指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
その他対応マスクは、使用可能マスクであり、購入時付属するしめひもと異なる場合があります。
関連キーワード