内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。
しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。
金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。
質量(g)9以下
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
使用限度時間(h)14
排気抵抗(Pa)50以下
ひもタイプお面式
マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布がマスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。
インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。
種別使い捨て防じん
形状カップ型
質量(g)17以下
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)95.0以上
使用限度時間(h)14
排気抵抗(Pa)50以下
マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。 。金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット
種別使い捨て防じん
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)55以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
使用限度時間(h)15
ひもタイプお面式
種別使い捨て防じん
形状立体型、折畳可
区分DS2
質量(g)11以下
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)55以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
国家検定合格番号TM656
使用限度時間(h)18
排気抵抗(Pa)45以下
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1袋(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
個包装で衛生的。Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ。しめひもはアジャスターで長さ調節が可能です。鼻部内側のクッションによって、マスクを鼻の形に合わせることができます。コンパクトな形状で備蓄・携帯に適しています。安心の日本製。
アズワン品番65-1829-13
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。
MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
材質PP(ポリプロピレン)・ アンチケミカルフィルム
耐水性2000mm以上
仕様EN340・EN1149適合
種別つなぎ
規格JIS 8115【化学防護服】適合品
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。
MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
色緑
アズワン品番1-9389-11
仕様シューズカバー・1袋(2枚入)
区分使い捨て
タイプロング
1袋(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。
フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。
種別防じん・防毒マスク
仕様伝声器付
材質エラストマー
質量(g)360以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)
N95マスクや使い捨て式防じんマスクとの併用が出来ます。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。紫外線をカットし弱めます。
用途浮遊粉じん。液体飛沫防止。その他一般作業
トラスコ品番336-8563
形状一眼型
幅(mm)約175
高さ(mm)約80
レンズ色クリア
フレーム色クリア
機能防曇加工、防傷加工
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)約1.6
紫外線カット有
1箱(10個)
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
用途防じん、PM2.5対策、感染予防用マスク
材質アジャスター:ポリウレタン
色ホワイト
サイズフリーサイズ
区分DS2
特性しめひもの長さが調節できるアジャスター、マスクと鼻部分の隙間をなくす内側クッション付き、鼻の形に合わせることができる鼻当て付き、国家検定規格品、使い捨て式、安心安全の日本製
用途防じんマスク用ろ過材
仕様R1フィルタ、国家検定合格品
適合機種DR74R、DR10R
材質本体:ガラス繊維
色ホワイト
入数10
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
関連キーワード