14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
形状ゴーグル型 機能メガネ併用可。防曇。表面硬化。紫外線カット。ベンチレータ。 材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ポリカーボネート 質量(g)約110 規格EN 規格認定 適合規格EN166 加工硬化処理 アズワン品番8-5021-02
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

二眼式。ツル長さ4段階調整可能。(最長約15mm)。曇り止め加工を施しています。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
レンズ色クリア 仕様半面形面体マスクとの併用可能。つるの端にストラップ(ひも)を通す為の穴が開いてます。 トラスコ品番827-9787 材質レンズ:PC(ポリカーボネート)フレーム:ナイロン鼻あて:PVC(ポリ塩化ビニル) 形状二眼型 質量(g)30 規格EN 規格認定 加工硬化処理 レンズ防曇 機能ツル長さ調整可、曇り止め加工、紫外線カット アズワン品番64-8899-32
1個
679 税込747
当日出荷

浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
形状ゴーグル型 機能矯正メガネ併用可。防曇。レンズ交換可。紫外線カット。ベンチレーター。 材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、 アイピース/セルロースアセテート 質量(g)約85 規格EN 規格認定 適合規格EN166 アズワン品番8-5021-01
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

飛来物・液体飛沫防止用です。
用途工場見学者用として最適 形状一眼型 仕様メガネ併用可、つる角度調整可、UVカット 質量(g)50 規格EN規格認定 材質(フレーム)セルロースプロピオネート 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線遮断率(%)90%以上(280~380nm) アズワン品番8-1069-01
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

非常に強力な防曇性能を有しています。 レンズ(アイピース)には表面硬化処理を施しており、クリアな視界を確保します。 ベンチレーター(換気口)がなく、内部に粉じんが入りにくい構造です。
材質フレーム/PP(レンズ側)・熱可塑性エラストマー(接顔部) 形状ゴーグル型 質量(g)約90 機能防曇性 材質(レンズ)ポリカーボネート アズワン品番4-2823-01
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

飛来物・液体飛沫防止用です。 イエローレンズで暗い場所でも明るく見えます。
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/ナイロン 質量(g)30 レンズ色イエロー 紫外線遮断率(%)99.9 アズワン品番1-8246-12 特性(防曇・表面硬化)99.9%
1個
649 税込714
当日出荷

飛来物・液体飛沫防止用です。 スモークーレンズで明るい場所で見易くなります。
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/ナイロン 質量(g)30 レンズ色スモーク 紫外線遮断率(%)99.9 アズワン品番1-8246-13 特性(防曇・表面硬化)99.9%
1個
649 税込714
10日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

保護めがね(ゴグル形)のヘッドバンドが、ヘルメットから外れないように固定します。保護めがね(ゴグル形)のヘッドバンド幅15~30mmに対応しています。ゴグルグリッパ単体での販売です。※ゴグル本体は別売です。※ヘルメットの形状によっては、取り付け
仕様●セット内容:2個1組●適合するヘルメット:MP型、前ひさし型 アズワン品番65-8888-79
1組(2個)
819 税込901
8日以内出荷

防毒マスク TW08SF(Two Way) 重松製作所 動画あり
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 マスクをつけたままでも会話が明瞭です。金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T2、X3、X2 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV 仕様伝声器付 種別防毒マスク 材質シリコーン 質量(g)190以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN484、防じんマスク:TM681(T2フィルタ)、TM633(X3フィルタ)、TM632(X2フィルタ)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。 コンパクトな設計で、溶接面や保護めがねとの併用がしやすい。 金属部品なし
仕様型式検定合格番号、防毒マスク、第TN544号、防じんマスク:T2フィルタ取付時/第TM709号、X3フィルタ取付時/第TM708号、X2フィルタ取付時/第TM707号、(国家検定合格)防毒マスク/第TN544号、防じんマスク/T2フィルタ取付時 第TM709号、X3フィルタ取付時 第TM708号、X2フィルタ取付時 第TM707号 材質接顔部/シリコーンゴム サイズS タイプ半面 アズワン品番4-2821-01
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

コロナ重症者受け入れ施設に適しています。安全、快適な作業を支援します。呼吸連動形のマスクで、呼吸が楽にできます。面体内を常に陽圧(正圧)に保つため、面体がズレても、ウイルス等を吸入するリスクを低減します。フィルタは、N95マスクと同等の性能があります。薄型のフィルタ・スリムデザインで、フェイスシールドと併用がしやすい形状です。保護めがねとの併用もできます。マスク本体×1台、フィルタ×10個のセット品です。
仕様【漏れ率】B級(5.0%以下) セット内容本体(面体部、しめひも)、インナースポンジ、バッテリー、充電器、X2-MEDフィルタ(フィルターガード付)×10個 型式Sy28R-MED サイズM 電源専用バッテリー(付属) 充電時間(時間)約3.5 型式検定合格番号第TP76号 捕集効率(%)(粒子)95以上(PL1) アズワン品番64-9333-61
1セット
78,980 税込86,878
31日以内出荷

1セット
4,798 税込5,278
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)