カテゴリ

  • 安全保護具(34)
  • マスク(6)
  • 救急・衛生(1)
さらに商品を絞り込む
  • 重松製作所
  • シゲマツ(3)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(8)

「保護メガネ シゲマツ」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
保護めがねSP-17F交換用アイピース (10枚入) 重松製作所保護めがねSP-17F交換用アイピース (10枚入)重松製作所
8,598税込9,458
1袋(10枚)
当日出荷
SP-17Fの交換用アイピースです。
仕様EN166 2001クラス1適合品トラスコ品番422-6541材質セルロースアセテート
ゴグルグリッパー 2個入 重松製作所ゴグルグリッパー 2個入重松製作所
819税込901
1組(2個)
8日以内出荷
保護めがね(ゴグル形)のヘッドバンドが、ヘルメットから外れないように固定します。保護めがね(ゴグル形)のヘッドバンド幅15~30mmに対応しています。ゴグルグリッパ単体での販売です。※ゴグル本体は別売です。※ヘルメットの形状によっては、取り付け
仕様●セット内容:2個1組●適合するヘルメット:MP型、前ひさし型アズワン品番65-8888-79
感染症対策セット V-Dシリーズ 重松製作所感染症対策セット V-Dシリーズ重松製作所
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷から91日以内出荷
感染症対策品
電動ファン付呼吸用保護具 本体セット フィルタ10個付き 重松製作所電動ファン付呼吸用保護具 本体セット フィルタ10個付き重松製作所
78,980税込86,878
1セット
31日以内出荷
コロナ重症者受け入れ施設に適しています。安全、快適な作業を支援します。呼吸連動形のマスクで、呼吸が楽にできます。面体内を常に陽圧(正圧)に保つため、面体がズレても、ウイルス等を吸入するリスクを低減します。フィルタは、N95マスクと同等の性能があります。薄型のフィルタ・スリムデザインで、フェイスシールドと併用がしやすい形状です。保護めがねとの併用もできます。マスク本体×1台、フィルタ×10個のセット品です。
仕様【漏れ率】B級(5.0%以下)セット内容本体(面体部、しめひも)、インナースポンジ、バッテリー、充電器、X2-MEDフィルタ(フィルターガード付)×10個型式Sy28R-MEDサイズM電源専用バッテリー(付属)充電時間(時間)約3.5型式検定合格番号第TP76号捕集効率(%)(粒子)95以上(PL1)アズワン品番64-9333-61
保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92 重松製作所保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92重松製作所(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
革新的な視界を確保したゴグル。上下・左右が見渡せる大きなアイピース。X型のフレームが柔軟に動くので色々な顔の形状にフィットします。安定感のある30mmの幅広いヘッドバンド。視力矯正めがねのテンプル(つる)を通すスペースを確保しています。シゲマツのゴグル形の中で非常に強い防曇性能があります。400nmまでの紫外線を、100%カットします。日本人の顔の形に合わせたデザインです。メタルフリーなので軽量です。LX-91はベンチレーター(換気口)付きで、内部が曇りにくい構造です。LX-92はLX-91と同形状のベンチレーター(換気口)がなく、粉じんが内部に入りにくい構造です。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業適合交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉耐溶剤性交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉
保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ 重松製作所保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ重松製作所
649税込714
1個
当日出荷
飛来物・液体飛沫防止用です。 スモークーレンズで明るい場所で見易くなります。
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/ナイロン質量(g)30レンズ色スモーク紫外線遮断率(%)99.9アズワン品番1-8246-13特性(防曇・表面硬化)99.9%
保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ 重松製作所保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ重松製作所(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
飛来物・液体飛沫防止用です。 イエローレンズで暗い場所でも明るく見えます。
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/ナイロン質量(g)30レンズ色イエロー紫外線遮断率(%)99.9アズワン品番1-8246-12特性(防曇・表面硬化)99.9%
保護めがね SP-19F-1シリーズ 重松製作所保護めがね SP-19F-1シリーズ重松製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
非常に強力な防曇性能を有しています。 レンズ(アイピース)には表面硬化処理を施しており、クリアな視界を確保します。 ベンチレーター(換気口)がなく、内部に粉じんが入りにくい構造です。
材質フレーム/PP(レンズ側)・熱可塑性エラストマー(接顔部)形状ゴーグル型質量(g)約90機能防曇性材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番4-2823-01
防じん・防毒両検定マスク 重松製作所防じん・防毒両検定マスク重松製作所
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。 コンパクトな設計で、溶接面や保護めがねとの併用がしやすい。 金属部品なし
仕様型式検定合格番号、防毒マスク、第TN544号、防じんマスク:T2フィルタ取付時/第TM709号、X3フィルタ取付時/第TM708号、X2フィルタ取付時/第TM707号、(国家検定合格)防毒マスク/第TN544号、防じんマスク/T2フィルタ取付時 第TM709号、X3フィルタ取付時 第TM708号、X2フィルタ取付時 第TM707号材質接顔部/シリコーンゴムサイズSタイプ半面アズワン品番4-2821-01
防じん・防毒マスク TW02 重松製作所防じん・防毒マスク TW02重松製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)金属部品を使用していません。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約105タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN586入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
保護めがねLX-02 重松製作所保護めがねLX-02重松製作所
4,298税込4,728
1個
当日出荷
高機能で先進デザイン。 レンズに強力な曇り止め加工が施されています。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。 ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。 ヒンジは5段階角度調整可能 小さめサイズで小顔の方にもぴったりフィット
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)サイズ64-9333-64種類防曇処理、マスク併用可、紫外線カット、硬化処理レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料クリア
保護めがねLX-01 重松製作所保護めがねLX-01重松製作所
4,298税込4,728
1個
当日出荷
高機能で先進デザイン。 レンズに強力な曇り止め加工が施されています。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。 ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。 ヒンジは5段階角度調整可能 小さめサイズで小顔の方にもぴったりフィット
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)サイズ64-9333-63種類防曇処理、マスク併用可、紫外線カット、硬化処理レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応関連資料クリア
保護めがね EE-33 重松製作所保護めがね EE-33重松製作所
9,598税込10,558
1個(10個)
翌日出荷
クッション付きで装着部分が痛くありません。
材質(レンズ)ポリカーボネート材質(鼻当て)ボリ塩化ビニル適合EN166質量(g)275材質(フレーム)ポリカーボネート
一般作業用保護メガネ SP-81 重松製作所一般作業用保護メガネ SP-81重松製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷
高い防曇効果があります。表面硬化の処理を行っています。
用途解体、塗装、研磨作業レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート適合EN166クラス1質量(g)21材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート
一般作業用保護メガネ EE-16 重松製作所一般作業用保護メガネ EE-16重松製作所
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート適合EN166クラス1質量(g)40材質(フレーム)ポリカーボネート
保護メガネ EE-15 重松製作所保護メガネ EE-15重松製作所
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷
仕様保護メガネ(1箱10個入)トラスコ品番146-9355質量(g)320
一般作業用保護メガネ EE-12 重松製作所一般作業用保護メガネ EE-12重松製作所
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷
曇り止め加工を施しています。紫外線をカットし弱めます。
用途解体、塗装、研磨作業。材質(レンズ)ポリカーボネート適合EN166クラス1質量(g)28材質(フレーム)ナイロン
一般作業用保護メガネ EE-11 重松製作所一般作業用保護メガネ EE-11重松製作所
5,598税込6,158
1箱(10個)
3日以内出荷
曇り止め加工を施しています。紫外線をカットし弱めます。
用途解体、塗装、研磨作業。材質(レンズ)ポリカーボネート適合EN166クラス1質量(g)33材質(フレーム)ナイロン
防じんマスク DR80SC2 重松製作所防じんマスク DR80SC2重松製作所
5,398税込5,938
1個
35日以内出荷から60日以内出荷
伝声器付でマスクを付けたままでも会話が明瞭です。 フィルタ1個より2個の方が約4倍長持ちしおます。(同じフィルタC2での比較) 保護めがねとの併用が容易です。
用途熔接・熔断作業。 石綿作業。(呼吸用保護具の区分4)種別取替式防じん仕様取替え式防じんマスク、型式検定合格番号第T/M488号、国家検定区分:RL2合格品区分RL2質量(g)200材質(面体)シリコーンゴム指定防護係数10
保護めがね EE-31 重松製作所保護めがね EE-31重松製作所
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷
仕様保護メガネEEー3110枚入リトラスコ品番146-9369質量(g)400
保護めがね LX-22 重松製作所保護めがね LX-22重松製作所(15件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ベンチレーター(換気口)なし。 顔との密着性が良いゴーグル。 調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。 顔にフィットするフレーム。 180°見渡せるパノラマレンズ。 ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 視力矯正めがねの上からかけられます。 アイピース・ヘッドバンド交換が可能。 メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業機能レンズ交換可、マスク併用可、UVカット、防曇処理、換気口無、硬化処理形状ゴーグル型RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
保護めがね LX-55 重松製作所保護めがね LX-55重松製作所
3,898税込4,288
1個
予約販売
ヒンジが無い画期的なデザイン。レンズ全体が透明なオーバーグラスタイプ。 柔軟性に優れ、ズレにくいテンプル。視力矯正メガネの上からかけられます。 メタルフリー。
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)
保護めがね LX-54 重松製作所保護めがね LX-54重松製作所
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
広範囲を保護するパノラマレンズ。 スペクタクル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 フレキシブルなテンプルで、快適な装着感。 サイドまである一体型レンズで広視野。 ヒンジは3段階角度調節可能。 折りたたんで、コンパクトに収納可能。
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)
保護めがね LX-53 重松製作所保護めがね LX-53重松製作所
3,098税込3,408
1個
当日出荷
日本人の顔に合わせて開発、スタイリッシュデザイン。 レンズに強力な曇り止め加工が施されています。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 広視野。大型のふちなしレンズで目を包み込むような球面状のレンズです。 オプションのガードフレーム併用で、さらに安全で便利です。 メタルフリーで軽量化。
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)
保護めがねLX-51/LX-52 重松製作所保護めがねLX-51/LX-52重松製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
高機能で先進デザイン。 レンズに強力な曇り止め加工が施されています。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。 ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。 ヒンジは5段階角度調整可能。
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)
保護めがね LX-21 重松製作所保護めがね LX-21重松製作所(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
顔との密着性が良いゴーグル。 調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。 顔にフィットするフレーム。 180°見渡せるパノラマレンズ。 ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 視力矯正めがねの上からかけられます。 アイピース・ヘッドバンド交換が可能。 メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業種類レンズ交換可 メガネ、マスク併用可、紫外線カット、防曇処理、換気口付、硬化処理RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
防じん・防毒マスク TW02S(Two Way) 重松製作所防じん・防毒マスク TW02S(Two Way)重松製作所(23件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T4、X3、X2種別防じん・防毒マスク材質シリコーン質量(g)140以下国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
防毒マスク TW08SF(Two Way) 重松製作所防毒マスク TW08SF(Two Way)重松製作所(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 マスクをつけたままでも会話が明瞭です。金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T2、X3、X2適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV仕様伝声器付種別防毒マスク材質シリコーン質量(g)190以下国家検定合格番号防毒マスク:TN484、防じんマスク:TM681(T2フィルタ)、TM633(X3フィルタ)、TM632(X2フィルタ)
飛来物・液体飛沫防止用 SPシリーズ 重松製作所飛来物・液体飛沫防止用 SPシリーズ重松製作所
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から3日以内出荷
形状二眼型
保護メガネ EE-70F-J 重松製作所保護メガネ EE-70F-J重松製作所(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
形状ゴーグル型機能メガネ併用可。防曇。表面硬化。紫外線カット。ベンチレータ。材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ポリカーボネート質量(g)約110規格EN 規格認定適合規格EN166加工硬化処理アズワン品番8-5021-02
ゴーグル型メガネSP-17F 重松製作所ゴーグル型メガネSP-17F重松製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
形状ゴーグル型機能矯正メガネ併用可。防曇。レンズ交換可。紫外線カット。ベンチレーター。材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、 アイピース/セルロースアセテート質量(g)約85規格EN 規格認定適合規格EN166アズワン品番8-5021-01
保護メガネSP-77N 重松製作所保護メガネSP-77N重松製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
飛来物・液体飛沫防止用です。
用途工場見学者用として最適形状一眼型仕様メガネ併用可、つる角度調整可、UVカット質量(g)50規格EN規格認定材質(フレーム)セルロースプロピオネート材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線遮断率(%)90%以上(280~380nm)アズワン品番8-1069-01
SP-17FT用 カバーグラス 重松製作所SP-17FT用 カバーグラス重松製作所(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10枚)
当日出荷
適合SP-17FT
保護メガネ EE-32 重松製作所保護メガネ EE-32重松製作所(59件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
一眼式。 デザイン性を重視した保護めがね。 クッション付きで装着部分が痛くありません。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
形状一眼型機能曇り止め加工、紫外線カット規格EN 規格認定材質(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)27レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇材質(フレーム)PC(ポリカーボネート)材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
保護メガネ EE 重松製作所保護メガネ EE重松製作所(17件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
小さめサイズで女性・子供向き。 二眼式、軽量。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 鼻アテ部分はレンズと一体成型。すっきりしたデザインに仕上げてあります。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート規格EN 規格認定形状二眼型サイズ小さめ加工硬化処理レンズ防曇機能軽量、曇り止め加工、紫外線カット材質(フレーム)ポリカーボネート
保護メガネ EE-12 重松製作所保護メガネ EE-12重松製作所(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
二眼式。ツル長さ4段階調整可能。(最長約15mm)曇り止め加工を施しています。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
レンズ色クリア仕様半面形面体マスクとの併用可能。つるの端にストラップ(ひも)を通す為の穴が開いてます。トラスコ品番827-9787材質レンズ:PC(ポリカーボネート)フレーム:ナイロン鼻あて:PVC(ポリ塩化ビニル)形状二眼型質量(g)30規格EN 規格認定加工硬化処理レンズ防曇機能ツル長さ調整可、曇り止め加工、紫外線カットアズワン品番64-8899-32
保護メガネ EE-11 重松製作所保護メガネ EE-11重松製作所(28件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状一眼型機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型)質量(g)約35規格EN 規格認定レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇
ゴグル形 保護メガネ SP-17FT 重松製作所ゴグル形 保護メガネ SP-17FT重松製作所(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
防曇処理が為されております。換気口(ベンチレーター)が付いています。このためレンズの内側が曇りにくくなります。紫外線をカットし、弱めます。メガネ・マスク併用可。EN166規格適合品。
用途塗装、浮遊粉じん・薬液(液体)飛沫防止用形状ゴグル型機能防曇処理、紫外線カット、メガネ・マスク併用可付属品カバーグラス2枚質量(g)90タイプメガネ併用可規格EN 規格認定材質(フレーム)ポリ塩化ビニルカバーグラスポリエステル材質(レンズ)セルロースアセテート
保護めがね EEー60FーJ/10個 重松製作所保護めがね EEー60FーJ/10個重松製作所
5,898税込6,488
1箱(10個)
当日出荷
N95マスクや使い捨て式防じんマスクとの併用が出来ます。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。紫外線をカットし弱めます。
用途浮遊粉じん液体飛沫防止その他一般作業トラスコ品番336-8563形状一眼型幅(mm)約175高さ(mm)約80レンズ色クリアフレーム色クリア機能防曇加工、防傷加工材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約1.6紫外線カット
保護めがね SP-19F-1用 交換用ヘッドバンド 重松製作所保護めがね SP-19F-1用 交換用ヘッドバンド重松製作所
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
保護めがね(ゴグル形)SP-19F-1用交換用ヘッドバンドです。
アズワン品番4-2823-11
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら