従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色青
トラスコ品番449-3672
材質(チューブ)ナイロン
質量(g)650
温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)1.4
適合ホース径(Φmm)8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
熱中症の予防に最適です。
トラスコ品番422-6560
タイプ標準
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。
トラスコ品番337-1468
質量(g)490
能力冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時)
温度(℃)(冷風)5
風量(L/min)(冷風)250
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
ベストタイプの冷却服です。
VT-7K2と組み合わせて使用します。
胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。
内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防
トラスコ品番816-7565
材質布地:エチレン酢酸ビニル
色青
質量(g)350
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します。
流量調節可能です。
CS-7と組み合わせて使用します。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防
トラスコ品番816-7566
色青
質量(g)420
材質(ノズル)ナイロン
適合ホース内径(Φmm)8
冷却能力10.7kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時)
冷風量(L/min)250
冷風温度(℃)5
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
腰バンド・カプラなし、たすき掛けタイプです。冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します。流量調節可能です。熱風吹出し口は約180°首振り可能です。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業に。熱中症予防に。
材質チューブ/塩化ビニル
色青
タイプ個人用冷却器(チューブタイプ)
コード859-4459
接続口【高圧ホース】G1/4オスネジ
アズワン品番62-9061-84
冷却能力9.84kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時)
冷風量(L/min)275
冷風温度(℃)▲0.5(入気温度35、入気圧力0.5Mpa)
吹出口【熱風】エルボ管取付け
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
FM-2と併用してください
アズワン品番61-0477-76
1個
¥6,638
税込¥7,302
92日以内出荷
VTW-7K2用。
アズワン品番61-0477-69
1個
¥4,058
税込¥4,464
23日以内出荷
クーレットで面体内又はフードを使用する場合に使用します。
アズワン品番61-0477-75
1個
¥3,038
税込¥3,342
12日以内出荷
1本
¥19,798
税込¥21,778
5日以内出荷
VT-7KⅡ用。
アズワン品番61-0477-68
1本
¥3,948
税込¥4,343
5日以内出荷
交換用送気チューブ。
長さ(m)1.4
アズワン品番61-0477-66
1本
¥4,738
税込¥5,212
5日以内出荷
熱中症対策に。クールスーツに冷気が流れ込みます。必要なのは圧縮空気だけ。クールスーツCS-7と組み合わせて使用します
冷却能力冷却温度(入気圧力0.5MPa、入気温度35℃) 冷却力12KJ/min
熱中症対策に。体に巻きつけて使用します。チューブにあけた細孔から冷風が出ます。必要なのは圧縮空気だけ。チューブタイプ。チューブを体に巻き付けて使用します
冷却能力冷却温度(入気圧力0.5MPa、入気温度35℃) 冷却力12KJ/min
熱中症対策に。従来品より冷却力20%UP!チューブにあけた細孔から冷風が出ます。必要なのは圧縮空気だけ。チューブタイプ。熱風吹き出し口は約180℃首振り可能。調整テープで体形に合わせられます
冷却能力冷却温度(入気圧力0.5MPa、入気温度35℃) 冷却力15KJ/min
関連キーワード