有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。
3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。
内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
機能帯電防止、耐溶剤
全長(cm)30
仕様シリコーンフリー、左右兼用
材質ニトリル、ネオプレン
厚さ(mm)0.19
適合規格JIS T8116
入数(双)25
耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性
粉有無粉無
5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。
独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。
薄手でインナー手袋として使用可能
用途多様な化学物質に
全長(cm)38~41
材質ポリエチレン
適合規格JIS T8116
入数(双)1
安心の厚手タイプです。
柔軟性があり、快適に作業できます。
強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。
滑り止め加工、シリコーンフリー
用途化学防護
全長(cm)33
規格JIS T8116適合品
材質ニトリル
厚さ(mm)0.38
色グリーン
入数(双)1
耐溶剤性一般化学薬品用
すべり止め付です。
用途薬品取り扱い、中・低濃度の酸およびアルカリの取り扱いに。
サイズフリー
全長(cm)26
手のひらまわり(cm)24
中指長(cm)7.5
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.0
色イエロー
質量(g)240(1双)
規格JIS T8116適合品
入数(双)1
手の平幅(cm)12
耐溶剤性一般化学薬品用
関連キーワード