TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型。金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策
質量(g)面体のみ:約80
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TN585
入数(個)1
適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ
適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
TW01Cの接顔体が大きいタイプです。安定した装着感があります。
カラー1種類:烏羽色(からすばいろ)
フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
金属部品を使用していません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:Y3、T2、X1
色ブラック
サイズM
質量(g)115以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW11C:TN592 TW11CY3:TM787
入数(個)1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28用フェイスシールドです。
適合本体FU-28.FU-80
質量(g)500
型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来、落下)
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)
適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)
適合本体FU-80
型式W80E3H1/、W80E3H2、W80E3S3
質量(kg)1
区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級
種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド
型式検定合格番号第TP38号、第TP39号、第TP40号
適合フィルターE3
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)
適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)
型式W28J3H1、W28J3H2、W28J3S3
質量(kg)3
区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級
種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド
型式検定合格番号第TP59号、第TP60号、第TP61号
アズワン品番64-6744-27
適合フィルターJ3/OV
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途溶接作業
適合粉じん:溶接作業
型式W07D2H1/、W07D2H2、W07D2S1、W07D2S
区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL1、(漏れ率の性能)B級
質量(g)500
種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド
型式検定合格番号第TP34号、第TP35号、第TP36号、第T37号
アズワン品番64-6743-98
適合フィルターD2
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
コロナ重症者受け入れ施設に適しています。安全、快適な作業を支援します。呼吸連動形のマスクで、呼吸が楽にできます。面体内を常に陽圧(正圧)に保つため、面体がズレても、ウイルス等を吸入するリスクを低減します。フィルタは、N95マスクと同等の性能があります。薄型のフィルタ・スリムデザインで、フェイスシールドと併用がしやすい形状です。保護めがねとの併用もできます。マスク本体×1台、フィルタ×10個のセット品です。
仕様【漏れ率】B級(5.0%以下)
セット内容本体(面体部、しめひも)、インナースポンジ、バッテリー、充電器、X2-MEDフィルタ(フィルターガード付)×10個
型式Sy28R-MED
サイズM
電源専用バッテリー(付属)
充電時間(時間)約3.5
型式検定合格番号第TP76号
捕集効率(%)(粒子)95以上(PL1)
アズワン品番64-9333-61
1セット
¥78,980
税込¥86,878
31日以内出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フェイスシールドです。
適合本体Fu-07
質量(g)900
タイプフェイスシールド
型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来・落下)
1個
¥22,980
税込¥25,278
49日以内出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フェイスシールドです。
適合本体FU-07
質量(g)800
タイプフェイスシールド
型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来・落下)
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
関連キーワード