カテゴリ

  • マスク(63)
絞り込み
ブランド
  • 重松製作所
  • モノタロウ(4)
  • ADVANTEC(102)
  • 興研(97)
  • エスコ(92)
  • SIBATA(柴田科学)(89)
  • 三菱電機(68)
  • 3M(スリーエム)(66)
  • TRUSCO(47)
  • SKC(環境測定)(34)
  • 日本バイリーン(32)
  • 橋本クロス(32)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(28)
  • アズワン(25)
  • 日本無機(25)
  • アンデックス(25)
  • SMC(23)
  • 東芝キヤリア(22)
  • オリオン機械(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「捕集」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ・ホルダーセット 重松製作所キャップ・ホルダーセット重松製作所
899税込989
1個
翌々日出荷
用途ケースレスフィルタ(R2N、R2、R1)を面体に取り付ける際に適合面体:TW01、TW01Cセット内容キャップ(50515)/防じんフィルタ(R1)/ホルダー(02907)材質接顔部:TPEスモークグレー/グレー/ホワイト区分防じん:RL1 試験粒子:DOP(フタル酸ジオクチル) 粒子捕集:82.0%以上質量(g)約31(R1フィルタ含む)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約95×85×33
電動ファン付呼吸用保護具(直結式) 本体(バッテリー長持ちタイプ) 重松製作所電動ファン付呼吸用保護具(直結式) 本体(バッテリー長持ちタイプ)重松製作所
96,980税込106,678
1個
99日以内出荷
面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、防じん、防毒マスクよりも安全性が高いです。呼吸に合わせて清浄空気を供給する呼吸連動形です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。内圧警報機付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途(V3取付時):石綿(アスベスト)作業、ダイオキシン類対策(レベル1)(V3/OV取付時):有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)トラスコ品番147-0237セット内容本体、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー、フィルタガード性能区分:PL3材質接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)サイズLタイプ全面形面体種類全面形面体粒子捕集効率(%)99.97型式検定合格番号【P-PAPR】第TP31号(Sy185V3-H)、【G-PAPR】第TP142号(Sy185)対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)適合フィルターV3/OV、V3、V3A
ろ過材C2フィルタ 重松製作所ろ過材C2フィルタ重松製作所
499税込549
1個
当日出荷
撥水・撥油性のフィルタで、水はもちろん、油もはじきます。活性炭素繊維(ACF)入りで、嫌な臭いを除去します。シゲマツの水洗再生リターナブルシステムを導入すれば、フィルタが再使用でき経済的。(お預かり個数 100個以上)溶接スパッタや水滴の飛び込みを防止しフィルタを守るフィルタガードの取り付けが可能です。※フィルタガードは別売です。
用途溶接作業、グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。トラスコ品番117-0045適合機種DR28C2、DR28SC2材質ガラス繊維 他区分RL2粒子捕集効率(%)96
防毒マスク 店頭販売用 重松製作所防毒マスク 店頭販売用重松製作所
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01S」2防毒マスク用吸収缶「X/OV(有機ガス用吸収缶)」3外付けフィルタ「LL」付き広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格番号:面体/第TN529号、吸収缶/第TN511号●接顔体材質:シリコーン●外付けフィルタ区分:S1(粒子捕集効率/80.0%以上)アズワン品番65-9135-55
防じんマスク/店頭販売用/RL2 重松製作所防じんマスク/店頭販売用/RL2重松製作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01」2防じんマスク用フィルタ「R2フィルタ」同梱されているフィルタ使用時は、RL2区分防じんマスクで使用できます。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保
仕様●国家検定合格番号:第TM765号●接顔体素材:熱可塑性エラストマー●フィルタ国家検定区分:RL2 (粒子捕集効率/96.0%以上)●指定防護係数:10アズワン品番65-9135-58
防毒マスク 店頭販売用 重松製作所防毒マスク 店頭販売用重松製作所
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01」2防毒マスク用防じん機能付き吸収缶「TS/OV(有機ガス用)(S1クラス)」広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格番号:面体/第TN584号、吸収缶/第TN502号●接顔体材質:シリコーン●外付けフィルタ区分:S1(粒子捕集効率/80.0%以上)アズワン品番65-9135-56
防じんマスク/店頭販売用/RL1 重松製作所防じんマスク/店頭販売用/RL1重松製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01」2防じんマスク用フィルタ「R1フィルタ」同梱されているフィルタ使用時は、RL1区分防じんマスクで使用できます。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格番号:第TM764号●接顔体素材:熱可塑性エラストマー●フィルタ国家検定区分:RL1 (粒子捕集効率/80.0%以上)●指定防護係数:4アズワン品番65-9135-57
送風機HM-12-1 重松製作所送風機HM-12-1重松製作所
169,800税込186,780
1台
当日出荷
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
使い捨て式防じんマスク/二つ折り/個包装/10個1袋/DS2 DD02シリーズ 重松製作所使い捨て式防じんマスク/二つ折り/個包装/10個1袋/DS2 DD02シリーズ重松製作所
2,298税込2,528
1箱(10個)
当日出荷
個包装で衛生的。Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ。しめひもはアジャスターで長さ調節が可能です。鼻部内側のクッションによって、マスクを鼻の形に合わせることができます。コンパクトな形状で備蓄・携帯に適しています。安心の日本製。
アズワン品番65-1829-13
Sy28R-MED用フィルタ 重松製作所Sy28R-MED用フィルタ重松製作所
1,188税込1,307
1個
13日以内出荷
Sy28R-MED専用フィルタになります。N95マスクと同等の性能を有しています。粒子捕集効率:95.0%以上(PL1)フィルタ裏側に、フィルタ交換日を記入できます。
アズワン品番64-9333-62
一定流量型PAPRアルゴ用ファンユニット ファンユニット 重松製作所一定流量型PAPRアルゴ用ファンユニット ファンユニット重松製作所
69,980税込76,978
1個
当日出荷
電動ファン付呼吸用保護具 AGW2A40G-11用 ファンユニットです。
用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番208-3326性能区分:大風量形タイプ大風量形粒子捕集効率(%)99充電時間(時間)3型式検定合格番号第TP107号対象粉じん:一般粉じん、金属ヒューム適合フィルターW2A
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28(大風量形) 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28(大風量形)重松製作所
75,980税込83,578
1式
当日出荷
呼吸が楽:呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い:面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的:一定流量形よりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用するとより経済的です。X3A、X2・5、T2・5、X2、T2、TL3/OVの6種類のフィルタから選択できます。X2、T2は、TWシリーズとフィルタが共用できます。X3Aフィルタを取付けた場合、指定防護係数300まで対応できます。4点支持2本紐式で安定感があります。スイッチレス:一呼吸すると送風を開始、マスクを外すと5秒後に自動OFFコードレス:コードを引っかけて、断線する心配がありません。
用途溶接・グラインダー作業など。トラスコ品番525-6680適合機種電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定種類面体:フリー粒子捕集効率(%)取付けるフィルタにより異なる型式検定合格番号取付けるフィルタにより異なる
防じん・防毒マスク用ろ過材・吸収缶交換用ろ過材 重松製作所防じん・防毒マスク用ろ過材・吸収缶交換用ろ過材重松製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。ツイスト+ロックタイプのフィルタでより安全です。TW用フィルタです。(区分:RL3)(TW099用)
用途粉じんが発生する作業に。適合機種TW099粒子捕集効率(%)99.9以上仕様国家検定区分:RL3
取替え式防じんマスク DR80SN3 重松製作所取替え式防じんマスク DR80SN3重松製作所(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
区分RL3指定防護係数10
電動ファン付き呼吸用保護具 D2フィルタ 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 D2フィルタ重松製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フィルタです。
適合本体FU-07質量(g)100粒子捕集効率(%)95.0
電動ファン付き呼吸用保護具 J3/OV 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 J3/OV重松製作所
6,998税込7,698
1セット(4個)
5日以内出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-28用フィルタです。フィルタを4個取り付けます。活性炭入りで脱臭効果があります。
適合本体FU-28質量(g)400粒子捕集効率(%)99.97
電動ファン付き呼吸用保護具 E3フィルタ 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 E3フィルタ重松製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80用フィルタです。
適合本体ファンユニットFU-80質量(g)100粒子捕集効率(%)0.9997
取替え式防じんマスク DR76DSU2K 重松製作所取替え式防じんマスク DR76DSU2K重松製作所(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
広面積で呼吸が楽なU2Kフィルタを使用した取替え式防じんマスクです。
区分RL2指定防護係数10
電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式) 重松製作所電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式)重松製作所
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途各種粉じん作業に。仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号トラスコ品番773-7921セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1材質シリコーンゴムサイズM質量(g)271タイプ半面形寸法(縦×横)(mm)131×111粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1ダイオキシン類対策用レベル2適合フィルター204012018年トラスコ掲載ページ6 0183
フィルター T3+ロック付き 重松製作所フィルター T3+ロック付き重松製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様撥水・撥油性適合(マスク品番)099、(フィストチェッカー)R15、(フィルターガイド)X・Tフィルターメカニカルフィルターフィルター性能試験粒子:DOP、粒子捕集効率:99.9%メーカー商品コード11357
フィルター X3+ロック付き 重松製作所フィルター X3+ロック付き重松製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様撥水・撥油性適合(マスク品番)099、(フィストチェッカー)R15、(フィルターガイド)X・Tフィルターメカニカルフィルターフィルター性能試験粒子:DOP、粒子捕集効率:99.9%メーカー商品コード11356
使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K 重松製作所使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K重松製作所(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10枚)
当日出荷
種別使い捨て防じん形状立体型、折畳可区分DS2質量(g)11以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上国家検定合格番号TM656使用限度時間(h)18排気抵抗(Pa)45以下ひもタイプお面式指定防護係数10
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R重松製作所
69,980税込76,978
1台
当日出荷
呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。 面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。 フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。 バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。 バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。
仕様漏れ率/B級(5.0%以下)性能電動ファン/通常風量形質量(g)345使用温度範囲(℃)5~40保護等級IP55ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上)適合フィルターX2(11085)、T2(11086)マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型 重松製作所Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型重松製作所(8件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
対象ガス有機ガス仕様有機ガス用区分(防塵)S1質量(g)85以下規格国検破過時間250分以上粒子捕集効率(%)81.0以上国家検定合格番号TN502試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl試験ガスシクロヘキサン
Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分S1)一体型 重松製作所Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分S1)一体型重松製作所(8件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷
対象ガス有機ガス仕様有機ガス用区分(防塵)S1質量(g)60以下規格国検破過時間100分以上粒子捕集効率(%)81.0以上国家検定合格番号TN501試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl試験ガスシクロヘキサン
外付けフィルタ SC 重松製作所外付けフィルタ SC重松製作所(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10枚)
当日出荷
防毒マスク用外付けフィルタです。粉じんや有害ミストの混在する環境に最適です
適合X/OV,T/OV,TP/OV,T/HG/AG,T/AM,T/SO/HS吸収缶質量(g)1.5±0.3規格S1粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)81.0以上粒子区分Nacl(試験)
外付けフィルタ LL 重松製作所外付けフィルタ LL重松製作所(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
質量(g)1.4±0.5規格L1粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)82.0以上粒子区分DOP(試験)
外付けフィルタ L2L 重松製作所外付けフィルタ L2L重松製作所(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
質量(g)1.4±0.5規格L2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
フィルタ T2 重松製作所フィルタ T2重松製作所(31件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
フィルタ X1 重松製作所フィルタ X1重松製作所(9件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01トラスコ品番819-5448質量(g)22以下規格RL1粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)82.0以上粒子区分DOP(試験)
防じんマスク DR80SL2W 重松製作所防じんマスク DR80SL2W重松製作所(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付き。装着者の口元正面に伝声器が配置され、声を伝えやすくしています。 接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。 接顔体はシリコンゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。 キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 水洗再生使用で経済的です。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業(アーク溶接含む) 農薬散布作業(水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理仕様伝声器、手のひらチェック、ワンタッチ接続、活性炭素繊維入りフィルタ質量(g)(実測平均値):170以下(Mサイズ)取付方式ネジ込みタイプ粒子捕集効率(%)(実測平均値):98.4以上国家検定合格番号TM450材質(接顔体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分4適合フィルターL2W吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53以下吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65以下排気抵抗(Pa)(平均実測値)51以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.4以上粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96種別取替式防じん区分RL2機能伝声器材質(面体)シリコーン面体指定防護係数10
防じんマスク DR70SDC2 重松製作所防じんマスク DR70SDC2重松製作所(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。 フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
種別取替式防じん区分RL2仕様伝声器付付属品C2フィルタ×1個質量(g)160以下吸気抵抗(Pa)80Pa以下粒子捕集効率(%)95.0%以上国家検定合格番号TM316材質(面体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用作業レベル3アズワン品番1-8900-01指定防護係数10
呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3 重松製作所呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3重松製作所(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1個
当日出荷
本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。 スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジII付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAAサイズM区分PL3(DOP)質量(g)約380タイプ呼吸連動形等級S級粒子捕集効率(%)99.97(DOP)国家検定合格番号TP10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず)バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V公称稼動時間(時間)6.5充電時間(時間)約2.5材質(面体)シリコーンゴム石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターV3、G2
取替え式防塵マスクDR28SL2WML 重松製作所取替え式防塵マスクDR28SL2WML重松製作所(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から60日以内出荷
種別取替式防じん区分RL2質量(g)170国家検定合格番号TM328指定防護係数10
ろ過式避難用防煙マスク ミニケムラー3 重松製作所ろ過式避難用防煙マスク ミニケムラー3重松製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷
煙や一酸化炭素から呼吸を保護。 煙に対して高捕集効率。
用途火災避難用トラスコ品番816-7455質量(g)500使用時間(分)15
AP-07用プレフィルタ標準 10枚入 重松製作所AP-07用プレフィルタ標準 10枚入重松製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷
大きな粉じんを捕集してメインフィルタを長持ちさせます。
トラスコ品番816-7434アズワン品番64-8899-18
使い捨て防じんマスク(弁付) DD11V-S2 重松製作所使い捨て防じんマスク(弁付) DD11V-S2重松製作所(20件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(10枚)
当日出荷
マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。 金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット種別使い捨て防じん入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)15ひもタイプお面式
防じんマスク DR10R-1 重松製作所防じんマスク DR10R-1重松製作所(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ろ過材のみの交換だから経済的。しかも、ミストにも対応可能なフィルタR1。小型、軽量でかつ、コンパクトなマスク。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、農薬散布作業(水和剤・粉剤)種別取替式防じん仕様ケースレス適合(ろ過材)R1サイズM区分RL1質量(g)(平均実測値)75以下吸気抵抗(Pa)(社内基準値)66、(平均実測値)59粒子捕集効率(%)(社内基準値)82、(平均実測値)86.9国家検定合格番号TM513吸気抵抗上昇値(Pa)(平均実測値)270以下排気抵抗(Pa)(社内基準値)55、(平均実測値)43材質(面体)エラストマー面体適合フィルターR1指定防護係数4
使い捨て防じんマスク DD11-S2-5 重松製作所使い捨て防じんマスク DD11-S2-5重松製作所(20件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(10枚)
当日出荷
マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布がマスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。 インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。
種別使い捨て防じん形状カップ型質量(g)17以下入数(枚)10粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14排気抵抗(Pa)50以下
使い捨て防じんマスク DD02-S2-2 重松製作所使い捨て防じんマスク DD02-S2-2重松製作所(26件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10枚)
当日出荷
内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。 しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。 金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。
質量(g)9以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14排気抵抗(Pa)50以下ひもタイプお面式
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら