「消毒用マスク」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー
種別取替式防じん・直結式小型防毒
材質シリコーン
質量(g)115以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
溶接作業に最適
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)
国家検定合格番号TM15
サイズM
吸気抵抗(Pa)(社内基準値):50(±15)
石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能
粒子捕集効率(%)(社内基準値):96以上
ろ過No.メカニカル
材質(接顔体)NBR
質量(g)(社内基準値):195(±10)
種別取替式防じん
吸気抵抗上昇値(Pa)(社内基準値):120
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
排気抵抗(Pa)(社内基準値):45(±15)
仕様活性炭素繊維入りフィルタダブルクッション溶接時の不快臭を取り除きます
適合(ろ過材)U2W
トラスコ品番326-8128
区分RL2
材質(面体)ニトリルゴム面体
適合フィルターU2W
指定防護係数10
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
キャップが不要なワンタッチタイプ。外すときはつまんでポン!付けるときには押し込んでカチッ!とするだけです。
適合マスクGM177、GM177D、GM78S、GM77、GM77S、GM70J、GM24SF、GM22
種別吸収缶
取付方式ワンタッチタイプ 「ポン」「カツッ」
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)。金属部品を使用していません。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策
質量(g)面体のみ:約105
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TN586
入数(個)1
適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ
適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
低抵抗タイプで、呼吸が楽々。伝声器付きで、会話が明瞭。接顔部はダブルクッションで有害物質の浸入を防ぐ構造です。キャップが不要なネジ込みタイプ。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。
タイプ吸収缶2個使用タイプ
仕様しめひもタイプ2点支持1本式
種別防毒マスク
質量(g)130±10(面体のみ)
種類直結小型式
国家検定合格番号TN13
機能伝声器
材質(接顔体)ニトリルブタジエンゴム
ガス濃度(%)0.1(ただし、曝露限界の10または30倍)以下
材質(面体)ニトリルゴム面体
適合吸収缶CA-304L3/OV ダイオキシン類対策用(レベル2)CA-310/OvCA-1P1シリーズ CA-1P80V
有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。
ガスの種類有機ガス
型式検定番号TN374号
セット内容本体・CA-104NⅡ・ペイントメイトL
吸気抵抗(Pa)25以下
排気抵抗(Pa)60以下
タイプ半面タイプ
仕様排気弁の作業気密:15秒以上
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。
ガスの種類有機ガス
型式検定番号TN304号
セット内容本体・CA-104NⅡ・ペイントメイトL
吸気抵抗(Pa)25以下
排気抵抗(Pa)60以下
タイプ半面タイプ
仕様排気弁の作業気密:15秒以上
サイズM/E
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。
ガスの種類有機ガス
国家検定合格番号N16号
セット内容GM12・ペイントメイトL10枚入り・CA104NⅡ/OV
吸気抵抗(Pa)30以下
排気抵抗(Pa)60以下
タイプ半面タイプ
仕様排気弁の作業気密:15秒以上
1セット
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
関連キーワード