排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー
種別取替式防じん・直結式小型防毒
材質シリコーン
質量(g)115以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
視界を妨げない薄型フィルタ。キャップが不要なネジ込みタイプです。接顔部はダブルクッションで有害物質の浸入を防ぐ構造です。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。水も油もはじくろ過材を使用しています。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付きです。
国家検定合格番号TM284
サイズM
粒子捕集効率(%)99.9以上
質量(g)170±10
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
吸気抵抗上昇値(Pa)350以下
材質(接顔体)ニトリルブタジエンゴム
吸気抵抗(Pa)140(-30~+20)
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
仕様しめひも4点支持2本式
トラスコ品番324-7937
種別取替式防じん
区分RL3
機能伝声器
材質(面体)ニトリルゴム面体
適合フィルターL4N
指定防護係数10
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)。金属部品を使用していません。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策
質量(g)面体のみ:約105
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TN586
入数(個)1
適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ
適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
用途放射性粉じん、ダイオキシン(レベル1)、重金属(ヒ素、クロム、鉛、亜鉛等)含有が存在する環境、金属ヒューム、石綿作業(区分2では全面形面体防じんマスクをお使いください)
種別フィルター/ろ過材
区分RL3
仕様撥水、撥油性
適合(マスク) DR175DL4N、DR175L4N、DR80L4N
トラスコ品番324-4075
取付方式ネジ込みタイプ
ろ過No.メカニカルフィルタ
フィルター性能試験粒子:DOP粒子捕集効率:99.9%以上
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
アズワン品番1-8898-11
1パック(5個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
関連キーワード