保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92重松製作所(1件のレビュー)当日出荷
革新的な視界を確保したゴグル。<br />上下・左右が見渡せる大きなアイピース。<br />X型のフレームが柔軟に動くので色々な顔の形状にフィットします。<br />安定感のある30mmの幅広いヘッドバンド。<br />視力矯正めがねのテンプル(つる)を通すスペースを確保しています。<br />シゲマツのゴグル形の中で非常に強い防曇性能があります。<br />400nmまでの紫外線を、100%カットします。<br />日本人の顔の形に合わせたデザインです。<br />メタルフリーなので軽量です。<br />LX-91はベンチレーター(換気口)付きで、内部が曇りにくい構造です。<br />LX-92はLX-91と同形状のベンチレーター(換気口)がなく、粉じんが内部に入りにくい構造です。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理
PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。
除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等)
火山灰対策
リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
感染症対策
家畜検査
滅菌・消毒作業適合交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉耐溶剤性交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉