「送気マスク」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム
アズワン品番8-3022-04
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。
仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド
適合規格JIS T 8153:2023
電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク
粒子捕集効率(%)98以上
指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
肺力吸引型ホースマスク(セット品)です。ろじん器を新鮮な空気のある場所に設置し、清浄空気を自分の肺の力で吸気(吸う)するタイプです。酸素濃度14%以上の環境で使用可能です。
セット内容面体(CS面体)、腰バンド、ビニルホース、ろじん器
質量(kg)6
1個
¥76,980
税込¥84,678
65日以内出荷
材質POM(ポリアセタール)・ナイロン
寸法(mm)90×55×240
アズワン品番8-3022-05
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
一定流量型エアラインマスク用の耐圧ゴムホースです。
用途エアラインマスクと空気清浄装置、コンプレッサーの接続に
仕様両端にメスユニオンナット付
適合【腰バンド】AL-15、【空気清浄装置】PD-4F
トラスコ品番816-7283
適合機種SAM-AL15
質量(kg)5
長さ(m)20
外径(Φmm)16
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×16
最大使用圧力(MPa)1.5
使用環境温度上限(℃)70
内径(mm)8
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
ろ過筒吸収缶取付部パッキン(黒)です。
トラスコ品番336-8565
タイプ定置式ろ過筒 PD-4用パッキン
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ろ過筒吸収缶取付部パッキン(黒)です。
トラスコ品番336-8576
タイプ定置式ろ過筒 PD-4用パッキン
1個
¥669
税込¥736
欠品中
脱臭用です。
トラスコ品番336-8566
適合機種AL-15H
タイプ脱臭用吸収缶
1個
¥749
税込¥824
翌日出荷
エアホース延長用接手。電動送風機型マスク(HM-12-1シリーズ)、肺力吸引型ホースマスク(225シリーズ)に使用。
適合機種ビニルホースΦ16(#05771)、225T用ホースΦ19(#05805)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
フィルタは撥水性です。
使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。
風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。
風量チェッカー FM-2[別売]があります。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。
インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。
石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。
セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K
質量(g)約1095
バッテリー稼動時間6.0時間
1セット
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
使用期間約1年(約3000時間)です。
トラスコ品番336-8577
タイプ空気清浄装置 PD-4F用フィルタ
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
使用期間約1年(約3000時間)です。
トラスコ品番336-8584
タイプ空気清浄装置 PD-4F用フィルタ
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
一定流量形エアラインマスク用腰バンドです。ランヤード(別売)を取付けると、墜落制止用器具胴ベルトとして使用できます。
用途一定流量形エアラインマスク用腰バンド
適合CS-1、BW-1N、SAM-AL2,4
接続口径G1/4
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
20日以内出荷
軽量なシールドです。(約320g)
トラスコ品番816-7477
質量(g)500
1個
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
29日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
29日以内出荷
肺力吸引形ホースマスク用。
用途225T、225CS、225SV用
トラスコ品番816-7475
1個
¥8,898
税込¥9,788
75日以内出荷
携帯や保管が容易な収納ケース入り。
コンプレッサーからの圧縮空気に含まれる不純物(一酸化炭素、二酸化炭素、水分、オイルミスト)検知管で検知する測定器です。
トラスコ品番854-7271
アズワン品番65-1836-75
1個
¥139,800
税込¥153,780
84日以内出荷
すぐに使える状態でケースに収納
トラスコ品番854-7213
質量(kg)6
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
関連キーワード