30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気が一定流量で供給されます。(流量調整可) シールド枠(アイピース)の開閉が可能です。 広視野で、矯正メガネと併用できます。
用途送気マスク用 仕様保護帽型式検定合格番号第TH3185号(飛来・落下) 適合AL-15用フェイスシールド トラスコ品番816-7380 質量(g)820 色(帽体)ブルー
1個
29,980 税込32,978
欠品中

一定流量形エアラインマスク用腰バンドです。ランヤード(別売)を取付けると、墜落制止用器具胴ベルトとして使用できます。
用途一定流量形エアラインマスク用腰バンド 適合CS-1、BW-1N、SAM-AL2,4 接続口径G1/4
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷


1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム アズワン品番8-3022-04
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

一定流量型エアラインマスク用の耐圧ゴムホースです。
用途エアラインマスクと空気清浄装置、コンプレッサーの接続に 仕様両端にメスユニオンナット付 適合【腰バンド】AL-15、【空気清浄装置】PD-4F トラスコ品番816-7283 適合機種SAM-AL15 質量(kg)5 長さ(m)20 外径(Φmm)16 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×16 最大使用圧力(MPa)1.5 使用環境温度上限(℃)70 内径(mm)8
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

材質生地:ポリプロピレン、アイピース:ポリカーボネート
1個
21,980 税込24,178
43日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重松製作所腰バンドAL-4N
仕様一定流量形エアラインマスク トラスコ品番816-7298
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

重松製作所専用中圧ホース
アース2系統(クリップ型、丸端子型)
用途静電気対策AL-2E用 トラスコ品番816-7463 アズワン品番64-8899-20
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

重松製作所送風機HM-12-1
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。 仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド 適合規格JIS T 8153:2023 電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク 粒子捕集効率(%)98以上 指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
1台
169,800 税込186,780
欠品中

軽量なシールドです。(約320g)
トラスコ品番816-7477 質量(g)500
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

重松製作所送気マスク
送気マスク用携行袋です。面体、腰バンド及びホースが収納できます。HM-12、225シリーズ用
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送気圧が設定値より低下した場合、あるいは送気が止まった場合に、音と光で知らせます。 警報圧力の設定は、圧力調整ネジによって任意に調整できます。(0.2~0.5MP)
トラスコ品番816-7476 アズワン品番64-8899-22
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

1個
5,998 税込6,598
75日以内出荷

1個
789 税込868
翌々日出荷

1個
769 税込846
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
29日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
欠品中

1個
449 税込494
29日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
29日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

重松製作所ホースリール
内外径8/16mmホースの場合、80m巻くことができる。
トラスコ品番816-7464 アズワン品番64-8899-21
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

使用期間約1年(約3000時間)です。
トラスコ品番336-8584 タイプ空気清浄装置 PD-4F用フィルタ
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ろ過筒吸収缶取付部パッキン(黒)です。
トラスコ品番336-8576 タイプ定置式ろ過筒 PD-4用パッキン
1個
669 税込736
3日以内出荷

使用期間約1年(約3000時間)です。
トラスコ品番336-8577 タイプ空気清浄装置 PD-4F用フィルタ
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

ろ過筒吸収缶取付部パッキン(黒)です。
トラスコ品番336-8565 タイプ定置式ろ過筒 PD-4用パッキン
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

脱臭用です。
トラスコ品番336-8566 適合機種AL-15H タイプ脱臭用吸収缶
1個
749 税込824
翌日出荷

重松製作所腰バンド
仕様デマンド形エアラインマスク トラスコ品番816-7299 アズワン品番64-6744-07
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

重松製作所AL-DAフード
保護帽内蔵型フード(サンドブラスト専用)です。生地が帆布です。
用途サンドブラスト専用 トラスコ品番336-8580 適合機種AL-15H サイズフリー タイプ保護帽内蔵型フード(サンドブラスト専用) 種類面体:フード型
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷

呼吸が楽:呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い:面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的:一定流量形よりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用するとより経済的です。X3A、X2・5、T2・5、X2、T2、TL3/OVの6種類のフィルタから選択できます。X2、T2は、TWシリーズとフィルタが共用できます。X3Aフィルタを取付けた場合、指定防護係数300まで対応できます。4点支持2本紐式で安定感があります。スイッチレス:一呼吸すると送風を開始、マスクを外すと5秒後に自動OFF。コードレス:コードを引っかけて、断線する心配がありません。
用途溶接・グラインダー作業など。 トラスコ品番525-6680 適合機種電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定 種類面体:フリー 粒子捕集効率(%)取付けるフィルタにより異なる 型式検定合格番号取付けるフィルタにより異なる
1式
75,980 税込83,578
翌日出荷