「重松製作所 手袋」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
極薄の化学防手袋。
有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。
3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。
内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
材質ニトリル、ネオプレン
入数(双)25
耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性
粉有無粉無
5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。
独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。
薄手でインナー手袋として使用可能
用途化学品取扱い作業
多様な化学物質に
オルト―トルイジン対策
CBRN災害対策
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
入数(双)1
安心の厚手タイプです。
柔軟性があり、快適に作業できます。
強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。
滑り止め加工、シリコーンフリー
用途化学品取扱い作業
CBRN災害対策
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
農薬散布作業
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)33
質量(g)27(M)※片手
種類シリコーンフリー、滑り止め加工
入数(双)1
JIS規格JIS T8116適合品
薬品取扱い作業に
ニトリル二重構造の手袋。
水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。
全長380 mmで、広範囲を保護します。
裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。
滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)38
種類シリコーンフリー、滑り止め加工
機能帯電防止
JIS規格JIS T8116適合品
一般化学薬品用。
滑り止め加工が施されています。
中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。
用途化学品取扱い作業
オルト―トルイジン対策
CBRN災害対策
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)37
サイズフリー
入数(双)1
関連資料耐透過性
高強度ポリエチレンに、グラスファイバーと伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、高い耐切創性と伸縮性を同時に実現しました。
親指と人差し指の間を強化!ポール等をつかむ時の痛みを和らげます。
コーティングなし。
用途刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業
仕様左右兼用
疲れにくいフィット感
ネオプレンは低温(0 ~ 100 ℃未満)でも弾力性を維持します。また、天然ゴムも使用しているため、操作性も優れています。
裏地がコットンで、長時間装着しても快適です。
用途化学品取扱い作業
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
入数(双)1
質量(g)27(M)※片手
種類シリコーンフリー、滑り止め加工
全長(cm)30
●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。
●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。
●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。
●滑り止めコート付き
●帯電防止加工を施しています。
●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。
用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等
CBRN災害対策
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業
種類シリコーンフリー、滑り止め加工
機能帯電防止、耐薬品・耐切創
全長(cm)35
JIS規格JIS T8116 適合品
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
一般化学薬品用。
滑り止め加工が施されています。
中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です
用途化学品取扱い作業
オルト―トルイジン対策
CBRN災害対策
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
サイズフリー
全長(cm)26
入数(双)1
手の平幅(cm)12
作業性の良い手袋
耐久性が高い、ポリウレタンコーティングされた手袋です。
シームレスな構造で、作業性と快適性があります。
用途運送作業
組立作業
仕様滑り止めコート
規格EN 388:2016
耐摩耗性レベル4
耐切創性レベル1、EN ISO:A
耐突刺し性レベル1
耐引裂き性レベル2
高強度ポリエチレンに、伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、手にフィットします。
通気性が良い背抜き手袋です。
用途切削作業や、耐磨耗性を必要とする作業
刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業
仕様滑り止めコート
材質(すべり止め)ポリウレタン
有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業
有機溶剤など多様な物質に
全長(mm)350
入数(双)1
全長(cm)35
関連資料(4.46MB)
快適な装着感
ニトリル二重構造の手袋です。
水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。
裏地がナイロン素材のため、操作性と快適性を実現しました。
熱を最小限にとどめ、発汗を抑えます。
滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)30
種類シリコーンフリー、滑り止め加工
機能帯電防止
JIS規格JIS T8116適合品
アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTに、グラスファイバーを使用しているため、快適性・操作性があります。
刃物のメンテナンスやガラス・鉄鋼を取扱う作業に適しています。
柔軟性とフィット感があります。
通気性が良い背抜き手袋です。
用途ガラス・鉄鋼を取扱う作業に
仕様滑り止めコート
材質(すべり止め)ポリウレタン
ウレタン製。
耐溶剤性に優れています。
ゴム、ビニル手袋に比べて1/2の軽さ。
用途化学品取扱い作業
オルト―トルイジン対策
溶剤取扱作業
二硫化炭素・トルエンに強いです。
酸・アルカリ溶液および有機溶剤に対して、優れた防護性能を有します。
用途化学品取扱い作業
薬品取り扱い作業に、二硫化炭素、トルエンを使用する作業に
オルト―トルイジン対策
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
サイズフリー
全長(cm)37.0
入数(双)1
JIS規格JIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品
中指長(cm)8.7
アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTを使用しているため、紫外線に強く、経年劣化しにくい素材です。
柔軟性とフィット感があります。
通気性が良い背抜き手袋です。
用途指先の感覚を重視する作業
刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業
仕様滑り止めコート
材質(すべり止め)ポリウレタン
●高い快適性と操作性
●アンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しています。
●紫外線に強く、経年劣化しにくい素材です。
●柔軟性が良くフィット感もあり、疲れにくい手袋です。
●通気性はよい背抜き手袋です。
●滑り止めコート付き
用途自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
作業性の良い手袋
耐久性が高い、ポリウレタンコーティングされた手袋です。
シームレスな構造で、作業性と快適性があります。
用途運送作業
組立作業
仕様滑り止めコート
規格EN 388:2016
耐摩耗性レベル4
耐切創性レベル1、EN ISO:A
耐突刺し性レベル1
耐引裂き性レベル2
●高い耐切創性
●高強度ポリエチレンに、伸縮性のスパンデックスを混紡しているため、優れた操作性と柔軟性があります。
●ライナーと手首の継ぎ目は縫い目がなく、柔らかくてぴったりとしたフィット感があります。
●通気性が良い背抜き手袋です。
●滑り止めコート付き
用途自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル5
有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業
有機溶剤など多様な物質に
全長(mm)350
入数(双)1
全長(cm)35
材質(裏地)ナイロン
関連資料(4.46MB)
災害活動用防護マスクセットです。
セット内容面体:RM185×1個、吸収缶:CA-M60×6個、フィルタ:L4N×4個、マイクロケム×1着、化学防護手袋GL-11-37×1双、シューズカバーSC4000L×1足
質量(kg)2
関連キーワード