日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。吸収缶の定番CA-104N2シリーズが取付けられるタイプです。
用途低濃度の有毒ガスが発生する作業用。有毒物質の環境濃度は0.1%(1000ppm)以下。(ただし、ばく露限界の10倍以下)
トラスコ品番859-1159
材質接顔体:塩化ビニール
質量(g)155
国家検定合格番号TN507号
アズワン品番64-8899-50
適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV(GM76DSは除く)
2018年トラスコ掲載ページ6 0158
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
接顔性、装着感に優れる普及タイプ。
引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。
鼻が高く、大きめの顔向け。
種別防毒マスク
国家検定合格番号TN6
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。
一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。
フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー
種別取替式防じん・直結式小型防毒
材質シリコーン
質量(g)115以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ)
広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。
軽量小型
3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。
金属部品を使用していません。
熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)
重金属含有粉じん
溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能
タール・オイルミスト
水ミスト(湿式研磨作業等)
土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)
サンダー作業
グラインダー作業
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
火山ガス用
オルト―トルイジン対策
取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1
質量(g)70以下(面体のみ)
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758
入数(個)1
伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
ロングセラーの吸収缶CA-104NⅡシリーズが取り付けられるタイプ。
タイプ吸収缶1個使用タイプ
仕様伝声器付
質量(g)165以下(マスク部)
国家検定合格番号TN16
適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV
種別防毒マスク
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ吸収缶1個使用タイプ
種別防毒マスク
国家検定合格番号TN304
材質(接顔体)シリコーンゴム
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
コンビネーションキャップ
破過時間145分(50分以上)
種別吸収缶
区分L1
質量(g)78
取付方式コンビネーションキャップ
国家検定合格番号TN21
ガスの種類有機ガス用
適合マスクGM165、GM76、GM76-s、GM70D、GM12、GM28、GM80F、GM80S、GM34
仕様フィルタ付き吸収缶
トラスコ品番388-0842
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
キャップが不要なワンタッチタイプ。外すときはつまんでポン!付けるときには押し込んでカチッ!とするだけです。
適合マスクGM177、GM177D、GM78S、GM77、GM77S、GM70J、GM24SF、GM22
種別吸収缶
取付方式ワンタッチタイプ 「ポン」「カツッ」
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
ロングセラーの吸収缶CA-104N2シリーズが取り付けられるタイプ。
伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。
サイズM
ガス濃度(%)低濃度用0.1%以下
合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)
天然ゴムより耐油性に優れています。
日本人の顔型に合わせた設計で、顔がフィットし、ずれにくい構造。
タイプ吸収缶2個使用タイプ
仕様ダブルクッション
種別防毒マスク
国家検定合格番号TN128
材質(接顔体)NBR
材質(面体)ニトリルゴム面体
適合吸収缶CA-27L3/OVダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L3/OVCA-104NⅡシリーズ,CA-104Sシリーズ
その他対応マスクは、使用可能マスクであり、購入時付属するしめひもと異なる場合があります。
関連キーワード