カテゴリ

  • マスク(126)
  • 安全保護具(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(4)
  • 興研(127)
  • 重松製作所
  • エスコ(66)
  • 3M(スリーエム)(64)
  • TRUSCO(28)
  • SK11(28)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(24)
  • 山本光学(21)
  • アズワン(12)
  • 三光化学工業(11)
  • ブランドをもっと見る

「防じん用マスク」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
防じん・防毒マスク TW01 重松製作所防じん・防毒マスク TW01重松製作所(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758入数(個)1
防じん・防毒マスク 重松製作所防じん・防毒マスク重松製作所(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
国家検定合格番号第TN544号型式検定合格番号面体+フィルター:第TM709号(フィルターT2)、第TM708号(フィルターX3)、第TM707号(フィルターX2)適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、XL3/OV、XS/OV、TS/OV
防じん・防毒マスク TW01S 重松製作所防じん・防毒マスク TW01S重松製作所(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10種別防じん・防毒マスク材質接顔部:シリコーンゴム質量(g)85国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号
取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)重松製作所(87件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
防じんマスク DR10R-1 重松製作所防じんマスク DR10R-1重松製作所(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ろ過材のみの交換だから経済的。しかも、ミストにも対応可能なフィルタR1。小型、軽量でかつ、コンパクトなマスク。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、農薬散布作業(水和剤・粉剤)種別取替式防じん仕様ケースレス適合(ろ過材)R1サイズM区分RL1質量(g)(平均実測値)75以下吸気抵抗(Pa)(社内基準値)66、(平均実測値)59粒子捕集効率(%)(社内基準値)82、(平均実測値)86.9国家検定合格番号TM513吸気抵抗上昇値(Pa)(平均実測値)270以下排気抵抗(Pa)(社内基準値)55、(平均実測値)43材質(面体)エラストマー面体適合フィルターR1指定防護係数4
使い捨て防じんマスク DD02-S2-2 重松製作所使い捨て防じんマスク DD02-S2-2重松製作所(25件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10枚)
当日出荷
内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。 しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。 金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。
質量(g)9以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14排気抵抗(Pa)50以下ひもタイプお面式
防じん・防毒マスク TW01C 重松製作所防じん・防毒マスク TW01C重松製作所(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から31日以内出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。<br />フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。<br />広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。<br />軽量・小型<br />金属部品を使用していません。<br />熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約80タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN585入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
防じん・防毒マスク TW02S(Two Way) 重松製作所防じん・防毒マスク TW02S(Two Way)重松製作所(23件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T4、X3、X2種別防じん・防毒マスク材質シリコーン質量(g)140以下国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
防じんマスク 重松製作所防じんマスク重松製作所
329税込362
1個
当日出荷
用途防じん、PM2.5対策、感染予防用マスク材質アジャスター:ポリウレタンホワイトサイズフリーサイズ区分DS2特性しめひもの長さが調節できるアジャスター、マスクと鼻部分の隙間をなくす内側クッション付き、鼻の形に合わせることができる鼻当て付き、国家検定規格品、使い捨て式、安心安全の日本製
防じん・防毒マスク TW088(Two Way) 重松製作所防じん・防毒マスク TW088(Two Way)重松製作所(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。 テーピングも簡単に出来るような形状になりました。 平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。 フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。種別防じん・防毒マスク仕様伝声器付材質エラストマー質量(g)360以下国家検定合格番号防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)
使い捨て防じんマスク DD11-S2-5 重松製作所使い捨て防じんマスク DD11-S2-5重松製作所(20件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(10枚)ほか
当日出荷
マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布がマスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。 インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。
種別使い捨て防じん形状カップ型質量(g)17以下入数(枚)10粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14排気抵抗(Pa)50以下
防じんマスク用フィルタ(U2) 重松製作所防じんマスク用フィルタ(U2)重松製作所(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
用途オゾン除去 不快臭除去 金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等) タールミスト オイルミスト 水ミスト(湿式研摩作業等)種別フィルター/ろ過材区分RL2仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ適合DR76U2、DR73KU2、DR73U2、DR76U2-s粒子捕集効率(%)96以上
防じん・防毒マスク TW11C 重松製作所防じん・防毒マスク TW11C重松製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 TW01Cの接顔体が大きいタイプです。安定した装着感があります。 カラー1種類:烏羽色(からすばいろ) フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 金属部品を使用していません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:Y3、T2、X1ブラックサイズM質量(g)115以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW11C:TN592 TW11CY3:TM787入数(個)1
防じん・防毒マスク TW02 重松製作所防じん・防毒マスク TW02重松製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。<br />フィルタ2個付でコンパクト。<br />前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。<br />防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)<br />金属部品を使用していません。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約105タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN586入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
防じんマスク用フィルタ(L2W) 重松製作所防じんマスク用フィルタ(L2W)重松製作所(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット(10個)
当日出荷
用途水ミスト(湿式研磨作業等)種別フィルター/ろ過材区分RL2取付方式ネジ込みタイプろ過No.メカニカルフィルタ粒子捕集効率(%)96以上適合(マスク) DR-28L2W、DR28SL2W、DR80L2W、DR185L2W仕様活性炭素繊維入りフィルタトラスコ品番331-6467質量(g)14アズワン品番64-8898-97
しめひも(防塵・防毒マスク用) 重松製作所しめひも(防塵・防毒マスク用)重松製作所(12件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌日出荷
その他対応マスクは、使用可能マスクであり、購入時付属するしめひもと異なる場合があります。
使い捨て防じんマスク(弁付) DD11V-S2 重松製作所使い捨て防じんマスク(弁付) DD11V-S2重松製作所(20件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(10枚)
当日出荷
マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。<br />顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。<br />インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。 <br />金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット種別使い捨て防じん入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)15ひもタイプお面式
防じんマスク用フィルタU2W(重松製作所) 重松製作所防じんマスク用フィルタU2W(重松製作所)重松製作所(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(10枚)
当日出荷
ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)種別フィルター/ろ過材区分RL2仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ適合(マスク) DR165U2W、DR80U2W、DR28U2W、DR28KU2W、DR26U2W、DR28AHPトラスコ品番332-3510質量(g)13粒子捕集効率(%)96以上ろ過材の種類メカニカルフィルタアズワン品番64-8899-01
防じん/防毒マスク用交換用部品 重松製作所防じん/防毒マスク用交換用部品重松製作所
299税込329
1個
当日出荷
トラスコ品番816-7568
防じんマスク用フィルタ U2K 重松製作所防じんマスク用フィルタ U2K重松製作所(6件のレビュー)
619税込681
1個ほか
当日出荷
水も油もはじく撥水、撥油性フィルタ。<br />広面積フィルタで呼吸が楽。<br />活性炭素繊維入りフィルタなので、溶接作業時のちょっとした嫌な臭いも除去します。
適合本体DR76DSU2K、DR28SU2K質量(g)13
防じんマスク DR28U2W 重松製作所防じんマスク DR28U2W重松製作所(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
溶接作業に最適
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)国家検定合格番号TM15サイズM吸気抵抗(Pa)(社内基準値):50(±15)石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能粒子捕集効率(%)(社内基準値):96以上ろ過No.メカニカル材質(接顔体)NBR質量(g)(社内基準値):195(±10)種別取替式防じん吸気抵抗上昇値(Pa)(社内基準値):120鳥インフルエンザ類対策用対応可能排気抵抗(Pa)(社内基準値):45(±15)仕様活性炭素繊維入りフィルタダブルクッション溶接時の不快臭を取り除きます適合(ろ過材)U2Wトラスコ品番326-8128区分RL2材質(面体)ニトリルゴム面体適合フィルターU2W指定防護係数10
防じんマスク DR76U2-s 重松製作所防じんマスク DR76U2-s重松製作所(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から60日以内出荷
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。DR76U2の後継品。
種別取替式防じん区分RL2国家検定合格番号TM403材質(接顔体)シリコーンゴム材質(面体)シリコーン面体適合フィルターU2指定防護係数10
防じんマスク用フィルタC2(重松製作所) 重松製作所防じんマスク用フィルタC2(重松製作所)重松製作所(17件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷
キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
適合マスクDR31C2
防じんマスク DR80SL2W 重松製作所防じんマスク DR80SL2W重松製作所(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付き。装着者の口元正面に伝声器が配置され、声を伝えやすくしています。 接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。 接顔体はシリコンゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。 キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 水洗再生使用で経済的です。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業(アーク溶接含む) 農薬散布作業(水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理仕様伝声器、手のひらチェック、ワンタッチ接続、活性炭素繊維入りフィルタ質量(g)(実測平均値):170以下(Mサイズ)取付方式ネジ込みタイプ粒子捕集効率(%)(実測平均値):98.4以上国家検定合格番号TM450材質(接顔体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分4適合フィルターL2W吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53以下吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65以下排気抵抗(Pa)(平均実測値)51以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.4以上粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96種別取替式防じん区分RL2機能伝声器材質(面体)シリコーン面体指定防護係数10
取替え式防じんマスク用フィルタ(R2) 重松製作所取替え式防じんマスク用フィルタ(R2)重松製作所(7件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
取替え式防じんマスクの交換用フィルタです。
区分RL2仕様活性炭素繊維(ACF)入、撥水・撥油性適合(マスク) DR77R2適合マスクDR77R2
防じんマスク用フィルタ(L4N) 重松製作所防じんマスク用フィルタ(L4N)重松製作所(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1パック(5個)
当日出荷
キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
用途放射性粉じん、ダイオキシン(レベル1)、重金属(ヒ素、クロム、鉛、亜鉛等)含有が存在する環境、金属ヒューム、石綿作業(区分2では全面形面体防じんマスクをお使いください)種別フィルター/ろ過材区分RL3仕様撥水、撥油性適合(マスク) DR175DL4N、DR175L4N、DR80L4Nトラスコ品番324-4075取付方式ネジ込みタイプろ過No.メカニカルフィルタフィルター性能試験粒子:DOP粒子捕集効率:99.9%以上ダイオキシン類対策用レベル1対応可能アズワン品番1-8898-11
防じん・防毒マスク TW08SF2 重松製作所防じん・防毒マスク TW08SF2重松製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷
マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。<br />フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。<br />4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。<br />伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。吸気抵抗(Pa)20国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる縦(mm)130横(mm)125排気抵抗(Pa)60ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
取替え式防じんマスク 重松製作所取替え式防じんマスク重松製作所
9,898税込10,888
1個
取扱停止中
伝声器付で、マスクをつけたままでも会話が明確です。 手のひらでフィットチェックが可能です。 マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
用途ナノマテリアルばく露防止用。 ITOなど取扱い作業用。質量(g)240吸気抵抗(Pa)110以下粒子捕集効率(%)99.99以上国家検定合格番号TM412排気抵抗(Pa)60以下
防じんマスク用 しめ紐 重松製作所防じんマスク用 しめ紐重松製作所
2,998税込3,298
1セット(5本組)
5日以内出荷
適合DR76DSU2K
防じんマスク用ろ過材 重松製作所防じんマスク用ろ過材重松製作所
2,899税込3,189
1個
翌々日出荷
用途防じんマスク用ろ過材仕様R1フィルタ、国家検定合格品適合機種DR74R、DR10R材質本体:ガラス繊維ホワイト入数10
取替え式防じんマスク 重松製作所取替え式防じんマスク重松製作所
33,980税込37,378
1個
当日出荷
伝声器付でマスクを付けたままでも会話が明瞭です。<br />呼吸が楽な低抵抗タイプのフィルタN-3です。<br />撥水、撥油性のフィルタで、水はもちろん、油もはじきます。<br />手のひらで、陰圧法のフィットチェック(密着性の確認)ができます。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分2)。<br />ダイオキシン類対策用(レベル1)。<br />インジウム化合物対策用。トラスコ品番757-0945材質シリコーンゴム区分RL3質量(g)7502018年トラスコ掲載ページ6 0168指定防護係数10
取替え式防塵マスク・直結式小型防毒マスク TW099 重松製作所取替え式防塵マスク・直結式小型防毒マスク TW099重松製作所(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から46日以内出荷
新設計のアイピースによって、視野を拡大しました。 左右も広く視界が良好。 視野の面積が約1.3倍!
質量(g)約335(サイズL実測平均値)適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ適合フィルターXシリーズ、Tシリーズ、外付けフィルタ品番:L2L・LL・SC、押え枠品番:#02785(LL)・#02788(CL)適合しめひも:50360、フィットチェッカー:R15×2、フィルタガード:X・T×2個種別取替式防じん・直結式小型防毒国家検定合格番号防毒マスク:TN520、防じんマスク:TM690(T4フィルタ)、TM667(T3+フィルタ)、TM666(X3+フィルタ)、TM689(X3フィルタ)指定防護係数50
防じん・防毒マスク TW02SF 重松製作所防じん・防毒マスク TW02SF重松製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷
マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。<br />フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。<br />4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。<br />TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。吸気抵抗(Pa)20国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる縦(mm)130横(mm)125排気抵抗(Pa)60ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV
使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K 重松製作所使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K重松製作所(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10枚)
当日出荷
種別使い捨て防じん形状立体型、折畳可区分DS2質量(g)11以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上国家検定合格番号TM656使用限度時間(h)18排気抵抗(Pa)45以下ひもタイプお面式指定防護係数10
取替え式防じんマスク DR76DSU2K 重松製作所取替え式防じんマスク DR76DSU2K重松製作所(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
広面積で呼吸が楽なU2Kフィルタを使用した取替え式防じんマスクです。
区分RL2指定防護係数10
防じんマスク/店頭販売用/RL2 重松製作所防じんマスク/店頭販売用/RL2重松製作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。<br />1防じん・防毒マスク「TW01」<br />2防じんマスク用フィルタ「R2フィルタ」<br />同梱されているフィルタ使用時は、RL2区分防じんマスクで使用できます。<br />広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保
仕様●国家検定合格番号:第TM765号●接顔体素材:熱可塑性エラストマー●フィルタ国家検定区分:RL2 (粒子捕集効率/96.0%以上)●指定防護係数:10アズワン品番65-9135-58
防じんマスク DR70SDC2 重松製作所防じんマスク DR70SDC2重松製作所(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。 フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
種別取替式防じん区分RL2仕様伝声器付付属品C2フィルタ×1個質量(g)160以下吸気抵抗(Pa)80Pa以下粒子捕集効率(%)95.0%以上国家検定合格番号TM316材質(面体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用作業レベル3アズワン品番1-8900-01指定防護係数10
防じんマスク DR80L4N 重松製作所防じんマスク DR80L4N重松製作所
8,898税込9,788
1個
当日出荷
視界を妨げない薄型フィルタ。<br />キャップが不要なネジ込みタイプです。<br />接顔部はダブルクッションで有害物質の浸入を防ぐ構造です。<br />マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。<br />水も油もはじくろ過材を使用しています。<br />マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付きです。
国家検定合格番号TM284サイズM粒子捕集効率(%)99.9以上質量(g)170±10石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能吸気抵抗上昇値(Pa)350以下材質(接顔体)ニトリルブタジエンゴム吸気抵抗(Pa)140(-30~+20)鳥インフルエンザ類対策用対応可能仕様しめひも4点支持2本式トラスコ品番324-7937種別取替式防じん区分RL3機能伝声器材質(面体)ニトリルゴム面体適合フィルターL4N指定防護係数10
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら