5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g)70以下(面体のみ) タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所 動画あり
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー 種別取替式防じん・直結式小型防毒 材質シリコーン 質量(g)115以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
適合マスクDR31C2
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。 フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
種別取替式防じん 区分RL2 仕様伝声器付 付属品C2フィルタ×1個 質量(g)160以下 吸気抵抗(Pa)80Pa以下 粒子捕集効率(%)95.0%以上 国家検定合格番号TM316 材質(面体)シリコンゴム 石綿(アスベスト)類対策用作業レベル3 アズワン品番1-8900-01 指定防護係数10
1個
5,698 税込6,268
当日出荷