カテゴリ

  • 安全保護具(38)
    • 安全メガネ(23)
  • 作業服(25)
    • 化学防護服(24)
  • マスク(100)
  • 手袋(13)
  • 防災用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全靴・作業靴(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 重松製作所
  • モノタロウ(1,129)
  • 3M(スリーエム)(657)
  • 日新製袋(2)
  • 旭・デュポン(17)
  • アゼアス(103)
  • カーボーイ(203)
  • HARAX(ハラックス)(14)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(189)
  • アズワン(988)
  • メディアカバーマーケット(31,263)
  • RS PRO(11,342)
  • 三木プーリ(10,678)
  • SMC(9,933)
  • エスコ(5,017)
  • エレコム(2,530)
  • ミドリ安全(2,527)
  • グリーンクロス(2,277)
  • ユニット(2,172)
  • SIEMENS(1,925)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ホワイト(3)
サイズ
  • 3L(7)
  • 4L(1)
  • L(22)
  • LL(16)
  • M(23)
  • S(21)
  • SS(2)
  • フリー(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「防護」の検索結果

181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS適合品 化学防護手袋 53-003 重松製作所JIS適合品 化学防護手袋 53-003重松製作所
13,980税込15,378
1双
4日以内出荷
有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に全長(mm)350入数(双)1全長(cm)35材質(裏地)ナイロン関連資料(4.46MB)
JIS適合品 化学防護手袋 53-002 重松製作所JIS適合品 化学防護手袋 53-002重松製作所
9,198税込10,118
1双
当日出荷から8日以内出荷
有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に全長(mm)350入数(双)1全長(cm)35関連資料(4.46MB)
電動ファン付呼吸用保護具(直結式) 本体(バッテリー長持ちタイプ) 重松製作所電動ファン付呼吸用保護具(直結式) 本体(バッテリー長持ちタイプ)重松製作所
99,980税込109,978
1個
99日以内出荷
面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、防じん、防毒マスクよりも安全性が高いです。呼吸に合わせて清浄空気を供給する呼吸連動形です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。内圧警報機付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途(V3取付時):石綿(アスベスト)作業、ダイオキシン類対策(レベル1)(V3/OV取付時):有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)トラスコ品番147-0237セット内容本体、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー、フィルタガード性能区分:PL3材質接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)サイズLタイプ全面形面体種類全面形面体粒子捕集効率(%)99.97型式検定合格番号【P-PAPR】第TP31号(Sy185V3-H)、【G-PAPR】第TP142号(Sy185)対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)適合フィルターV3/OV、V3、V3A
全身化学防護服マイクロケム3000 重松製作所全身化学防護服マイクロケム3000重松製作所
4,498税込4,948
1着
当日出荷
3層構造の生地は、主に無機化学薬品に対して、優れた耐透過性を有しています。二重ファスナー、二重袖です。フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途化学物質取扱い作業。材質ポリプロピレン(PP)イエロー
全身化学防護服マイクロケム5000 重松製作所全身化学防護服マイクロケム5000重松製作所
10,980税込12,078
1着
当日出荷
アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。二重ファスナー、二重袖です。フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途石油化学製品。工業用タンク内清掃。毒劇物対策用。トラスコ品番449-3656材質ポリプロピレン(PP)、多層特殊フィルムオレンジサイズXL胸囲(cm)108~116適応身長(cm)182~188適応胸囲(cm)108~116
全身化学防護服マイクロケム4000 重松製作所全身化学防護服マイクロケム4000重松製作所
10,980税込12,078
1着
当日出荷から9日以内出荷
多様な化学物質に対して、優れた防護性能を有しています。二重ファスナー、二重袖です。フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。
用途化学物質取扱い作業。毒劇物対策用。材質ポリプロピレン(PP)、多層特殊フィルムグリーン
全身化学防護服(限定仕様)MG1500A 重松製作所全身化学防護服(限定仕様)MG1500A重松製作所
13,980税込15,378
1袋(10着)
当日出荷
通気性を保ちながら、優れた防じん性能を有します。フード・袖口・胴回り・足首部分はゴム紐入りです。ファスナー部を防護するフラップ付きです。ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付きで、上下どちらからでも開閉できます。
仕様全身化学防護服(密閉服)材質生地:スパンボンドポリプロピレン、メルトブローポリプロピレン、スパンボンドポリプロピレンタイプ使い捨て式JIS規格JIS T8115:2010
電動ファン付き呼吸用保護具 しめひも#03132 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 しめひも#03132重松製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具用 しめひもです。
トラスコ品番146-3270
電動ファン付き呼吸用保護具 HDーEDSフード 10個 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 HDーEDSフード 10個重松製作所
4,198税込4,618
1袋(10個)
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具用フードです。
トラスコ品番146-3259
保護めがねSP-17F交換用アイピース (10枚入) 重松製作所保護めがねSP-17F交換用アイピース (10枚入)重松製作所
8,998税込9,898
1袋(10枚)
当日出荷
SP-17Fの交換用アイピースです。
仕様EN166 2001クラス1適合品トラスコ品番422-6541材質セルロースアセテート
部分化学防護服 重松製作所部分化学防護服重松製作所
16,980税込18,678
1着
当日出荷
液体、スプレー、ミストに対応している防護服となります。
用途液体、スプレー、ミストが発生している現場で使用してください。トラスコ品番346-4162材質PVCレザーシート胸囲(cm)60~108着丈(cm)114JIS規格JIS T 8115:2015 タイプPB(3)・PB(4)・PB(6)
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20671) 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20671)重松製作所
159,800税込175,780
1式
3日以内出荷
ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。上下・左右の周囲視野が極めて広くなり、使用者の作業効率や安全性が向上します。ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。内圧警報装置付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途V3取付け時:石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策(レベル1)、インジウム、RCF作業向けV3/OV取付け時:有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)仕様(面体の種類)全面形面体
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20670) 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20670)重松製作所
109,800税込120,780
1式
5日以内出荷
ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。上下・左右の周囲視野が極めて広くなり、使用者の作業効率や安全性が向上します。ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。内圧警報装置付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途V3取付け時:石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策(レベル1)、インジウム、RCF作業向けV3/OV取付け時:有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)仕様(面体の種類)全面形面体
防じんマスク 重松製作所防じんマスク重松製作所
329税込362
1個
当日出荷
用途防じん、PM2.5対策、感染予防用マスク材質アジャスター:ポリウレタンホワイトサイズフリーサイズ区分DS2特性しめひもの長さが調節できるアジャスター、マスクと鼻部分の隙間をなくす内側クッション付き、鼻の形に合わせることができる鼻当て付き、国家検定規格品、使い捨て式、安心安全の日本製
DD02-N95+S 重松製作所DD02-N95+S重松製作所
3,598税込3,958
1袋(10枚)
4日以内出荷
NIOSH規格(米国労働安全衛生研究所)N95合格品。 FDA(米国食品医薬品局)が要求する1液体防護性2難燃性3生体適合性の基準を満たしています。 Λ(ラムダ)型になった保形テープが立体構造をしっかりキープします。 しめ紐にアジャスターが付いているため長さ調整が可能です。 鼻部内側のクッションによって、マスクと鼻部の隙間をなくすことができます。 日本製。 N95マスクは外から内への感染経路を、サージカルマスクは内から外への感染経路を防ぎます。 N95マスクの上からサージカルマスクを使用する現場でも、同商品であれば、性能をあわせ持つため、1枚で対応可能です。
装着方法陽圧法/陰圧法
防じんマスク/店頭販売用/RL2 重松製作所防じんマスク/店頭販売用/RL2重松製作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01」2防じんマスク用フィルタ「R2フィルタ」同梱されているフィルタ使用時は、RL2区分防じんマスクで使用できます。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保
仕様●国家検定合格番号:第TM765号●接顔体素材:熱可塑性エラストマー●フィルタ国家検定区分:RL2 (粒子捕集効率/96.0%以上)●指定防護係数:10アズワン品番65-9135-58
ゴグルグリッパー 2個入 重松製作所ゴグルグリッパー 2個入重松製作所
819税込901
1組(2個)
当日出荷
保護めがね(ゴグル形)のヘッドバンドが、ヘルメットから外れないように固定します。保護めがね(ゴグル形)のヘッドバンド幅15~30mmに対応しています。ゴグルグリッパ単体での販売です。※ゴグル本体は別売です。※ヘルメットの形状によっては、取り付け
仕様●セット内容:2個1組●適合するヘルメット:MP型、前ひさし型アズワン品番65-8888-79関連資料(0.3MB)
防じんマスク/店頭販売用/RL1 重松製作所防じんマスク/店頭販売用/RL1重松製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷
店頭販売用セット品です。 セット内容は下記のとおりです。1防じん・防毒マスク「TW01」2防じんマスク用フィルタ「R1フィルタ」同梱されているフィルタ使用時は、RL1区分防じんマスクで使用できます。広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています)ヘッダ付きで、店頭販売が可能なパッケージです。
仕様●国家検定合格番号:第TM764号●接顔体素材:熱可塑性エラストマー●フィルタ国家検定区分:RL1 (粒子捕集効率/80.0%以上)●指定防護係数:4アズワン品番65-9135-57
送風機HM-12-1 重松製作所送風機HM-12-1重松製作所
169,800税込186,780
1台
当日出荷
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
フェイスシールド 20個入 重松製作所フェイスシールド 20個入重松製作所
8,298税込9,128
1箱(20個)
8日以内出荷
広めのシールドで顔周りをしっかりガードします内側には防曇加工を施しており、曇りにくいフェイスシールドですN95マスクと併用できます。
仕様●入数:20個入り/箱アズワン品番65-5699-42
感染症対策セット V-Dシリーズ 重松製作所感染症対策セット V-Dシリーズ重松製作所
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷から121日以内出荷
感染症対策品
電動ファン付呼吸用保護具 本体セット フィルタ10個付き 重松製作所電動ファン付呼吸用保護具 本体セット フィルタ10個付き重松製作所
78,980税込86,878
1セット
31日以内出荷
コロナ重症者受け入れ施設に適しています。安全、快適な作業を支援します。呼吸連動形のマスクで、呼吸が楽にできます。面体内を常に陽圧(正圧)に保つため、面体がズレても、ウイルス等を吸入するリスクを低減します。フィルタは、N95マスクと同等の性能があります。薄型のフィルタ・スリムデザインで、フェイスシールドと併用がしやすい形状です。保護めがねとの併用もできます。マスク本体×1台、フィルタ×10個のセット品です。
仕様【漏れ率】B級(5.0%以下)セット内容本体(面体部、しめひも)、インナースポンジ、バッテリー、充電器、X2-MEDフィルタ(フィルターガード付)×10個型式Sy28R-MEDサイズM電源専用バッテリー(付属)充電時間(時間)約3.5型式検定合格番号第TP76号捕集効率(%)(粒子)95以上(PL1)アズワン品番64-9333-61
保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92 重松製作所保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92重松製作所(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
革新的な視界を確保したゴグル。上下・左右が見渡せる大きなアイピース。X型のフレームが柔軟に動くので色々な顔の形状にフィットします。安定感のある30mmの幅広いヘッドバンド。視力矯正めがねのテンプル(つる)を通すスペースを確保しています。シゲマツのゴグル形の中で非常に強い防曇性能があります。400nmまでの紫外線を、100%カットします。日本人の顔の形に合わせたデザインです。メタルフリーなので軽量です。LX-91はベンチレーター(換気口)付きで、内部が曇りにくい構造です。LX-92はLX-91と同形状のベンチレーター(換気口)がなく、粉じんが内部に入りにくい構造です。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業適合交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉耐溶剤性交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉
一定流量型PAPRアルゴ用ファンユニット ファンユニット 重松製作所一定流量型PAPRアルゴ用ファンユニット ファンユニット重松製作所
69,980税込76,978
1個
当日出荷
電動ファン付呼吸用保護具 AGW2A40G-11用 ファンユニットです。
用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番208-3326性能区分:大風量形タイプ大風量形粒子捕集効率(%)99充電時間(時間)3型式検定合格番号第TP107号対象粉じん:一般粉じん、金属ヒューム適合フィルターW2A
電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用充電器 CH-L4UMK(20932) 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用充電器 CH-L4UMK(20932)重松製作所
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用充電器です。バッテリー(BA-L4UMK)(別売)に適合しています。
用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番274-1196適合機種BA-L4UMK充電時間(時間)3適合フィルターW2A(2個使用)
電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用バッテリー BA-L4UMK(20912) 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用バッテリー BA-L4UMK(20912)重松製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用バッテリーです。ファンユニット(Fu-AerGO-1)(別売)に適合しています。
用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番274-1200適合機種FU-AERGO-1充電時間(時間)約3適合フィルターW2A(2個使用)
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28(大風量形) 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28(大風量形)重松製作所
75,980税込83,578
1式
当日出荷
呼吸が楽:呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い:面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的:一定流量形よりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用するとより経済的です。X3A、X2・5、T2・5、X2、T2、TL3/OVの6種類のフィルタから選択できます。X2、T2は、TWシリーズとフィルタが共用できます。X3Aフィルタを取付けた場合、指定防護係数300まで対応できます。4点支持2本紐式で安定感があります。スイッチレス:一呼吸すると送風を開始、マスクを外すと5秒後に自動OFFコードレス:コードを引っかけて、断線する心配がありません。
用途溶接・グラインダー作業など。トラスコ品番525-6680適合機種電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定種類面体:フリー粒子捕集効率(%)取付けるフィルタにより異なる型式検定合格番号取付けるフィルタにより異なる
保護めがね EEー60FーJ/10個 重松製作所保護めがね EEー60FーJ/10個重松製作所
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷
N95マスクや使い捨て式防じんマスクとの併用が出来ます。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。紫外線をカットし弱めます。
用途浮遊粉じん液体飛沫防止その他一般作業トラスコ品番336-8563形状一眼型幅(mm)約175高さ(mm)約80レンズ色クリアフレーム色クリア機能防曇加工、防傷加工材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約1.6紫外線カット
AL-DAフード 重松製作所AL-DAフード重松製作所
57,980税込63,778
1台
当日出荷
保護帽内蔵型フード(サンドブラスト専用)です。生地が帆布です。
用途サンドブラスト専用トラスコ品番336-8580適合機種AL-15Hサイズフリータイプ保護帽内蔵型フード(サンドブラスト専用)種類面体:フード型
防じん・防毒マスクTWシリーズ用部品 重松製作所防じん・防毒マスクTWシリーズ用部品重松製作所
699税込769
1セット
当日出荷
TWシリーズに安価なケースレスフィルタ(R2N、R2、R1)を取り付ける時に使用します。
用途溶接作業(R2N、R2使用時の指定防護係数10)一般粉じん作業(R1フィルタ)トラスコ品番383-0184適合機種TW02セット内容ホルダー#02907(R)×1個、ホルダー#50802(L)×1個、 キャップ#50515×2個
電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用充電器 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用充電器重松製作所
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用充電器です。バッテリー(BA-L4UMK)(別売)に適合しています。
用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番274-1196適合機種BA-L4UMK充電時間(時間)3適合フィルターW2A(2個使用)
電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用バッテリー 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用バッテリー重松製作所
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用 バッテリーです。ファンユニット(Fu-AerGO-1)(別売)に適合しています。
用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番274-1200適合機種FU-AERGO-1充電時間(時間)約3適合フィルターW2A(2個使用)
保護めがね EEー60FーJ/10個 重松製作所保護めがね EEー60FーJ/10個重松製作所
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷
N95マスクや使い捨て式防じんマスクとの併用が出来ます。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。紫外線をカットし弱めます。
用途浮遊粉じん、液体飛沫防止、その他一般作業トラスコ品番336-8563材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル幅(mm)約175高さ(mm)約80タイプ顔あたりソフトレンズ色クリアフレーム色クリアテンプル色ヘッドバンド式色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)約1.6紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
保護めがね EE-70F-J 重松製作所保護めがね EE-70F-J重松製作所
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
サイドまであるアイピースで広視野です。ヘッドバンドは装着感の良いゴム織紐です。
用途粉じんや飛散物、薬液飛沫が発生する作業にトラスコ品番314-8079材質アイピース:ポリカーボネート、フレーム :ポリ塩化ビニル、バンド:ゴム織紐タイプ顔あたりソフトレンズ色クリアフレーム色クリア色(バンド)ブルー/ホワイトレンズ厚さ(mm)約2.2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工通気孔
保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ 重松製作所保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ重松製作所
649税込714
1個
当日出荷
飛来物・液体飛沫防止用です。 スモークーレンズで明るい場所で見易くなります。
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/ナイロン質量(g)30レンズ色スモーク紫外線遮断率(%)99.9アズワン品番1-8246-13特性(防曇・表面硬化)99.9%
保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ 重松製作所保護メガネ スペクタル形二眼式 EEシリーズ重松製作所(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
飛来物・液体飛沫防止用です。 イエローレンズで暗い場所でも明るく見えます。
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/ナイロン質量(g)30レンズ色イエロー紫外線遮断率(%)99.9アズワン品番1-8246-12特性(防曇・表面硬化)99.9%
保護めがね SP-19F-1シリーズ 重松製作所保護めがね SP-19F-1シリーズ重松製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
非常に強力な防曇性能を有しています。 レンズ(アイピース)には表面硬化処理を施しており、クリアな視界を確保します。 ベンチレーター(換気口)がなく、内部に粉じんが入りにくい構造です。
材質フレーム/PP(レンズ側)・熱可塑性エラストマー(接顔部)形状ゴーグル型質量(g)約90機能防曇性材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番4-2823-01
防じん・防毒両検定マスク 重松製作所防じん・防毒両検定マスク重松製作所
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。 コンパクトな設計で、溶接面や保護めがねとの併用がしやすい。 金属部品なし
仕様型式検定合格番号、防毒マスク、第TN544号、防じんマスク:T2フィルタ取付時/第TM709号、X3フィルタ取付時/第TM708号、X2フィルタ取付時/第TM707号、(国家検定合格)防毒マスク/第TN544号、防じんマスク/T2フィルタ取付時 第TM709号、X3フィルタ取付時 第TM708号、X2フィルタ取付時 第TM707号材質接顔部/シリコーンゴムサイズSタイプ半面アズワン品番4-2821-01関連資料(5.43MB)
フィルター 重松製作所フィルター重松製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
石綿(アスベスト)作業(呼吸用保護具の区分3)に!
区分RL3質量(g)約45適合マスクTW01SFC、TW11C入数(個)1
防じん・防毒マスク TW01C 重松製作所防じん・防毒マスク TW01C重松製作所(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から31日以内出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約80タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN585入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
防護 盾特集