カテゴリ

  • マスク(25)
    • 本体 電動マスク(5)
    • オプション 電動マスク(14)
    • ホースマスク(2)
絞り込み
ブランド
  • 重松製作所
  • 興研(41)
  • 山本光学(8)
  • 3M(スリーエム)(20)
  • エスコ(8)
  • シゲマツ(3)
  • 3M(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電動ファン付き呼吸用保護具」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ファン付き呼吸用保護具 しめひも#03132 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 しめひも#03132重松製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具用 しめひもです。
トラスコ品番146-3270
電動ファン付き呼吸用保護具 HDーEDSフード 10個 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 HDーEDSフード 10個重松製作所
4,198税込4,618
1袋(10個)
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具用フードです。
トラスコ品番146-3259
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20670) 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20670)重松製作所
109,800税込120,780
1式
5日以内出荷
ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。上下・左右の周囲視野が極めて広くなり、使用者の作業効率や安全性が向上します。ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。内圧警報装置付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途V3取付け時:石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策(レベル1)、インジウム、RCF作業向けV3/OV取付け時:有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)仕様(面体の種類)全面形面体
電動ファン付呼吸用保護具 本体セット フィルタ10個付き 重松製作所電動ファン付呼吸用保護具 本体セット フィルタ10個付き重松製作所
78,980税込86,878
1セット
31日以内出荷
コロナ重症者受け入れ施設に適しています。安全、快適な作業を支援します。呼吸連動形のマスクで、呼吸が楽にできます。面体内を常に陽圧(正圧)に保つため、面体がズレても、ウイルス等を吸入するリスクを低減します。フィルタは、N95マスクと同等の性能があります。薄型のフィルタ・スリムデザインで、フェイスシールドと併用がしやすい形状です。保護めがねとの併用もできます。マスク本体×1台、フィルタ×10個のセット品です。
仕様【漏れ率】B級(5.0%以下)セット内容本体(面体部、しめひも)、インナースポンジ、バッテリー、充電器、X2-MEDフィルタ(フィルターガード付)×10個型式Sy28R-MEDサイズM電源専用バッテリー(付属)充電時間(時間)約3.5型式検定合格番号第TP76号捕集効率(%)(粒子)95以上(PL1)アズワン品番64-9333-61
電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用充電器 CH-L4UMK(20932) 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用充電器 CH-L4UMK(20932)重松製作所
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用充電器です。バッテリー(BA-L4UMK)(別売)に適合しています。
用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番274-1196適合機種BA-L4UMK充電時間(時間)3適合フィルターW2A(2個使用)
電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用バッテリー BA-L4UMK(20912) 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用バッテリー BA-L4UMK(20912)重松製作所
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用バッテリーです。ファンユニット(Fu-AerGO-1)(別売)に適合しています。
用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番274-1200適合機種FU-AERGO-1充電時間(時間)約3適合フィルターW2A(2個使用)
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28(大風量形) 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28(大風量形)重松製作所
75,980税込83,578
1式
翌日出荷
呼吸が楽:呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い:面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的:一定流量形よりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用するとより経済的です。X3A、X2・5、T2・5、X2、T2、TL3/OVの6種類のフィルタから選択できます。X2、T2は、TWシリーズとフィルタが共用できます。X3Aフィルタを取付けた場合、指定防護係数300まで対応できます。4点支持2本紐式で安定感があります。スイッチレス:一呼吸すると送風を開始、マスクを外すと5秒後に自動OFFコードレス:コードを引っかけて、断線する心配がありません。
用途溶接・グラインダー作業など。トラスコ品番525-6680適合機種電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定種類面体:フリー粒子捕集効率(%)取付けるフィルタにより異なる型式検定合格番号取付けるフィルタにより異なる
電動ファン付き呼吸用保護具 SH-S3 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 SH-S3重松製作所
25,980税込28,578
1個
100日以内出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28用フェイスシールドです。
適合本体FU-28.FU-80質量(g)500型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来、落下)
電動ファン付き呼吸用保護具 CH-L4KAA 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 CH-L4KAA重松製作所
23,980税込26,378
1個
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用バッテリーBA-L2SUK用充電器です。
質量(g)100充電時間(時間)4アズワン品番64-6744-14
電動ファン付き呼吸用保護具 D2フィルタ 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 D2フィルタ重松製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フィルタです。
適合本体FU-07質量(g)100粒子捕集効率(%)95.0
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07重松製作所
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途溶接作業適合粉じん:溶接作業型式W07D2H1/、W07D2H2、W07D2S1、W07D2S区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL1、(漏れ率の性能)B級質量(g)500種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP34号、第TP35号、第TP36号、第T37号アズワン品番64-6743-98適合フィルターD2
電動ファン付き呼吸用保護具用シールド SH-S2 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具用シールド SH-S2重松製作所(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
49日以内出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フェイスシールドです。
適合本体Fu-07質量(g)900タイプフェイスシールド型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来・落下)
電動ファン付き呼吸用保護具 SH-S1 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 SH-S1重松製作所
1個
欠品中
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フェイスシールドです。
適合本体FU-07質量(g)800タイプフェイスシールド型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来・落下)
電動ファン付き呼吸用保護具 BH-A1 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 BH-A1重松製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。
適合本体FU-80、FU-28、FU-07質量(g)100
※フードのみ※電動ファン付き呼吸用保護具 HD-H1 重松製作所※フードのみ※電動ファン付き呼吸用保護具 HD-H1重松製作所
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。
適合本体FU-80、FU-28、FU-07質量(g)400タイプフード
※フードのみ※電動ファン付き呼吸用保護具 HD-H2 重松製作所※フードのみ※電動ファン付き呼吸用保護具 HD-H2重松製作所
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。
適合本体FU-80、FU-28、FU-07質量(g)200タイプフード
電動ファン付き呼吸用保護具 J3/OV 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 J3/OV重松製作所
6,998税込7,698
1セット(4個)
5日以内出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-28用フィルタです。フィルタを4個取り付けます。活性炭入りで脱臭効果があります。
適合本体FU-28質量(g)400粒子捕集効率(%)99.97
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-28 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 FU-28重松製作所
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)型式W28J3H1、W28J3H2、W28J3S3質量(kg)3区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP59号、第TP60号、第TP61号アズワン品番64-6744-27適合フィルターJ3/OV
電動ファン付き呼吸用保護具 E3フィルタ 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 E3フィルタ重松製作所
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80用フィルタです。
適合本体ファンユニットFU-80質量(g)100粒子捕集効率(%)0.9997
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80重松製作所
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合本体FU-80型式W80E3H1/、W80E3H2、W80E3S3質量(kg)1区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP38号、第TP39号、第TP40号適合フィルターE3
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H重松製作所
99,800税込109,780
1個
当日出荷
仕様電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級サイズM質量(g)715形式直結式フィルター性能PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)ろ過材の種類PL3型式検定合格番号(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号アズワン品番64-8899-64
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R重松製作所
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。 面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。 フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。 バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。 バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。
仕様漏れ率/B級(5.0%以下)性能電動ファン/通常風量形質量(g)345使用温度範囲(℃)5~40保護等級IP55ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上)適合フィルターX2(11085)、T2(11086)マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
送気管 BH-C1 重松製作所送気管 BH-C1重松製作所
2,798税込3,078
1本
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。 フェイスシールド用です。 吸音材なし 長さ:約70cm
適合本体FU-80、FU-28、FU-07全長(mm)700
電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2重松製作所
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K質量(g)約1095バッテリー稼動時間6.0時間
Sy11、Sy185用フィルタ V3 重松製作所Sy11、Sy185用フィルタ V3重松製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
捕集効率99.97%以上のフィルターです。
用途石綿用。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら