46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY11F 電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式) 重松製作所 動画あり
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途各種粉じん作業に。 仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号 トラスコ品番773-7921 セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1 材質シリコーンゴム サイズM 質量(g)271 タイプ半面形 寸法(縦×横)(mm)131×111 粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上 石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1 ダイオキシン類対策用レベル2 適合フィルター20401 2018年トラスコ掲載ページ6 0183
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

Sy11 呼吸連動形PAPRシンクロSy11 重松製作所 動画あり
スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様呼吸が楽な呼吸連動型、自動ON/OFF機能搭載 付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA トラスコ品番773-7912 区分PL1 質量(g)340 タイプ呼吸連動形 使用温度範囲(℃)5~40 等級B級 本体質量(g)約350 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×125(突起物含まず) 公称稼動時間(時間)6.5 材質(面体)シリコーンゴム アズワン品番64-8898-96 適合フィルターG2、V3
1個
63,980 税込70,378
当日出荷

SY185-H-M 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H 重松製作所 動画あり
仕様電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級 サイズM 質量(g)715 形式直結式 フィルター性能PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2) ろ過材の種類PL3 型式検定合格番号(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号 アズワン品番64-8899-64
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

Sy11 呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3 重松製作所 動画あり
本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。 スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジII 付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA サイズM 区分PL3(DOP) 質量(g)約380 タイプ呼吸連動形 等級S級 粒子捕集効率(%)99.97(DOP) 国家検定合格番号TP10 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず) バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V 公称稼動時間(時間)6.5 充電時間(時間)約2.5 材質(面体)シリコーンゴム 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1 ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルターV3、G2
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R 重松製作所 動画あり
呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。 面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。 フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。 バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。 バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。
仕様漏れ率/B級(5.0%以下) 性能電動ファン/通常風量形 質量(g)345 使用温度範囲(℃)5~40 保護等級IP55 ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上) 適合フィルターX2(11085)、T2(11086) マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
トラスコ品番773-7963 質量(g)114 2018年トラスコ掲載ページ6 0183
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

適合Sy28RX2、TW02SX2、TW08SFX2、TW088X2、TW022SdX2 トラスコ品番819-5446 区分RL2 質量(g)22
1個
639 税込703
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インナースポンジは面体内部への異物の侵入及び付着を軽減します。
用途電動ファン付呼吸用保護具Sy11に使用します。 適合電動ファン付呼吸用保護具Sy11 備考Sy11Fオプション品 メーカー商品コード3117
1袋(10枚)
979 税込1,077
当日出荷

SY185、SY11、SY20用の専用リチウムイオン電池7.4Vです。
仕様シゲマツ Sy185,Sy11,Sy20用バッテリー トラスコ品番836-3457 質量(g)95 充電時間(時間)2.5 アズワン品番64-8899-46 2018年トラスコ掲載ページ6 0183
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

コロナ重症者受け入れ施設に適しています。安全、快適な作業を支援します。呼吸連動形のマスクで、呼吸が楽にできます。面体内を常に陽圧(正圧)に保つため、面体がズレても、ウイルス等を吸入するリスクを低減します。フィルタは、N95マスクと同等の性能があります。薄型のフィルタ・スリムデザインで、フェイスシールドと併用がしやすい形状です。保護めがねとの併用もできます。マスク本体×1台、フィルタ×10個のセット品です。
仕様【漏れ率】B級(5.0%以下) セット内容本体(面体部、しめひも)、インナースポンジ、バッテリー、充電器、X2-MEDフィルタ(フィルターガード付)×10個 型式Sy28R-MED サイズM 電源専用バッテリー(付属) 充電時間(時間)約3.5 型式検定合格番号第TP76号 捕集効率(%)(粒子)95以上(PL1) アズワン品番64-9333-61
1セット
78,980 税込86,878
31日以内出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。
適合本体FU-80、FU-28、FU-07 質量(g)400 タイプフード
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

用途一般粉じん用。 仕様Sy11、Sy185用のフィルター トラスコ品番773-7904 適合機種Sy11、Sy185 質量(g)16
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
4,198 税込4,618
当日出荷

Sy28R-MED専用フィルタになります。N95マスクと同等の性能を有しています。粒子捕集効率:95.0%以上(PL1)。フィルタ裏側に、フィルタ交換日を記入できます。
アズワン品番64-9333-62
1個
1,188 税込1,307
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼吸が楽:呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い:面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的:一定流量形よりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用するとより経済的です。X3A、X2・5、T2・5、X2、T2、TL3/OVの6種類のフィルタから選択できます。X2、T2は、TWシリーズとフィルタが共用できます。X3Aフィルタを取付けた場合、指定防護係数300まで対応できます。4点支持2本紐式で安定感があります。スイッチレス:一呼吸すると送風を開始、マスクを外すと5秒後に自動OFF。コードレス:コードを引っかけて、断線する心配がありません。
用途溶接・グラインダー作業など。 トラスコ品番525-6680 適合機種電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定 種類面体:フリー 粒子捕集効率(%)取付けるフィルタにより異なる 型式検定合格番号取付けるフィルタにより異なる
1式
75,980 税込83,578
翌日出荷

トラスコ品番836-3459 質量(g)49 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)3.5 充電可能回数300回
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-28用フィルタです。フィルタを4個取り付けます。活性炭入りで脱臭効果があります。
適合本体FU-28 質量(g)400 粒子捕集効率(%)99.97
1セット(4個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

エアメットSAM-HM/SAM-AL2、4/SAM-AL15用のアイピースになります。
仕様交換部品 トラスコ品番267-9982
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

1袋
3,198 税込3,518
当日出荷


大きな粉じんを捕集してメインフィルタを長持ちさせます。
トラスコ品番816-7434 アズワン品番64-8899-18
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80用フィルタです。
適合本体ファンユニットFU-80 質量(g)100 粒子捕集効率(%)0.9997
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

重松製作所BA-L2SUK用充電器
BA-L2SUK用の充電器です。
トラスコ品番836-3458 質量(g)250 定格出力DC8.4V 1.2A アズワン品番64-8899-48 定格入力AC100-240V(50/60Hz)
1個
特価
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。 スイッチレス、しかも、コードレスです。 伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途湿潤作業 トラスコ品番773-7866 質量(g)20 適合フィルターV3F
1個
699 税込769
当日出荷

呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。 吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。 溶接面と併用可能です。
用途湿潤作業 トラスコ品番773-7858 質量(g)12 アズワン品番64-8898-92 適合フィルターG2F
1個
499 税込549
当日出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フィルタです。
適合本体FU-07 質量(g)100 粒子捕集効率(%)95.0
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用バッテリーBA-L2SUK用充電器です。
質量(g)100 充電時間(時間)4 アズワン品番64-6744-14
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。
適合本体FU-80、FU-28、FU-07 質量(g)100
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28用フェイスシールドです。
適合本体FU-28.FU-80 質量(g)500 型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来、落下)
1個
25,980 税込28,578
100日以内出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フェイスシールドです。
適合本体FU-07 質量(g)800 タイプフェイスシールド 型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来・落下)
1個
24,980 税込27,478
欠品中

常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1) 適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1) 型式W28J3H1、W28J3H2、W28J3S3 質量(kg)3 区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級 種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド 型式検定合格番号第TP59号、第TP60号、第TP61号 アズワン品番64-6744-27 適合フィルターJ3/OV
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

SY20G2-B1 電動ファン付呼吸用保護具 (20680) 重松製作所 動画あり
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接面と併用可能です。
用途一般粉じん作業。溶接作業。 仕様型式検定合格番号 第TP25号 トラスコ品番773-7947 材質接顔体:シリコーンゴム サイズM 区分大風量形/PL1/B級 質量(g)805 タイプ半面形面体 適合フィルター20354 2018年トラスコ掲載ページ6 0185
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用充電器です。バッテリー(BA-L4UMK)(別売)に適合しています。
用途溶接作業、グラインダー作業など。 トラスコ品番274-1196 適合機種BA-L4UMK 充電時間(時間)3 適合フィルターW2A(2個使用)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途溶接作業 適合粉じん:溶接作業 型式W07D2H1/、W07D2H2、W07D2S1、W07D2S 区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL1、(漏れ率の性能)B級 質量(g)500 種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド 型式検定合格番号第TP34号、第TP35号、第TP36号、第T37号 アズワン品番64-6743-98 適合フィルターD2
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フェイスシールドです。
適合本体Fu-07 質量(g)900 タイプフェイスシールド 型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来・落下)
1個
22,980 税込25,278
49日以内出荷

電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。
適合本体FU-80、FU-28、FU-07 質量(g)200 タイプフード
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1) 適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1) 適合本体FU-80 型式W80E3H1/、W80E3H2、W80E3S3 質量(kg)1 区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級 種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド 型式検定合格番号第TP38号、第TP39号、第TP40号 適合フィルターE3
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

リチウムイオン電池7.4Vです。
仕様Sy28RA用バッテリ-(アルミ蒸着品) トラスコ品番836-3460 適合機種SY28RA 質量(g)49 充電時間(時間)3.5 アズワン品番64-8899-47
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷