コロナ重症者受け入れ施設に適しています。安全、快適な作業を支援します。呼吸連動形のマスクで、呼吸が楽にできます。面体内を常に陽圧(正圧)に保つため、面体がズレても、ウイルス等を吸入するリスクを低減します。フィルタは、N95マスクと同等の性能があります。薄型のフィルタ・スリムデザインで、フェイスシールドと併用がしやすい形状です。保護めがねとの併用もできます。マスク本体×1台、フィルタ×10個のセット品です。
仕様【漏れ率】B級(5.0%以下)
セット内容本体(面体部、しめひも)、インナースポンジ、バッテリー、充電器、X2-MEDフィルタ(フィルターガード付)×10個
型式Sy28R-MED
サイズM
電源専用バッテリー(付属)
充電時間(時間)約3.5
型式検定合格番号第TP76号
捕集効率(%)(粒子)95以上(PL1)
アズワン品番64-9333-61
1セット
¥78,980
税込¥86,878
31日以内出荷
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。
仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド
適合規格JIS T 8153:2023
電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク
粒子捕集効率(%)98以上
指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)
適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)
型式W28J3H1、W28J3H2、W28J3S3
質量(kg)3
区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級
種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド
型式検定合格番号第TP59号、第TP60号、第TP61号
アズワン品番64-6744-27
適合フィルターJ3/OV
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)
適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)
適合本体FU-80
型式W80E3H1/、W80E3H2、W80E3S3
質量(kg)1
区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級
種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド
型式検定合格番号第TP38号、第TP39号、第TP40号
適合フィルターE3
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途溶接作業
適合粉じん:溶接作業
型式W07D2H1/、W07D2H2、W07D2S1、W07D2S
区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL1、(漏れ率の性能)B級
質量(g)500
種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド
型式検定合格番号第TP34号、第TP35号、第TP36号、第T37号
アズワン品番64-6743-98
適合フィルターD2
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
関連キーワード