1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R 重松製作所 動画あり
呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。 面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。 フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。 バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。 バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。
仕様漏れ率/B級(5.0%以下) 性能電動ファン/通常風量形 質量(g)345 使用温度範囲(℃)5~40 保護等級IP55 ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上) 適合フィルターX2(11085)、T2(11086) マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)