カテゴリ

  • マスク(18)
    • 吸収缶(6)
    • 面体 防毒マスク(9)
    • フィルター 防毒マスク(3)
絞り込み
ブランド
  • 重松製作所
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 興研(1)
対象ガス
  • その他(1)
  • アンモニアガス(2)
  • ハロゲンガス(3)
  • ホルムアルデヒドガス(2)
  • メタノール(1)
  • 亜硫酸ガス(3)
  • 有機ガス(7)
  • 水銀(3)
  • 火山ガス(1)
  • 硫化水素(3)
  • 酸性ガス(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-104nii」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CA-104N2シリーズ吸収缶 重松製作所CA-104N2シリーズ吸収缶重松製作所(83件のレビュー)
389税込428特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別吸収缶
防毒マスク GM76-s 重松製作所防毒マスク GM76-s重松製作所(33件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ吸収缶1個使用タイプ種別防毒マスク国家検定合格番号TN304材質(接顔体)シリコーンゴム材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
吸収缶用外付けフィルタ 重松製作所吸収缶用外付けフィルタ重松製作所(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
外付けフィルタを押えるキャップやフィルタ押え枠が必要です。
取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)重松製作所(88件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
CA-104Sシリーズ吸収缶 重松製作所CA-104Sシリーズ吸収缶重松製作所(9件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合マスクGM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS区分S1粒子捕集効率(%)81以上取付方式コンビネーションキャップ質量(g)約78種別吸収缶通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
CA-710シリーズ吸収缶 重松製作所CA-710シリーズ吸収缶重松製作所(33件のレビュー)
88,980税込97,878
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。 キャップが不要なワンタッチタイプ。外すときはつまんでポン!付けるときには押し込んでカチッ!とするだけです。
適合マスクGM177、GM177D、GM78S、GM77、GM77S、GM70J、GM24SF、GM22取付方式ワンタッチタイプ 「ポン」「カツッ」種別吸収缶
直結式小型防毒マスク GM76DS 重松製作所直結式小型防毒マスク GM76DS重松製作所(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦25排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
Tシリーズ吸収缶 重松製作所Tシリーズ吸収缶重松製作所(28件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷
適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
GM-76sマスクセット 重松製作所GM-76sマスクセット重松製作所(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。ガスの種類有機ガス型式検定番号TN304号セット内容本体・CA-104NⅡ・ペイントメイトL吸気抵抗(Pa)25以下排気抵抗(Pa)60以下タイプ半面タイプ仕様排気弁の作業気密:15秒以上サイズM/E
防毒マスクGM70D 重松製作所防毒マスクGM70D重松製作所(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
伝声器付きで、マスクをつけたままでも、会話が明瞭。 ロングセラーの吸収缶CA-104NⅡシリーズが取り付けられるタイプ。
タイプ吸収缶1個使用タイプ仕様伝声器付質量(g)165以下(マスク部)国家検定合格番号TN16適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-104Sシリーズ、CA-107L/OV種別防毒マスク吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
防毒マスク GM12 重松製作所防毒マスク GM12重松製作所(17件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
接顔性、装着感に優れる普及タイプ。 引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。 鼻が高く、大きめの顔向け。
種別防毒マスク国家検定合格番号TN6吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
ペイントメイト 重松製作所ペイントメイト重松製作所(38件のレビュー)
519税込571
1パック(10枚)
当日出荷
用途塗料の飛沫付着、進入防止 吸収缶の目詰まり防止 吸収缶の寿命長期化 微細粉塵の侵入防止タイプろ過フィルター種別オプション厚さ(mm)約2
CA-107シリーズ吸収缶 重松製作所CA-107シリーズ吸収缶重松製作所(8件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
コンビネーションキャップ
国家検定合格番号TN21適合マスクGM165、GM76、GM76-s、GM70D、GM12、GM28、GM80F、GM80S、GM34区分L1取付方式コンビネーションキャップ質量(g)78付属品フィルタ付トラスコ品番388-0842種別吸収缶通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦200
防毒マスク GM80S 重松製作所防毒マスク GM80S重松製作所(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から60日以内出荷
伝声器付きで、会話が明瞭
タイプ吸収缶2個使用タイプ仕様コンビネーションキャップ伝声器輪ツインダブルクッションワンタッチシリコンゴム種別防毒マスク質量(g)185(±10)国家検定合格番号TN66吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦13排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶CA-27L3/OV(ダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L/OVCA-104NⅡシリーズ
CA-310シリーズ吸収缶 重松製作所CA-310シリーズ吸収缶重松製作所(14件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合マスクGM185-1、GM81S、GM81SF、GM71SD、GM31、GM30S
GM76DSマスクセット 重松製作所GM76DSマスクセット重松製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。ガスの種類有機ガス型式検定番号TN374号セット内容本体・CA-104NⅡ・ペイントメイトL吸気抵抗(Pa)25以下排気抵抗(Pa)60以下タイプ半面タイプ仕様排気弁の作業気密:15秒以上
防じん・防毒マスク TW01 重松製作所防じん・防毒マスク TW01重松製作所(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
キャップB 重松製作所キャップB重松製作所(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
GM-78S(マスク本体)で、CA-104NⅡシリーズの吸収缶を使用する際に、使います。
適合GM78S、GM24SFアズワン品番1-4557-11
関連キーワード
ca104n特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ca104n