カテゴリ

  • マスク(46)
絞り込み
ブランド
  • 重松製作所
  • モノタロウ(12)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,743)
  • 修理(390)
  • 三鈴工機(200)
  • 村上衡器(108)
  • Panasonic(パナソニック)(103)
  • 日本光器製作所(NIKKO)(103)
  • アイホン(77)
  • 岡本工機(63)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(35)
  • 興研(33)
  • TP-LINK(33)
  • 扶桑精機(32)
  • ワルター(32)
  • パナソニックHVAC&CC(31)
  • ホンダ(30)
  • ノーブランド(21)
  • SKC(環境測定)(19)
  • 3M(スリーエム)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「koki」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ファン付呼吸用保護具 フィルタ(20401) 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具 フィルタ(20401)

    重松製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
    トラスコ品番773-7963質量(g)1142018年トラスコ掲載ページ6 0183
  • 電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式) 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式)

    重松製作所
    52,980税込58,278
    1セット
    当日出荷
    呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
    用途各種粉じん作業に。仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号トラスコ品番773-7921セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1材質シリコーンゴムサイズM質量(g)271タイプ半面形寸法(縦×横)(mm)131×111粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1ダイオキシン類対策用レベル2適合フィルター204012018年トラスコ掲載ページ6 0183
  • 電動ファン付呼吸用保護具 フィルターガード 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具 フィルターガード

    重松製作所
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
    2018年トラスコ掲載ページ6 0183
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H

    重松製作所
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    仕様電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級サイズM質量(g)715形式直結式フィルター性能PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)ろ過材の種類PL3型式検定合格番号(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号アズワン品番64-8899-64
  • 呼吸連動形PAPRシンクロSy11 重松製作所

    呼吸連動形PAPRシンクロSy11

    重松製作所
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
    付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA仕様呼吸が楽な呼吸連動型、自動ON/OFF機能搭載トラスコ品番773-7912区分PL1質量(g)340タイプ呼吸連動形使用温度範囲(℃)5~40等級B級本体質量(g)約350外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×125(突起物含まず)公称稼動時間(時間)6.5材質(面体)シリコーンゴムアズワン品番64-8898-96適合フィルターG2、V3
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 D2フィルタ 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 D2フィルタ

    重松製作所
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フィルタです。
    適合本体FU-07質量(g)100粒子捕集効率(%)95.0
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 しめひも#03132 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 しめひも#03132

    重松製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具用 しめひもです。
    トラスコ品番146-3270
  • 呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3 重松製作所

    呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3

    重松製作所(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。 スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
    付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジIIサイズM区分PL3(DOP)質量(g)約380タイプ呼吸連動形等級S級粒子捕集効率(%)99.97(DOP)国家検定合格番号TP10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず)バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V公称稼動時間(時間)6.5充電時間(時間)約2.5材質(面体)シリコーンゴム石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターV3、G2
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 CH-L4KAA 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 CH-L4KAA

    重松製作所
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用バッテリーBA-L2SUK用充電器です。
    質量(g)100充電時間(時間)4アズワン品番64-6744-14
  • 電動ファン付呼吸用保護具(直結式) 本体(バッテリー長持ちタイプ) 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具(直結式) 本体(バッテリー長持ちタイプ)

    重松製作所
    80,980税込89,078
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
    面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、防じん、防毒マスクよりも安全性が高いです。呼吸に合わせて清浄空気を供給する呼吸連動形です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。内圧警報機付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
    用途(V3取付時):石綿(アスベスト)作業、ダイオキシン類対策(レベル1)。(V3/OV取付時):有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)トラスコ品番147-0237セット内容本体、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー、フィルタガード性能区分:PL3材質接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)サイズLタイプ全面形面体種類全面形面体粒子捕集効率(%)99.97型式検定合格番号【P-PAPR】第TP31号(Sy185V3-H)、【G-PAPR】第TP142号(Sy185)対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)適合フィルターV3/OV、V3、V3A
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R

    重松製作所
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。 面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。 フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。 バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。 バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。
    仕様漏れ率/B級(5.0%以下)性能電動ファン/通常風量形質量(g)345使用温度範囲(℃)5~40保護等級IP55ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上)適合フィルターX2(11085)、T2(11086)マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 E3フィルタ 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 E3フィルタ

    重松製作所
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80用フィルタです。
    適合本体ファンユニットFU-80質量(g)100粒子捕集効率(%)0.9997
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 HDーEDSフード 10個 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 HDーEDSフード 10個

    重松製作所
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具用のフードです。
    トラスコ品番146-3259
  • 避難用ろ過式呼吸用保護具(火山ガス用) 重松製作所

    避難用ろ過式呼吸用保護具(火山ガス用)

    重松製作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。
    質量(g)176以下規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評25-002号有効期限(年)5(製造年月から)アズワン品番64-6744-23
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28(大風量形) 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28(大風量形)

    重松製作所
    77,980税込85,778
    1式
    当日出荷
    呼吸が楽:呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い:面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的:一定流量形よりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用するとより経済的です。X3A、X2・5、T2・5、X2、T2、TL3/OVの6種類のフィルタから選択できます。X2、T2は、TWシリーズとフィルタが共用できます。X3Aフィルタを取付けた場合、指定防護係数300まで対応できます。4点支持2本紐式で安定感があります。スイッチレス:一呼吸すると送風を開始、マスクを外すと5秒後に自動OFF。コードレス:コードを引っかけて、断線する心配がありません。
    用途溶接・グラインダー作業など。トラスコ品番525-6680適合機種電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定種類面体:フリー粒子捕集効率(%)取付けるフィルタにより異なる型式検定合格番号取付けるフィルタにより異なる
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2

    重松製作所
    169,800税込186,780
    1セット
    翌々日出荷
    フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。
    用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K質量(g)約1095バッテリー稼動時間6.0時間
  • 電動ファン付呼吸用保護具 (20680) 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具 (20680)

    重松製作所
    99,980税込109,978
    1個
    欠品中
    呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接面と併用可能です。
    用途一般粉じん作業。溶接作業。仕様型式検定合格番号 第TP25号トラスコ品番773-7947材質接顔体:シリコーンゴムサイズM区分大風量形/PL1/B級質量(g)805タイプ半面形面体適合フィルター203542018年トラスコ掲載ページ6 0185
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80

    重松製作所
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
    用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合本体FU-80型式W80E3H1/、W80E3H2、W80E3S3質量(kg)1区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP38号、第TP39号、第TP40号適合フィルターE3
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 FU-28 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-28

    重松製作所
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
    用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)型式W28J3H1、W28J3H2、W28J3S3質量(kg)3区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP59号、第TP60号、第TP61号アズワン品番64-6744-27適合フィルターJ3/OV
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用バッテリー 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用バッテリー

    重松製作所
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用 バッテリーです。ファンユニット(Fu-AerGO-1)(別売)に適合しています。
    用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番274-1200適合機種FU-AERGO-1充電時間(時間)約3適合フィルターW2A(2個使用)
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用充電器 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用充電器

    重松製作所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用充電器です。バッテリー(BA-L4UMK)(別売)に適合しています。
    用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番274-1196適合機種BA-L4UMK充電時間(時間)3適合フィルターW2A(2個使用)
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用バッテリー BA-L4UMK(20912) 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用バッテリー BA-L4UMK(20912)

    重松製作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用バッテリーです。ファンユニット(Fu-AerGO-1)(別売)に適合しています。
    用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番274-1200適合機種FU-AERGO-1充電時間(時間)約3適合フィルターW2A(2個使用)
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用充電器 CH-L4UMK(20932) 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用充電器 CH-L4UMK(20932)

    重松製作所
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用充電器です。バッテリー(BA-L4UMK)(別売)に適合しています。
    用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番274-1196適合機種BA-L4UMK充電時間(時間)3適合フィルターW2A(2個使用)
  • 呼吸器保管庫下部のみ 重松製作所

    呼吸器保管庫下部のみ

    重松製作所
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-7540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×750
  • ※フードのみ※電動ファン付き呼吸用保護具 HD-H2 重松製作所

    ※フードのみ※電動ファン付き呼吸用保護具 HD-H2

    重松製作所
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。
    適合本体FU-80、FU-28、FU-07質量(g)200タイプフード
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20670) 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20670)

    重松製作所
    109,800税込120,780
    1式
    5日以内出荷
    ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。上下・左右の周囲視野が極めて広くなり、使用者の作業効率や安全性が向上します。ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。内圧警報装置付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
    用途V3取付け時:石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策(レベル1)、インジウム、RCF作業向け。V3/OV取付け時:有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)仕様(面体の種類)全面形面体
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07

    重松製作所
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
    用途溶接作業適合粉じん:溶接作業型式W07D2H1/、W07D2H2、W07D2S1、W07D2S区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL1、(漏れ率の性能)B級質量(g)500種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP34号、第TP35号、第TP36号、第T37号アズワン品番64-6743-98適合フィルターD2
  • 電動ファン付き呼吸用保護具用フィルタX3A 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具用フィルタX3A

    重松製作所
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ACF(活性炭素繊維)入りで、溶接作業時の不快な臭気を除去。
    仕様漏れ率:S級(0.1%以下)質量(g)22以下適合マスクSy28粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号PL3
  • 電動ファン付き呼吸用保護具用フィルタT2.5 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具用フィルタT2.5

    重松製作所
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    ACF(活性炭素繊維)入りで、溶接作業時の不快な臭気を除去。
    仕様漏れ率:A級(1.0%以下)質量(g)25以下適合マスクSy28、Sy28RF、Sy28R粒子捕集効率(%)99国家検定合格番号PL2
  • 電動ファン付呼吸用保護具Sy28RF(フィルタ別売り) 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具Sy28RF(フィルタ別売り)

    重松製作所
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。溶接面に接触しにくい、スリムデザイン。4点支持2本式しめひもなので、Sy28Rと比べて安定した装着感があります。
    用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業質量(g)350以下適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP55フィルターX2.5,T2.5,T2,X2稼働時間(時間)公称:フィルタT2・5取付け時:10.5時間以上フィルタX2・5取付け時:10.0時間以上フィルタT2取付け時:10.5時間以上フィルタX2取付け時:10.0時間以上指定防護係数Sy28RFT2・5:33Sy28RFX2・5:33Sy28RFT2:14Sy28RFX2:14
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 J3/OV 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 J3/OV

    重松製作所
    7,998税込8,798
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-28用フィルタです。フィルタを4個取り付けます。活性炭入りで脱臭効果があります。
    適合本体FU-28質量(g)400粒子捕集効率(%)99.97
  • 電動ファン付き呼吸用保護具用フィルタG2.5 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具用フィルタG2.5

    重松製作所
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ACF(活性炭素繊維)入りで、溶接作業時の不快な臭気を除去。
    仕様漏れ率:A級(1.0%以下)質量(g)20以下適合マスクSy20粒子捕集効率(%)99国家検定合格番号PL2
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 Syx099P-H-1(フィルタ、吸収缶別売り) 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 Syx099P-H-1(フィルタ、吸収缶別売り)

    重松製作所
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じん・防毒マスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。傷つきにくく、曇りにくいアイピース。(外側:表面硬化処理、内側:防曇処理)。拡声器付きで、マスクを付けたままでも、指示を確実に伝達し、安全性を高めます。フィルタ・吸収缶交換時期とバッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。(吸収缶の交換時期は、破過時間も参照してください。)。ファンユニットを外して、面体が水洗いできます。
    用途用途に対応したフィルタ又は吸収缶と組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。化学物質製造・取扱作業。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数1,000未満まで使用可能。石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。ダイオキシン類対策用(レベル2)。農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)。スプレー塗装作業。粉体塗装作業。ローラー塗装作業。土壌汚染第2種特定有害物質(一部除く)。各種粉体取扱作業。ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。インジウム化合物対策(300?/m3未満)。労働者ごとに防護係数が1,000以上であることを確認してください。リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理。除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)。建築物等の解体・改修工事のがれき処理質量(g)820以下適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP65型式検定合格番号[G-PAPR]Syx099P:第TP145号(区分 大風量形/PL3),[P-PAPR]Syx099PV3-H-1:第TP111号(区分 大風量形/PL3/S級)適合フィルターV3,V3/OV稼働時間(時間)フィルタV3取付け時:9.5以上※拡声器が作動しない場合の値です。,吸収缶V3/OV取付け時:8.5以上指定防護係数1000
  • ※フードのみ※電動ファン付き呼吸用保護具 HD-H1 重松製作所

    ※フードのみ※電動ファン付き呼吸用保護具 HD-H1

    重松製作所
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。
    適合本体FU-80、FU-28、FU-07質量(g)400タイプフード
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BH-A1 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 BH-A1

    重松製作所
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。
    適合本体FU-80、FU-28、FU-07質量(g)100
  • 電動ファン付呼吸用保護具 AGW2A40G-11用送気管 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具 AGW2A40G-11用送気管

    重松製作所
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番208-3328アズワン品番64-8422-70
  • 呼吸器保管庫上部のみ 重松製作所

    呼吸器保管庫上部のみ

    重松製作所
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番854-7218寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×900
  • 電動ファン付呼吸用保護具 本体セット フィルタ10個付き 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具 本体セット フィルタ10個付き

    重松製作所
    79,980税込87,978
    1セット
    31日以内出荷
    コロナ重症者受け入れ施設に適しています。安全、快適な作業を支援します。呼吸連動形のマスクで、呼吸が楽にできます。面体内を常に陽圧(正圧)に保つため、面体がズレても、ウイルス等を吸入するリスクを低減します。フィルタは、N95マスクと同等の性能があります。薄型のフィルタ・スリムデザインで、フェイスシールドと併用がしやすい形状です。保護めがねとの併用もできます。マスク本体×1台、フィルタ×10個のセット品です。
    仕様【漏れ率】B級(5.0%以下)セット内容本体(面体部、しめひも)、インナースポンジ、バッテリー、充電器、X2-MEDフィルタ(フィルターガード付)×10個型式Sy28R-MEDサイズM電源専用バッテリー(付属)充電時間(時間)約3.5型式検定合格番号第TP76号捕集効率(%)(粒子)95以上(PL1)アズワン品番64-9333-61
  • 電動ファン付き呼吸用保護具用シールド SH-S2 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具用シールド SH-S2

    重松製作所(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    49日以内出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フェイスシールドです。
    適合本体Fu-07質量(g)900タイプフェイスシールド型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来・落下)
  • 電動ファン付呼吸用保護具 Sy28A アルミ蒸着品(フィルタ別売り) 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具 Sy28A アルミ蒸着品(フィルタ別売り)

    重松製作所
    83,980税込92,378
    1個
    92日以内出荷
    電動ファン付呼吸用保護具S28のアルミ蒸着品、炉前作業に最適。呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。
    用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数300未満まで使用可能(指定防護係数「300」を上回ることを明らかにする内容を、製品に添付しています。)。石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。ダイオキシン類対策用(レベル1)。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。土壌汚染第2種特定有害物質(一部除く)。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業。ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露の少ないことが予想されるレベル)。インジウム化合物対策(30?/m3未満)。労働者ごとに防護係数が100以上であることを確認してください。リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理。除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)。建築物等の解体・改修工事のがれき処理質量(g)410以下適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP65フィルターT4,X3A,X2.5,T2.5,T2,X2係数(指定防護)Sy28T4:300※Sy28X3A:300※Sy28T2・5:33Sy28X2・5:33Sy28T2:14Sy28X2:14※指定防護係数「300」を上回ることを明らかにする書面を、製品に添付しています。稼働時間(時間)公称:フィルタT4取付け時:6.5時間以上フィルタX3A取付け時:5.5時間以上フィルタT2・5取付け時:9.0時間以上フィルタX2・5取付け時:7.0時間以上フィルタT2取付け時:9.5時間以上フィルタX2取付け時:8.5時間以上