カテゴリ
- マスク(37)
絞り込み
ブランド
- 重松製作所
- モノタロウ(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,710)
- Panasonic(パナソニック)(100)
- 日本光器製作所(NIKKO)(90)
- 岡本工機(61)
- 村上衡器(49)
- アイホン(42)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(35)
- 扶桑精機(32)
- ワルター(32)
- TP-LINK(31)
- 興研(29)
- ホンダ(26)
- ノーブランド(20)
- SKC(環境測定)(19)
- サクラクレパス(15)
- 3M(スリーエム)(13)
- ヤンマー(11)
- StarTech.com(8)
- ブランドをもっと見る
「koki」の検索結果

電動ファン付呼吸用保護具 フィルタ(20401)
重松製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。トラスコ品番773-7963質量(g)1142018年トラスコ掲載ページ6 0183
電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式)
重松製作所¥52,980税込¥58,2781セット当日出荷呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。用途各種粉じん作業に。仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号トラスコ品番773-7921セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1材質シリコーンゴムサイズM質量(g)271タイプ半面形寸法(縦×横)(mm)131×111粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1ダイオキシン類対策用レベル2適合フィルター204012018年トラスコ掲載ページ6 0183
電動ファン付呼吸用保護具 フィルターガード
重松製作所¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から翌々日出荷呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。2018年トラスコ掲載ページ6 0183
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H
重松製作所¥99,980税込¥109,9781個当日出荷仕様電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級サイズM質量(g)715形式直結式フィルター性能PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)ろ過材の種類PL3型式検定合格番号(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号アズワン品番64-8899-64
呼吸連動形PAPRシンクロSy11
重松製作所¥69,980税込¥76,9781個当日出荷スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA仕様呼吸が楽な呼吸連動型、自動ON/OFF機能搭載トラスコ品番773-7912区分PL1質量(g)340タイプ呼吸連動形使用温度範囲(℃)5~40等級B級本体質量(g)約350外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×125(突起物含まず)公称稼動時間(時間)6.5材質(面体)シリコーンゴムアズワン品番64-8898-96適合フィルターG2、V3
電動ファン付き呼吸用保護具 D2フィルタ
重松製作所¥3,898税込¥4,2881個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フィルタです。適合本体FU-07質量(g)100粒子捕集効率(%)95.0
呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3
重松製作所(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。 スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジIIサイズM区分PL3(DOP)質量(g)約380タイプ呼吸連動形等級S級粒子捕集効率(%)99.97(DOP)国家検定合格番号TP10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず)バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V公称稼動時間(時間)6.5充電時間(時間)約2.5材質(面体)シリコーンゴム石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターV3、G2
電動ファン付き呼吸用保護具 CH-L4KAA
重松製作所¥24,980税込¥27,4781個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用バッテリーBA-L2SUK用充電器です。質量(g)100充電時間(時間)4アズワン品番64-6744-14
電動ファン付呼吸用保護具(直結式) 本体(バッテリー長持ちタイプ)
重松製作所¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から99日以内出荷面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、防じん、防毒マスクよりも安全性が高いです。呼吸に合わせて清浄空気を供給する呼吸連動形です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。内圧警報機付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。用途(V3取付時):石綿(アスベスト)作業、ダイオキシン類対策(レベル1)。(V3/OV取付時):有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)トラスコ品番147-0237セット内容本体、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー、フィルタガード性能区分:PL3材質接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)サイズLタイプ全面形面体種類全面形面体粒子捕集効率(%)99.97型式検定合格番号【P-PAPR】第TP31号(Sy185V3-H)、【G-PAPR】第TP142号(Sy185)対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)適合フィルターV3/OV、V3、V3A
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R
重松製作所¥71,980税込¥79,1781台当日出荷から7日以内出荷呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。 面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。 フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。 バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。 バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。仕様漏れ率/B級(5.0%以下)性能電動ファン/通常風量形質量(g)345使用温度範囲(℃)5~40保護等級IP55ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上)適合フィルターX2(11085)、T2(11086)マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
電動ファン付き呼吸用保護具 E3フィルタ
重松製作所¥8,198税込¥9,0181個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80用フィルタです。適合本体ファンユニットFU-80質量(g)100粒子捕集効率(%)0.9997
避難用ろ過式呼吸用保護具(火山ガス用)
重松製作所¥9,998税込¥10,9981個当日出荷視界すっきりコンパクト、装着簡単、軽量です。質量(g)176以下規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評25-002号有効期限(年)5(製造年月から)アズワン品番64-6744-23
電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2
重松製作所¥169,800税込¥186,7801セット翌々日出荷フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K質量(g)約1095バッテリー稼動時間6.0時間
電動ファン付呼吸用保護具 (20680)
重松製作所¥99,980税込¥109,9781個欠品中呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接面と併用可能です。用途一般粉じん作業。溶接作業。仕様型式検定合格番号 第TP25号トラスコ品番773-7947材質接顔体:シリコーンゴムサイズM区分大風量形/PL1/B級質量(g)805タイプ半面形面体適合フィルター203542018年トラスコ掲載ページ6 0185
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80
重松製作所¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合本体FU-80型式W80E3H1/、W80E3H2、W80E3S3質量(kg)1区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP38号、第TP39号、第TP40号適合フィルターE3
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-28
重松製作所¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)型式W28J3H1、W28J3H2、W28J3S3質量(kg)3区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP59号、第TP60号、第TP61号アズワン品番64-6744-27適合フィルターJ3/OV
電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用バッテリー
重松製作所¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用 バッテリーです。ファンユニット(Fu-AerGO-1)(別売)に適合しています。用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番274-1200適合機種FU-AERGO-1充電時間(時間)約3適合フィルターW2A(2個使用)
電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40Gー11用充電器
重松製作所¥19,980税込¥21,9781個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 AGW2A40G-11用充電器です。バッテリー(BA-L4UMK)(別売)に適合しています。用途溶接作業、グラインダー作業など。トラスコ品番274-1196適合機種BA-L4UMK充電時間(時間)3適合フィルターW2A(2個使用)
※フードのみ※電動ファン付き呼吸用保護具 HD-H2
重松製作所¥4,298税込¥4,7281個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。適合本体FU-80、FU-28、FU-07質量(g)200タイプフード
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07
重松製作所¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。用途溶接作業適合粉じん:溶接作業型式W07D2H1/、W07D2H2、W07D2S1、W07D2S区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL1、(漏れ率の性能)B級質量(g)500種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP34号、第TP35号、第TP36号、第T37号アズワン品番64-6743-98適合フィルターD2
電動ファン付き呼吸用保護具用フィルタX3A
重松製作所¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ACF(活性炭素繊維)入りで、溶接作業時の不快な臭気を除去。仕様漏れ率:S級(0.1%以下)質量(g)22以下適合マスクSy28粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号PL3
電動ファン付き呼吸用保護具用フィルタT2.5
重松製作所¥899税込¥9891個5日以内出荷ACF(活性炭素繊維)入りで、溶接作業時の不快な臭気を除去。仕様漏れ率:A級(1.0%以下)質量(g)25以下適合マスクSy28、Sy28RF、Sy28R粒子捕集効率(%)99国家検定合格番号PL2
電動ファン付き呼吸用保護具 J3/OV
重松製作所¥7,998税込¥8,7981セット(4個)5日以内出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-28用フィルタです。フィルタを4個取り付けます。活性炭入りで脱臭効果があります。適合本体FU-28質量(g)400粒子捕集効率(%)99.97
電動ファン付き呼吸用保護具用フィルタG2.5
重松製作所¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ACF(活性炭素繊維)入りで、溶接作業時の不快な臭気を除去。仕様漏れ率:A級(1.0%以下)質量(g)20以下適合マスクSy20粒子捕集効率(%)99国家検定合格番号PL2
電動ファン付き呼吸用保護具 Syx099P-H-1(フィルタ、吸収缶別売り)
重松製作所¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷から92日以内出荷呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じん・防毒マスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。傷つきにくく、曇りにくいアイピース。(外側:表面硬化処理、内側:防曇処理)。拡声器付きで、マスクを付けたままでも、指示を確実に伝達し、安全性を高めます。フィルタ・吸収缶交換時期とバッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。(吸収缶の交換時期は、破過時間も参照してください。)。ファンユニットを外して、面体が水洗いできます。用途用途に対応したフィルタ又は吸収缶と組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。化学物質製造・取扱作業。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数1,000未満まで使用可能。石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。ダイオキシン類対策用(レベル2)。農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)。スプレー塗装作業。粉体塗装作業。ローラー塗装作業。土壌汚染第2種特定有害物質(一部除く)。各種粉体取扱作業。ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。インジウム化合物対策(300?/m3未満)。労働者ごとに防護係数が1,000以上であることを確認してください。リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理。除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)。建築物等の解体・改修工事のがれき処理質量(g)820以下適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP65型式検定合格番号[G-PAPR]Syx099P:第TP145号(区分 大風量形/PL3),[P-PAPR]Syx099PV3-H-1:第TP111号(区分 大風量形/PL3/S級)適合フィルターV3,V3/OV稼働時間(時間)フィルタV3取付け時:9.5以上※拡声器が作動しない場合の値です。,吸収缶V3/OV取付け時:8.5以上指定防護係数1000
※フードのみ※電動ファン付き呼吸用保護具 HD-H1
重松製作所¥15,980税込¥17,5781個当日出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用フードです。適合本体FU-80、FU-28、FU-07質量(g)400タイプフード
電動ファン付き呼吸用保護具 BH-A1
重松製作所¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。適合本体FU-80、FU-28、FU-07質量(g)100
電動ファン付き呼吸用保護具用シールド SH-S2
重松製作所(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個49日以内出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フェイスシールドです。適合本体Fu-07質量(g)900タイプフェイスシールド型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来・落下)
P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy20-H(B1) フィルタ別売り
重松製作所¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。溶接面と併用可。面体や送気管が邪魔になりません。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接作業者の顔の付近に比べ、吸入するCO(一酸化炭素)濃度の低減を期待できます。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業質量(g)~805適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP51長さ(cm)【送気管】75型式検定合格番号Sy20G2:第TP25号(区分 大風量形/PL1/B級),Sy20G2・5:第TP115号(区分 大風量形/PL2/A級)適合フィルターG2、G2.5指定防護係数Sy20G2:14,Sy20G2・5:33
P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy20-H(B2) フィルタ別売り
重松製作所¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。溶接面と併用可。面体や送気管が邪魔になりません。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接作業者の顔の付近に比べ、吸入するCO(一酸化炭素)濃度の低減を期待できます。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業質量(g)~805適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP51長さ(cm)【送気管】85型式検定合格番号Sy20G2:第TP25号(区分 大風量形/PL1/B級),Sy20G2・5:第TP115号(区分 大風量形/PL2/A級)適合フィルターG2、G2.5指定防護係数Sy20G2:14,Sy20G2・5:33
P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy28RFA アルミ蒸着タイプ フィルタ別売り
重松製作所¥65,980税込¥72,5781個92日以内出荷呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。溶接面に接触しにくい、スリムデザイン。4点支持2本式しめひもなので、Sy28Rと比べて安定した装着感があります。アルミ蒸着タイプ用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。アルミ蒸着タイプなので炉前作業に最適。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP55型式検定合格番号Sy28RFT2・5:第TP137号(区分 通常風量形/PL2/A級)Sy28RFX2・5:第TP136号(区分 通常風量形/PL2/A級)Sy28RFT2:第TP135号(区分 通常風量形/PL1/B級)Sy28RFX2:第TP134号(区分 通常風量形/PL1/B級)適合フィルターT2.5、X2.5,T2,X2稼働時間(時間)フィルタT2・5取付け時:10.5~ / フィルタX2・5取付け時:10.0~ / フィルタT2取付け時:10.5~ / フィルタX2取付け時:10.0~指定防護係数Sy28RFT2・5:33Sy28RFX2・5:33Sy28RFT2:14Sy28RFX2:14
電動ファン付き呼吸用保護具 SH-S3
重松製作所¥26,980税込¥29,6781個100日以内出荷電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28用フェイスシールドです。適合本体FU-28.FU-80質量(g)500型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来、落下)
電動ファン付き呼吸用保護具 SH-S1
重松製作所1個欠品中電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07用フェイスシールドです。適合本体FU-07質量(g)800タイプフェイスシールド型式検定合格番号保護帽:第TH3185号(飛来・落下)
避難用ろ過式呼吸用保護具 ER83-M30
重松製作所1個欠品中すっぽり被るフード(防護頭巾)で、有害物から皮膚ります。伝声器付きで、声が伝わりやすいです。吸収缶2個付きで、吸気抵抗が低く、呼吸がしやすいです。フィットチェック(密着性の確認)が簡単にできます。視界が良い透明フードです。質量(g)595以下規格(一財)日本消防設備安全センター性能評定合格品:評17-057号有効期限(年)5(製造年月から)アズワン品番64-6744-24