「pm2.5」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・感染症対策に。家庭内感染予防にも有効です。
・Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ!
・3つの機能(アジャスター、クッション、鼻当て)で漏れなく安全。
・丸みのあるデザイン
・金属部品を使用していません。
・梱包形態:二つ折
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
インフルエンザ等の感染症対策
BC災害レベルD
咳エチケット
寸法(mm)(袋)330×55×220
タイプ二つ折り
規格NIOSH/N95
用途防じん、PM2.5対策、感染予防用マスク
材質アジャスター:ポリウレタン
色ホワイト
サイズフリーサイズ
区分DS2
特性しめひもの長さが調節できるアジャスター、マスクと鼻部分の隙間をなくす内側クッション付き、鼻の形に合わせることができる鼻当て付き、国家検定規格品、使い捨て式、安心安全の日本製
・Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ!
・3つの機能(アジャスター、クッション、鼻当て)で漏れなく安全。
・丸みのあるデザイン
・排気弁付き。熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
・金属部品を使用していません。
・梱包形態:二つ折
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
インフルエンザ等の感染症予防
BC災害レベルD
仕様排気弁付
寸法(mm)(袋)330×55×220
タイプ二つ折り
規格NIOSH/N95
高機能で先進デザイン。
レンズに強力な曇り止め加工が施されています。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。
ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。
ヒンジは5段階角度調整可能
小さめサイズで小顔の方にもぴったりフィット
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
一般作業(飛来物等)
仕様防曇処理、マスク併用可、紫外線カット、硬化処理
材質アイピース:PC/フレーム:TPU・TPE/鼻当て:TPE
形状二眼型
色アンスラサイト/マゼンダ
質量(g)約29
レンズ色クリア
適合規格JIS T8147:2016/EN 166:2002
アズワン品番64-9333-64
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
革新的な視界を確保したゴグル。上下・左右が見渡せる大きなアイピース。X型のフレームが柔軟に動くので色々な顔の形状にフィットします。安定感のある30mmの幅広いヘッドバンド。視力矯正めがねのテンプル(つる)を通すスペースを確保しています。シゲマツのゴグル形の中で非常に強い防曇性能があります。400nmまでの紫外線を、100%カットします。日本人の顔の形に合わせたデザインです。メタルフリーなので軽量です。LX-91はベンチレーター(換気口)付きで、内部が曇りにくい構造です。LX-92はLX-91と同形状のベンチレーター(換気口)がなく、粉じんが内部に入りにくい構造です。
用途滅菌・消毒作業。建築物等の解体・改修工事のがれき処。PM2.5・黄砂・花粉・ハウスダスト。感染症対策。
適合交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉
材質アイピース:PC(ポリカーボネート) フレーム:TPE(熱可塑性エラストマー) ヘッドバンド:ナイロン・ラテックス
質量(g)約95
適合規格JIS T 8147:2016「保護めがね」 EN 166:2001「Personal eye-protection」
高機能で先進デザイン。
レンズに強力な曇り止め加工が施されています。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。
ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。
ヒンジは5段階角度調整可能。
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
一般作業(飛来物等)
仕様防曇処理、マスク併用可、紫外線カット、硬化処理
材質(鼻あて)TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)30
種類スペクタクル形
適合規格JIS T 8147:2003、EN166:2001
材質(フレーム)TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
高機能で先進デザイン。
レンズに強力な曇り止め加工が施されています。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。
ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。
ヒンジは5段階角度調整可能
小さめサイズで小顔の方にもぴったりフィット
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
一般作業(飛来物等)
仕様防曇処理、マスク併用可、紫外線カット、硬化処理
材質アイピース:PC/フレーム:TPU・TPE/鼻当て:TPE
形状二眼型
色アンスラサイト/ブルー
質量(g)約29
レンズ色クリア
適合規格JIS T8147:2016/EN 166:2002
アズワン品番64-9333-63
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
日本人の顔に合わせて開発、スタイリッシュデザイン。
レンズに強力な曇り止め加工が施されています。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
広視野。大型のふちなしレンズで目を包み込むような球面状のレンズです。
オプションのガードフレーム併用で、さらに安全で便利です。
メタルフリーで軽量化。
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
一般作業(飛来物等)
材質(鼻あて)PC(ポリカーボネート)レンズと一体型
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
質量(g)30
種類スペクタクル形
適合規格JIS T 8147:2003、EN166:2001
材質(フレーム)POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー)
マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。 。金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット
種別使い捨て防じん
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)55以下
粒子捕集効率(%)95.0以上
使用限度時間(h)15
ひもタイプお面式
顔との密着性が良いゴーグル。
調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。
顔にフィットするフレーム。
180°見渡せるパノラマレンズ。
ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
視力矯正めがねの上からかけられます。
アイピース・ヘッドバンド交換が可能。
メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理
PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。
除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等)
火山灰対策
仕様レンズ交換可 メガネ、マスク併用可、紫外線カット、防曇処理、通気孔付、硬化処理
材質(アイピース)PC<ポリカーボネート>、(フレーム)アイピース側/PP<ポリプロピレン>、接顔部/TPE<熱可塑性エラストマー>
質量(g)80
種類ゴグル形
適合規格JIS T 8147:2003、EN166:2001
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード