カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(5)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(10)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(13)
  • 自動車用品(1,832)
  • バイク用品(110)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(28)
  • 農業資材・園芸用品(38,372)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • クリタック
  • モノタロウ(4,592)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • エスコ(42,643)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,583)
  • スバル(14,760)
  • TRUSCO(12,328)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,329)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,928)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(81)
  • 以上(85)
  • 以上(86)
  • 以上(87)
価格
  • 1,500円以下(20,991)
  • 1,500-10,000円(14,809)
  • 10,000-50,000円(6,323)
  • 50,000-100,000円(1,154)
  • 100,000円以上(536)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,376件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
クリペットFB クリタッククリペットFBクリタック(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
フィルターで細かいゴミ鉄サビを取り除きます。 ソフトな水流で水はねを防止し、水音を静かにします。 お湯(80℃以下)にも、ご使用できます。
材質塩化ビニル樹脂、メタクリル樹脂寸法(mm)36×36×52質量(g)14対応水栓先端にふくらみのある外径15~19mmまでの丸型自在水栓、先端がネジ形状で外径22mmの自在水栓
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(73件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
プラスチッククリーナー ホンダプラスチッククリーナーホンダ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
シリコーン液体パッキン1216E ホンダシリコーン液体パッキン1216Eホンダ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(120g)
当日出荷
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
灰色
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
クリシャワースイングDX+ クリタッククリシャワースイングDX+クリタック
899税込989
1個
当日出荷
最大節水率約20%の首ふりシャワー。ノズルの向きが360度変えられるので、洗い物などにとても便利です。 レバーを動かすだけでシャワーとストレートの切替ができ便利です。お湯(70度以下)にも、ご使用になれます。
材質キャップ・ノズル・アタッチメント・ソケット/ABS樹脂、レバー切替ドラム・キャップ・Fブッシュ/アセタール樹脂、アタッチメント/塩化ビニル樹脂、パッキン・Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、整流網/ステンレス最高使用温度(℃)70最高使用水温(℃)70以下首振り対応対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの、外径16~19mm迄の丸型自在水栓水流切替対応
ウルトララジエター液 原液 ホンダウルトララジエター液 原液ホンダ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
ストレーナーASSY ホンダストレーナーASSYホンダ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ロカシャワーMX1 クリタックロカシャワーMX1クリタック(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
美味しい水を1年間!最大節水率約40%(※メーカー調べ)。 浄水量3700Lのロカシャワー史上最大浄水能力、1年使えて経済的(1日当たり浄水10L使用の場合)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布、多孔質平膜(PVA)交換目安約365日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素(総ろ過量3.700L、除去率80%)最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)水流切替対応
アクアタップトルマリン+ クリタックアクアタップトルマリン+クリタック
499税込549
1個
当日出荷
活性炭+トルマリン、ソフトな水流で水はね防止。効率的多重ろ過により、ゴミ・鉄サビを除去し水をクリーンにします。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板/スチロール樹脂、アタッチメント/ポリアセタール、パッキン/シリコン、フィルター上/PVA、フィルター下/PP・PE不織布、ろ過材/トルマリン・活性炭・亜硫酸カルシウム交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)水温(℃)45以下対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・先端にふくらみのある外径16~19mmの丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】角型水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓、内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK製)、シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など
クリペットFR クリタッククリペットFRクリタック(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
焼結フィルターが、細かいゴミ・鉄サビを除去するろ過蛇口。差し込むだけの簡単取付け。 耐熱温度は80℃で、お湯でも安心して使用できる。 外径16~19mmの自在水栓と一部の泡沫水栓に対応。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、フィルター/メタクリル樹脂寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)36.3×36.3×5.2
ロカシャワーMX1取替用 クリタックロカシャワーMX1取替用クリタック(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ロカシャワーMX、MX1のお取替え用。 取付用キャップとリング類はご使用中の製品から継続してお使い下さい。 浄水量たっぷりの3700L、1日10L使用で1年間交換不要です。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、PVA、不織布寸法(mm)70×72×70質量(g)140交換目安12ヶ月
クリソフトUB クリタッククリソフトUBクリタック
299税込329
1個
当日出荷
ポンッとはめるだけ!水はねを防止し、水音を静かにします。フィルターで細かいゴミ、鉄サビを取り除きます。お湯(80℃以下)にも、ご使用になれます。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、フィルター/PVA使用水温(℃)80以下対応水栓先端にふくらみがあり外径15~19mmの自在水栓・先端がネジ形状で外径22mmの自在水栓[取り付けられない水栓:泡沫水栓、外径22mmを超える水栓、角型・シャワー付き水栓・自動水栓・限定生産品などの特殊な水栓]
アクアタップA2+ クリタックアクアタップA2+クリタック(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。ゴミ、鉄サビを除去。シャワーの切り替え機能がついているので、洗い物にも便利です。回して取り付けるネジタイプ。
材質アタッチメント・ハンドル・切替板/ポリアセタール、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板・シャワーノズル/スチロール樹脂、フィルター上/多孔質平膜(PVA)、フィルター下/PP・PE不織布、Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、パッキン半透明/シリコン、ろ過材/活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム交換目安約3か月(PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)使用水温(℃)45以下対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・先端にふくらみのある外径16mmの丸型自在水栓[取り付けられない水栓:外径16mm以外の丸型自在水栓・海外規格の外ネジ式泡沫水栓で外径22ネジ山ピッチ1.0のもの。(ヤンマー・モーエン・グローエ社製など)、内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK社製など)、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型水栓・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓]
伸びるクリシャワー+ クリタック伸びるクリシャワー+クリタック
899税込989
1個
当日出荷
ジャバラが伸びてお掃除快適!ジャバラが伸縮、さらにノズルの向きが360度変えられるのでとても便利です。レバー操作でシャワーとストレートの切替がカンタンにできます。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、キャップ・ノズル・キャップリング/スチロール樹脂、ジョイントリング・ジャバラリング/ABS樹脂、インナーリング・ジャバラ/ポリプロピレン、レバー・切替ドラム/ポリアセタール、O・リング/ニトリルゴム水温(℃)50以下対応水栓先端にふくらみのある外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】泡沫水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
アクアタップA+ クリタックアクアタップA+クリタック(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ポンッとはめるだけ!シャワーに切り替えて洗い物ラクラク。効率的多重ろ過により、ゴミ・鉄サビを除去し、水をクリーンにします。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・シャワーノズル/スチロール樹脂、ハンドル・切替板/ポリアセタール、フィルター/PVA、Oリング/ニトリルゴム、ろ過材/活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)水温(℃)45以下対応水栓先端にふくらみのある外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】泡沫水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダインバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベホンダ
8,298税込9,128
1セット(36本)
当日出荷
トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
BOLT SET,AUGER ホンダBOLT SET,AUGERホンダ
429税込472
1個
当日出荷から18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユ ホンダ(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユホンダ
449税込494
1個
欠品中
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30ホンダ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE0W-30ベースオイル化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ボルトセット,オーガー ホンダボルトセット,オーガーホンダ
419税込461
1個
5日以内出荷
軽量エンジンポンプ ホンダ軽量エンジンポンプホンダ(7件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
ボルト,アームレスト ホンダボルト,アームレストホンダ
429税込472
1個
4日以内出荷
タッチアップペイント ホンダタッチアップペイントホンダ(6件のレビュー)
949税込1,044
1本(15mL)
当日出荷から4日以内出荷
塗装面の小さなスリ傷、はがれの補修に。塗るだけで補修ができ、錆の発生や広がりを抑制します。
アクアタップネオ+ クリタックアクアタップネオ+クリタック
459税込505
1個
当日出荷
ポンッとはめるだけ!ソフトな水流で水はねを防止。効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、本体・ジョイントリング・仕切り板・集水板/スチロール樹脂、フィルター上/PVA、フィルター下/PP・PE不織布、ろ過材/活性炭・サンゴ化石・亜硫酸カルシウム交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)水温(℃)45以下対応水栓先端にふくらみのある外径16mm~19mm迄の丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】泡沫水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓・角型・シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など特殊な水栓
カムシャフト スクリュー、タペットアジャスティング ホンダカムシャフト スクリュー、タペットアジャスティングホンダ
199税込219
1個
18日以内出荷
番号12
エレメントクリーナー ホンダエレメントクリーナーホンダ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
節水クリシャワー+ クリタック節水クリシャワー+クリタック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
節水ユニットで節水率UP!最大約60%。(※メーカー調べ) シャワーに切り替えると、洗いやすいだけでなく節水効果も期待できます。 節水ユニットを使用すれば、さらに節水率がアップします。節水ユニット式なので、ご自宅の水圧や水量に合わせて調節できます。 薄くてコンパクト、シンクを広く使いたい方へ。
仕様節水率の目安:節水ユニット無し/約30%、節水ユニット有り/約60材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコン、NBR最高使用温度(℃)60最高使用水温(℃)60以下対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mmの水栓、泡沫水栓(水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25mmのもの)水流切替対応
ロカシャワーCP3首振りタイプ クリタックロカシャワーCP3首振りタイプクリタック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクト浄水器、首振りシャワーで節水。 節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 シンクの奥までシャワーが届く。除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)首振り対応対応水栓外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)水流切替対応
ホンダ MTF-3 ホンダホンダ MTF-3ホンダ(7件のレビュー)
6,798税込7,478
1缶(4L)
当日出荷
多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。 幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
ベースオイル部分合成油適合MT車用種類MTF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
...