12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウインスタット BF-XME型 はBF-XMBの後継機です。 専用のルーバーによりイオンエアの直進性が向上し、従来品と比べて高速除電(約20%UP)が可能となりました。 また更に安定したイオンバランス ±3V以下 (距離300mm、工場出荷時)を実現しました。 放電針の摩耗や汚れが少なく、長期間安定した除電性能を発揮します。 風量調節ボリュームにより無段階の風量調節が可能です。 高圧電源異常、ファン停止を監視し、異常信号を出力します。 ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着可能です。
仕様異常出力:MOS FETリレー無電圧b接点出力(高電圧異常またはファン異常) 付属品取扱説明書、ACアダプタ、異常出力配線用リード線(2本組) 質量(g)約530(スタンド含む) 出力電圧(V)±7000/0-p 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×126×78(突起部/スタンド含まず) 風量(m3/min)0.7~1.2 フィルタープレフィルタ級 騒音値(dB)51(A)/距離1m 風速(m/s)1.2~1.9(距離300mm中央) 使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと) イオンバランス±3V以下 (距離300mm、工場出荷時) 容量(VA)6 オゾン発生量(ppm)0.004以下(距離150mm) 入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

コンパクトエアーイオナイザBF-X2ME型は薄型軽量でメーカー独自のHDC-AC型トランスを搭載したエアイオナイザです。経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 イオンバランスの変動が少なく、±3V以下に抑制しています。 放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。 ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。 長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。 電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組) 材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC、ルーバ:PC/ASA 質量(kg)約1.0(スタンド含む) 容量12VA 出力電圧±7,500V0-p 風量(m3/min)1.4~3.5 フィルタープレフィルター級 騒音値(dB)63(A) (距離1m) 風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央) オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm) 使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと) イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時) 出力信号MOS FETリレー 無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF) 除電時間(秒)1.5以下 (距離300mm、工場出荷時) 入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×76/突起部含まず
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

軽量で、グリップ部は手へのフィット性に優れています。電源異常時をランプで知らせます。圧電トランス内蔵ですので、高圧部が露出しません。
寸法(mm)164.6×25×135.8 質量(g)200(ケーブル除く) 電源DC24V(ACアダプター付属) 出力電圧約AC2500V 外径(Φmm)(エアー継手) 6 オゾン発生量0.04ppm以下(距離150mm) 流量(mL/h)(エアー)370(MAX・at0.6MPa) 使用エアー圧力(MPa)0.05~0.6 イオンバランス±15V以下(距離100mm) アズワン品番1-2825-01
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

シシド静電気イオンブローガン
ピエゾナイザAGZIVは、AGZIIIの後継機です。間欠エア機能を内蔵化、また、電磁弁内蔵で軽いレバー操作、が特長のエアガンタイプイオナイザです。
付属品ACアダプタ接続ケーブル、ACアダプタ、ACコード、吊下げフック(SUS)、放電針取付ツール、取扱説明書 材質本体:PBT、ノズル:PPS 寸法(mm)33×168.5×168.5 容量2.4VA 質量(g)約310(本体のみ) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 外径(Φmm)接続チューブ:6 表示電源接続時(レバーOFF)に緑色点灯/高圧正常時(レバーON)に青色点灯/高圧異常時に赤色点灯 出力電圧(V)AC2500 (3pF、100MΩ) 電源電圧(V)DC24 (ACアダプタ付属AC100~240V対応) 使用流体清浄な空気 オゾン発生量0.04ppm以下(距離200mm) 使用環境温度(℃)0~40 イオンバランス±10V以下 空気流量(L/min)最大400(ANR)(0.6MPaのとき) 使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷


HDC-AC方式を採用しているので、放電針が汚れに強く、長期間安定した除電性能を発揮します。2種類のルーバーにより、除電エリアの選択が可能です。放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わりにくいです。
付属品ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組) 寸法(mm)150×182×76 質量(kg)1 容量12VA 出力電圧±7,500V0-P 風量(m3/min)1.4~3.5 風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央) オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm) イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時) 入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) アズワン品番1-8517-31
1台
60,980 税込67,078
当日出荷

シシド静電気送風型除電装置
ワイド・エアイオナイザBF-X8MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 筐体を樹脂化する事で従来品(BF-80)と比較し、軽量化、薄型化しています。 HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。 120のファンモータ4個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。 ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。 高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。 オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組) 材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC 質量(g)約3300(スタンド含む) 本体寸法(mm)730×159×78.5(突起部、スタンド含まず) 出力電圧(V)±7500 0-p 風量(m3/min)1.4~3.6 ×4 fan フィルタープレフィルター級 風速(m/s)1.7~3.3(距離300mm中央)) オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm) 使用周囲温度(℃)0~40 アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF) イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時) 騒音レベル(dB(A))68 (距離1m) 容量(VA)38(ファン最大時) 除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時) 入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) 使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

シシド静電気ペンシルタイプイオナイザ
エコ商品
本体はΦ18mmと細く、指にフィットしたペンシルタイプです。また、本体の重量は95gと軽く、長時間の作業でも疲れません。 高周波ACコロナ放電式の採用により、除電効果が高く、優れたイオンバランスで常に最適な除電ができます。 専用のコントローラで高圧電源および供給エアのON/OFF制御が本体スイッチで行うことができます。 コントローラの設定より、イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)にすることができます。 間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。 高電圧異常時には、ブザーおよび出力信号でお知らせします。 RoHS指令(2002/95/EC)対応品です。
放電方式高周波ACコロナ放電式 仕様(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz) 質量(g)(本体)95、(コントローラ)570 出力電圧約AC2500 V(高周波式AC電源) 本体寸法(mm)(本体)Φ18×154L、(コントローラ)135W×50H×75D(突起部を含まず) 表示緑:放電正常時点灯、赤:放電異常時点灯 構成コントローラ、ACアダプタ、アース線、ホルダー(4個)、コンタクトピン(5個)、エアチューブ 使用流体清浄な空気 消費電流(mA)400 オゾン発生量0.04ppm以下(吹き出し口から150 mm) 供給空気圧力(MPa)0.05~0.6 使用環境0~40℃/65%RH以下(結露なきこと) ブザー音放電異常時ON イオンバランス±15V以下 入力電源DC24(ACアダプタ付属 AC100V~240V対応) エア流量(L/min)最大190 RoHS指令(10物質対応)対応 異常検知機能放電異常接点出力(MOSFETリレーb接点、DC30V 100mA以下)
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

シシド静電気送風型除電装置
ワイド・エアイオナイザBF-X4ME型は、BF-X4MBの後継機です。 BF-X4MEは、従来品と比較して、長期間安定した除電性能を維持し、保守期間が長くとれます。 400mmの幅広の横型タイプで広範囲の除電が可能です。 放電針の摩耗や汚れが少なく、長期安定した除電性能を発揮します。 長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。 ルーバ、放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。 電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、異常出力配線用リード線(2本組) 質量(kg)約1.6(スタンド含む) 本体寸法(mm)370×159×78.5(突起部、スタンド含まず) 出力電圧(V)±7500 0-p 風量(m3/min)1.4~3.2 ×2 fan フィルタープレフィルター級 風速(m/s)1.6~3.3(距離300mm中央) オゾン発生量0.006ppm以下(距離150mm) 使用周囲温度(℃)0~40 アラーム出力MOS FETリレー無電圧b接点出力 (高電圧異常またはファン異常) イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時) 騒音レベル(dB(A))68 (距離1m) 容量(VA)25(ファン最大時) 入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) 使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

独自の電極構造により従来品と比較して使用エア流量を抑えつつ、高い除電効果を発揮します。 エアと高圧線はシームレスパイプ内部で一体となっています。場所を選ばず装置内へ組み込めます。 高圧が停止した場合アラーム表示と無信号接点のノーマルオープン、ノーマルクローズの2接点を搭載しています。 放電針からの異常放電を検知し、LED表示で知らせます。またノーマルオープンの無信号接点も搭載しています。
放電方式高周波ACコロナ放電式 仕様クリーニングチェック出力/NPN型フォトリレー出力(NO)放電停止入力/放電停止:0Vと短絡、放電許可:開放、(残留電圧:0.5V以下) 付属品入力電源ケーブル(2.5m) 使用圧力範囲(MPa)0.005~0.1 出力電圧AC約2000V 本体質量(g)78 空気使用量(L/min)最大50 使用流体清浄な空気 オゾン発生量0.1ppm以下(投入エア流量:30L/min(ANR)、吐出口より50 mm) 使用環境周囲温度:10~40℃、周囲湿度:~65%以下ただし結露なきこと アラーム出力NPN型フォトリレー出力(NO/NC) イオンバランス±15V以下(距離50mm、工場出荷時) 入力電源DC+24 V±10% 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×18×50(突起部含まず)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

シシド静電気送風型除電装置
ワイド・エアイオナイザBF-X12MA型は薄型・軽量で 広範囲の除電と独自のHDC-AC型エアイオナイザで経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 筐体を樹脂化する事で従来品(BF-120)と比較し、軽量化、薄型化しています。 HDC-AC方式を採用することで、長期安定した除電性能を発揮します。 120のファンモータ6個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。 本体の角度調節にロック機構を採用し、振動などにより本体の角度が変わることがありません。 ルーバー、放電針ユニットはワンタッチで脱着でき、メンテナンス性が向上しています。 高圧出力異常時にLED表示と異常出力で通知します。 オプションで交換用放電針ユニット、フィルター、清掃ブラシもあります。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、スタンド(2枚組)、ノブボルト(2本)、出力信号接続用リード線(2本組) 材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC 質量(g)約4800(スタンド含む) 本体寸法(mm)1090×159×78.5(突起部、スタンド含まず) 出力電圧(V)±7500 0-p 風量(m3/min)1.4~3.6 ×6 fan フィルタープレフィルター級 風速(m/s)1.8~3.4(距離300mm中央)) オゾン発生量0.003ppm以下(距離150mm) 使用周囲温度(℃)0~40 アラーム出力MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力) (高電圧異常時OFF) イオンバランス±5V以下(距離300mm:工場出荷時) 騒音レベル(dB(A))69 (距離1m) 容量(VA)60(ファン最大時) 除電時間(秒)1.0以下(距離300mm、風速最大:工場出荷時) 入力電源(V)DC24(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) 使用周囲湿度(%RH)15~85(結露無きこと)
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

BF-2ZCの後継機で、電極のメンテナンスは自動、マニュアル切り替えの機能を持っており、内蔵されたブラシで清掃を行います。自動の場合はほとんどメンテナンス不要です。 放電針の定期清掃を自動で行う自動放電針清掃機能搭載(マニュアル操作でも可能です。) 正負イオンのバランスを常に確認できるバランスインジゲータを搭載し、メンテナンス効率と除電効率を飛躍的に高めました。またイオンバランス異常時の警報機能も追加されました。 HDC-AC方式を採用することで、放電針が汚れに強く長期に渡って安定した除電性能を発揮します。 微放電検知、過電流検知で安全性を確保しています。 付属の2種類のルーバにより、除電エリアの選択が可能です。ルーバはワンタッチで脱着できます。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。 高圧異常とファン停止およびイオンバランス異常の警報機能があります。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
除電方式HDC-AC方式 付属品ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(3本組) 質量(kg)1.2(スタンド含む) 出力電圧±7500V0-p 風量(m3/min)1.4~3.2 フィルタープレフィルター級 風速(m/s)1.8~3.8(直進ルーバ距離300mm中央)、0.4~0.6(広角ルーバ距離300mm中央) オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm) 使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%(結露無きこと) イオンバランス±5V以下(距離300mm、工場出荷時) 騒音レベル(dB(A))59(距離1m) 出力信号1:ALARM:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)2:ION BALANCE:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(イオンバランス異常(赤LED点灯)時OFF) 容量(VA)18 入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×75(突起部含まず)
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷