カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • シシド静電気
  • RS PRO(149)
  • LEMO(47)
  • Alpha Wire(40)
  • 安立計器(39)
  • HIOKI(日置電機)(23)
  • コフロック(22)
  • 小野測器(21)
  • CHINO(チノー)(20)
  • testo(テストー)(18)
  • アズワン(17)
  • 佐藤計量器製作所(17)
  • ユーアールディ(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • エスコ(12)
  • カシオ計算機(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
  • 北陽電機(10)
  • omron(オムロン)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「センサー・計測器」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気測定器 シシド静電気静電気測定器シシド静電気
61,980税込68,178
1台
当日出荷
ロータリーセンサーヘッドで、狭い場所でも容易に計測できます。センサー部が回転しますので、表示が読みやすい位置にセットできます。帯電物に投影される赤色LED光で測定距離の調節が可能です。
付属品アース線、ストラップ、収納ソフトケース寸法(mm)68×22×138測定範囲通常モード/0.01~±19.99kV、イオンバランスモード/0.001~±1.999kV質量(g)230(電池含む)電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)精度±10%rdg±2digit表示LED、バックライト・電池残量付き、+/-極性・測定モード・センサーエラー分解能通常モード/10V、イオンバランスモード/1V測定距離(mm)30(被測定物~検出部間)アズワン品番1-1827-21回転角度(°)(ヘッド部) 180°(各45°で停止)
静電電位測定器(STATIRON) シシド静電気静電電位測定器(STATIRON)シシド静電気
64,980税込71,478
1台
当日出荷
ロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測可能。 明るく大きな液晶。簡単なボタン操作。測定モードがわかるMODE表示。変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。センサーのエラー表示機能つき。
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)測定電位範囲通常モード/10V~19.99kVI.Bモード/1V~1999V仕様表示データ更新頻度/0.5秒に一回バッテリーチェック/表示部に残量表示付属品専用アース線、9V電池、収納ソフトケース、ストラップ質量(g)230(電池を含む)電源(V)DC9(アルカリ角型乾電池)角度(°)(ヘッド部回転角度)180(各45°でホールド)表示部バックライト内蔵LCD表示モード切替MODEボタンにて切替本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×138測定距離調整赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm)検出方法(信号)振動式チョッパ方式極性表示+極性、-極性表示動作温度(℃)0~40
静電電位測定器 シシド静電気静電電位測定器シシド静電気
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
リーズナブルな価格で、さらに使いやすくしたDZ4型です。日々の静電気管理に欠かせない静電気測定器です。 メーカー独自のロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測ができます。 明るく大きな液晶で見やすくなりました。 簡単なボタン操作で幅広い静電気測定が可能です。(0.00~±19.99kV) HOLDボタンで測定値の保持が可能(通常モード、I.Bモード時) 別売りのバランスプレート(ODZ4-PLT)とイオンバランス測定モード(I.Bモード又はI.B+MAXモード)でイオナイザのバランスチェックができます。(0.000~±1.999kV) MODEボタンで、通常モード、MAXモード(最大値測定)、I.B+MAXモード(イオンバランスの最大値測定)、I.Bモード(イオンバランス測定)の4種類の測定モードに切り替え可能。(I.B+MAX、I.Bモード時は別売りのバランスプレートODZ4-PLTが必要) 別売りの人体帯電測定プレート(ODZ4-HPLT)で人体帯電が測定可能です。 変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。 センサーのエラー表示機能がつきました。
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV(分解能0.01kV)I.Bモード時:0.000~±1.999kV(分解能0.001kV)※I.Bモード使用時には別売りのバランスプレート(ODZ4-PLT)が必要付属品9V電池、収納ソフトケース、アース線、ストラップ質量(g)160(電池含む)電源DC9Vアルカリ角形電池006P測定精度±10% ±2digit表示部バックライト内蔵LED表示モード切替MODEボタンにて切換本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×138表示更新レート0.5秒使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:20~70%RH(結露なきこと)測定距離調整赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm)極性表示+極性・-極性表示信号検出方式振動式チョッパ方式ローバッテリー表示表示部に残量表示回転角度(°)(ヘッド部)180(各45°で停止)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら