3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。 プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。 高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。 エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。 付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式高周波AC方式 付属品ACアダプタ、取扱説明書 適合Φ6X4チューブ配管用 トラスコ品番485-6309 質量(g)200(本体のみ、ケーブル含まず) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 表示(緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯 出力電圧(V)約AC2500 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164.6×25×135.8 消費電流(A)0.1 使用環境0~40℃、65%RH以下(結露無きこと) イオンバランス±15V以下(距離100mm、工場出荷時) オゾン濃度0.04ppm以下(距離150mm) 入力電源DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応) 使用高圧電源高周波式高圧電源 アズワン品番1-2825-01 エア流量(L/min)最大370(ANR)(0.6MPaの時)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

シシド静電気ペンシルタイプイオナイザ
エコ商品
本体はΦ18mmと細く、指にフィットしたペンシルタイプです。また、本体の重量は95gと軽く、長時間の作業でも疲れません。 高周波ACコロナ放電式の採用により、除電効果が高く、優れたイオンバランスで常に最適な除電ができます。 専用のコントローラで高圧電源および供給エアのON/OFF制御が本体スイッチで行うことができます。 コントローラの設定より、イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)にすることができます。 間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。 高電圧異常時には、ブザーおよび出力信号でお知らせします。 RoHS指令(2002/95/EC)対応品です。
放電方式高周波ACコロナ放電式 仕様(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz) 質量(g)(本体)95、(コントローラ)570 出力電圧約AC2500 V(高周波式AC電源) 本体寸法(mm)(本体)Φ18×154L、(コントローラ)135W×50H×75D(突起部を含まず) 表示緑:放電正常時点灯、赤:放電異常時点灯 構成コントローラ、ACアダプタ、アース線、ホルダー(4個)、コンタクトピン(5個)、エアチューブ 使用流体清浄な空気 消費電流(mA)400 オゾン発生量0.04ppm以下(吹き出し口から150 mm) 供給空気圧力(MPa)0.05~0.6 使用環境0~40℃/65%RH以下(結露なきこと) ブザー音放電異常時ON イオンバランス±15V以下 入力電源DC24(ACアダプタ付属 AC100V~240V対応) エア流量(L/min)最大190 RoHS指令(10物質対応)対応 異常検知機能放電異常接点出力(MOSFETリレーb接点、DC30V 100mA以下)
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷