カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
さらに商品を絞り込む
  • RS PRO(12)
  • DESCO(8)
  • Peak Electronic Design(2)
  • シシド静電気
  • TOKO(東洋計器興業)(1)

「表面抵抗測定器」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
表面高抵抗測定器 シシド静電気表面高抵抗測定器シシド静電気
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
測定範囲が広範囲で各種材料の表面抵抗測定(RTT,RTG)に最適です。 オートレンジ採用により、測定レンジを都度切り替える煩わしさがありません。 各種オプション測定プローブを接続し、用途に合致した測定が可能です。 測定値を100個までメモリに記録することができます。
用途帯電体の表面抵抗の測定付属品電極(OMEG-EP)×2、テスト用ケーブル(OMEG102-CA) 赤黒各1本、ワニ口型クリップ(OMEG-CLIP)×1、電極スペーサ 2本(254mm、914mm)、接地プラグアダプタ、単三アルカリ乾電池×4、取扱説明書電源単三型アルカリ乾電池×4本本体寸法(mm)100×210×32本体質量(g)400(電池含む)測定精度抵抗値:±10%(1011Ω以上は±20%)メモリー容量測定回数100回分測定レンジ10V時:1.0×103~1.0×106Ω、100V時:1.0×106~1.0×1012Ω使用環境5~40℃、80%RH以下(結露無きこと)印加電圧(V)10、100(±5%)動作回数(回)約1500(測定数/新品のアルカリ乾電池の場合で電池のメーカーによってばらつく場合があります)
静電気対策用品カテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら