「電位測定装置」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測可能。
明るく大きな液晶。簡単なボタン操作。測定モードがわかるMODE表示。変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。センサーのエラー表示機能つき。
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)
測定電位範囲通常モード/10V~19.99kVI.Bモード/1V~1999V
仕様表示データ更新頻度/0.5秒に一回バッテリーチェック/表示部に残量表示
付属品専用アース線、9V電池、収納ソフトケース、ストラップ
質量(g)230(電池を含む)
電源(V)DC9(アルカリ角型乾電池)
角度(°)(ヘッド部回転角度)180(各45°でホールド)
表示部バックライト内蔵LCD表示
モード切替MODEボタンにて切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×138
測定距離調整赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm)
検出方法(信号)振動式チョッパ方式
極性表示+極性、-極性表示
動作温度(℃)0~40
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
関連キーワード