ロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測可能。
明るく大きな液晶。簡単なボタン操作。測定モードがわかるMODE表示。変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。センサーのエラー表示機能つき。
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)
測定電位範囲通常モード/10V~19.99kVI.Bモード/1V~1999V
仕様表示データ更新頻度/0.5秒に一回バッテリーチェック/表示部に残量表示
付属品専用アース線、9V電池、収納ソフトケース、ストラップ
質量(g)230(電池を含む)
電源(V)DC9(アルカリ角型乾電池)
角度(°)(ヘッド部回転角度)180(各45°でホールド)
表示部バックライト内蔵LCD表示
モード切替MODEボタンにて切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×138
測定距離調整赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm)
検出方法(信号)振動式チョッパ方式
極性表示+極性、-極性表示
動作温度(℃)0~40
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
リーズナブルな価格で、さらに使いやすくしたDZ4型です。日々の静電気管理に欠かせない静電気測定器です。
メーカー独自のロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測ができます。
明るく大きな液晶で見やすくなりました。
簡単なボタン操作で幅広い静電気測定が可能です。(0.00~±19.99kV)
HOLDボタンで測定値の保持が可能(通常モード、I.Bモード時)
別売りのバランスプレート(ODZ4-PLT)とイオンバランス測定モード(I.Bモード又はI.B+MAXモード)でイオナイザのバランスチェックができます。(0.000~±1.999kV)
MODEボタンで、通常モード、MAXモード(最大値測定)、I.B+MAXモード(イオンバランスの最大値測定)、I.Bモード(イオンバランス測定)の4種類の測定モードに切り替え可能。(I.B+MAX、I.Bモード時は別売りのバランスプレートODZ4-PLTが必要)
別売りの人体帯電測定プレート(ODZ4-HPLT)で人体帯電が測定可能です。
変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。
センサーのエラー表示機能がつきました。
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)
測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV(分解能0.01kV)I.Bモード時:0.000~±1.999kV(分解能0.001kV)※I.Bモード使用時には別売りのバランスプレート(ODZ4-PLT)が必要
付属品9V電池、収納ソフトケース、アース線、ストラップ
質量(g)160(電池含む)
電源DC9Vアルカリ角形電池006P
測定精度±10% ±2digit
表示部バックライト内蔵LED表示
モード切替MODEボタンにて切換
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×138
表示更新レート0.5秒
使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:20~70%RH(結露なきこと)
測定距離調整赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm)
極性表示+極性・-極性表示
信号検出方式振動式チョッパ方式
ローバッテリー表示表示部に残量表示
回転角度(°)(ヘッド部)180(各45°で停止)
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
ロータリーセンサーヘッドで、狭い場所でも容易に計測できます。センサー部が回転しますので、表示が読みやすい位置にセットできます。帯電物に投影される赤色LED光で測定距離の調節が可能です。
付属品アース線、ストラップ、収納ソフトケース
寸法(mm)68×22×138
測定範囲通常モード/0.01~±19.99kV、イオンバランスモード/0.001~±1.999kV
質量(g)230(電池含む)
電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
精度±10%rdg±2digit
表示LED、バックライト・電池残量付き、+/-極性・測定モード・センサーエラー
分解能通常モード/10V、イオンバランスモード/1V
測定距離(mm)30(被測定物~検出部間)
アズワン品番1-1827-21
回転角度(°)(ヘッド部) 180°(各45°で停止)
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
関連キーワード