1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で、グリップ部は手へのフィット性に優れています。電源異常時をランプで知らせます。圧電トランス内蔵ですので、高圧部が露出しません。
寸法(mm)164.6×25×135.8 質量(g)200(ケーブル除く) 電源DC24V(ACアダプター付属) 出力電圧約AC2500V 外径(Φmm)(エアー継手) 6 オゾン発生量0.04ppm以下(距離150mm) 流量(mL/h)(エアー)370(MAX・at0.6MPa) 使用エアー圧力(MPa)0.05~0.6 イオンバランス±15V以下(距離100mm) アズワン品番1-2825-01
1台
49,980 税込54,978
当日出荷